カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf2a721」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
53,980税込59,378特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ SMCPF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-LinkタイプSMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
RS PRO スイッチング電源 RS PRORS PRO スイッチング電源RS PRO
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~) SMC空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~)SMC
33,980税込37,378
1個
当日出荷から22日以内出荷
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
IO-Link 表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチ SMCIO-Link 表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチSMC
72,980税込80,278
1個
40日以内出荷
適用流体:水、エチレングリコール水溶液軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)IO-Linkに対応3色表示・2画面表示対応温度センサ&流量調整弁に対応使用流体温度0~90℃3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途二次電池対応シリーズ 25A-シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A721) SMCPF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A721)SMC
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
管接続口径(03) 3/8流量範囲(L/min)(21) 20 ~ 200
PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型 SMCPF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
出力仕様(67) PNPオープンコレクタ2出力リード線(N) 電源・出力接続リード線なし