カテゴリ

  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 自転車部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 理美容(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「pf30 bb」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BB30/PF30→BB386EVO FSA

    BB30/PF30→BB386EVO

    FSA
    8,998税込9,898
    1個
    12日以内出荷
  • BBベアリングツールセット ParkTool(パークツール)

    BBベアリングツールセット

    ParkTool(パークツール)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    BB30をはじめとするBBシャフト径が30mmΦの規格(BB30、PressFit30(PF30)、BB386EVO、BBrightTM、PF121など)に対応するベアリングの着脱用ツールセット。 リムーバーにはベアリングやBBシェルのサイズに合ったカラーが装着され、ベアリングが歪まず、フレームに負担をかけにくいように設計されています。 ベアリングの取り外しはリムーバーをBBシェル内にセットしてハンマーで叩き出し、ベアリングの挿入は付属の専用ブッシングをHHP-2もしくはHHP-3に取り付けて圧入します。
    仕様■適応BBシャフト径:30mmセット内容ベアリングリムーバー、ブッシング×2ノッチ数20適合ブラケットPraxis Works(R) M30適合シャフト径(Φmm)30
  • プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウ

    プラグカプラー (オネジ取付用)

    モノタロウ(79件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気寸法D(Φmm)11寸法d(Φmm)7.5
  • ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ プラグ (オネジ取付用)

    日東工器(35件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
  • ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール)

    ボトムブラケットツール

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
    差込角(mm)9.5角(3/8"sq)材質アルミ
  • ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)

    日東工器(70件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
  • スポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB PF30 MTB BB-PF7000/CZ FSA

    スポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB PF30 MTB BB-PF7000/CZ

    FSA
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。FSAの全BB30用クランクセットに対応した68/73mmプレスフィットボトムブラケット。ステンレススチール PF30 カートリッジベアリング。ナイロン製カップ。ウェーブスプリング、ベアリングシールド、スペーサー付属。ナイロン製アジャストメントワッシャー付属
    材質アルミニュートラルタイプボトムブラケット径(Φ)フレーム:PF30メーカーFSA互換性BB30、 BB392分野MTBテクノロジーBB392EVOウエイト50
  • BBカップ PF30 PRO-TECH 68x46 Campagnolo(カンパニョーロ)

    BBカップ PF30 PRO-TECH 68x46

    Campagnolo(カンパニョーロ)
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
  • スポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB PF30 ROAD reducer FSA

    スポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB PF30 ROAD reducer

    FSA
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。MegaExoアルミクランクの24mmシャフトをPF30規格のフレームに合わせるアダプタ
    ニュートラルタイプBBアダプター径(Φ)フレーム:PF30メーカーFSA互換性Mega Exo 24mm分野ロードウエイト50
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB ck M/EXO 24mm to PF30 CFM3-46 FSA

    スポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB ck M/EXO 24mm to PF30 CFM3-46

    FSA
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。PF30規格のフレームに24mmシャフトのMegaExoクランクを合わせるためのボトムブラケット。
    材質アルミニュートラル質量(g)50タイプボトムブラケット径(Φ)フレーム:PF30メーカーFSA互換性Mega Exo 24mm分野ロードテクノロジーPressFit30
  • SUPER RECORD クランク ウルトラトルク 11s Tiシャフト(15~18) Campagnolo(カンパニョーロ)

    SUPER RECORD クランク ウルトラトルク 11s Tiシャフト(15~18)

    Campagnolo(カンパニョーロ)
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    対応ボトムブラケットセット ネジタイプ OC12-SRI OC12-SRG 圧入タイプ IC15-RE41 IC15-RE42 IC15-RE46 IC15-UT386 IC15-UTR51E ※圧入タイプのBBは2014年度以前モデルとの互換性はありません。 ※必ず2015年度モデルのBBと組み合わせてご使用ください。
  • CHORUS クランク ウルトラトルク 11s(15~19) Campagnolo(カンパニョーロ)

    CHORUS クランク ウルトラトルク 11s(15~19)

    Campagnolo(カンパニョーロ)
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    対応ボトムブラケットセット ネジタイプ OC12-REI OC12-REG 圧入タイプ IC15-RE41 IC15-RE42 IC15-RE46 IC15-UT386 IC15-UTR51E ※圧入タイプのBBは2014年度以前モデルとの互換性はありません。 ※必ず2015年度モデルのBBと組み合わせてご使用ください。
  • ELLe Vie BBクリーム CICA・ヒアルロン酸配合 オールインワン SPF30 PA+++ UVカット 美容液 保湿 化粧下地 ファンデーション コンシーラー 日本製 ELLe Vie

    ELLe Vie BBクリーム CICA・ヒアルロン酸配合 オールインワン SPF30 PA+++ UVカット 美容液 保湿 化粧下地 ファンデーション コンシーラー 日本製

    ELLe Vie
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    スキンケアからメイクまで、化粧水の後にこれ1本!。肌にピタッと密着して毛穴をしっかりカバー。しっとり潤うヒアルロン酸と肌への負担を和らげるCICA配合。
    用途BBクリームナチュラル(自然な肌色)内容量(g)50効果SPF30 PA+++
  • アップグレードキット ParkTool(パークツール)

    アップグレードキット

    ParkTool(パークツール)
    69,980税込76,978
    1個
    61日以内出荷
    BBP-AOSは、BBP-1.2 ボトムブラケットベアリングプレスセット、またはBBP-1 ボトムブラケットベアリングプレスセットと組み合わせて使用し、プレス式ボトムブラケットベアリングに衝撃を与えることなく安全に取り外します。 ベアリングをボトムブラケットに圧入するためのアタッチメントも入組まれています。
    適合規格386EVO、BB30、BB86、BB90、BB92、BB95、BB121、ミッドBB(BMX)、スパニッシュBB(BMX)、OSBB、PF41、プレスフィット24、プレスフィットGXP、BBrightDirectFit、PF30BBrightプレスフィット、シマノプレスフィット、DUBプレスフィット適合幅(mm)シェル:68~150アズワン品番64-8896-83
  • ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール)

    ボトムブラケットツール

    ParkTool(パークツール)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    CNC加工により高精度に仕上げられたBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
    差込角(mm)9.5角(3/8"sq)材質アルミ
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3.3pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3.3pF

    MURATA(村田製作所)
    579税込637
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.2pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.2pF

    MURATA(村田製作所)
    359税込395
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量:1.2pF 、 電圧:50V dc 、 パッケージ/ケース:0402 (1005M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±0.1pF 、 寸法:1 x 0.5 x 0.5mm 、 長さ:1mm 、 奥行き:0.5mm 、 高さ:0.5mm 、 シリーズ:GJM 、 許容差(マイナス):-0.1pF 、 許容差(プラス):+0.1pF 、 温度係数:±30ppm/℃ 、 ムラタGJM高Q特性0402シリーズ. GJMシリーズ温度補償タイプ. VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 50 V dc 静電容量: 0.1 → 47 pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • リデューサー アルミクランク用 FSA

    リデューサー アルミクランク用

    FSA
    5,998税込6,598
    1個
    12日以内出荷
    規格BB30/PF30