カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- カプラー(2)
絞り込み
取り付け形状

オネジ取付用(2)
ねじ径
- 3/8(2)
ソケットorプラグ
- プラグ(2)
使用流体
- 水(1)
- 空気(1)
材質
- スチール(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1
- 1.5(3)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日東工器(1)
モノタロウ・日東工器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「pf30」の検索結果

ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製
日東工器¥629税込¥6921個当日出荷材質(本体)真鍮流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応