カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf454」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • #500SP フランジブッシュ オイレス工業

    #500SP フランジブッシュ

    オイレス工業(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • ダンシングイルミ アッシュ 槌屋ヤック

    ダンシングイルミ アッシュ

    槌屋ヤック
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    音に合わせて光が踊るダンシングモード付きの灰皿です。LEDの発光色を9色・グラデーションモード(9色がゆっくりと順番に自動で切り替わる)から選択することができます。色と明るさを記憶するメモリー機能を搭載しています。通常の約1.5倍(メーカー比)の吸殻が入る大容量です。タンブラー形状+斜め&広い開口部で、吸殻が捨てやすいです。USBポートに挿し込むだけの簡単接続です。挿し込むだけで消火できる1アクション火消し口を1個装備しています。(火消しツマリ防止棒付き)。夜間の喫煙に便利なLED照明付きです。スーパースリムたばこ対応。コード長:約1m