カテゴリ

  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf47e」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 外車用オイルフィルター ACDelco

    外車用オイルフィルター

    ACDelco(73件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オイルフィルターはオイル内にたまった不純物を除去し、エンジンを保護するためのものです。オイルが古くなると、エンジン部品に損傷を与え、オーバーヒートなどの症状がでます。適切にオイルを濾過することによって、一定したオイル流量が確保できます。 ACデルコ オイルフィルターは、顕微鏡下でしか見えないほどの微細な物質まで濾過します。 フィルターは、セルロースとの合成繊維をフェノール樹脂と混合した素材を使用し、髪の毛よりも細かな25ミクロン以下の不純物質粒子を除去します。金属製のエンドキャップは、紙素材と完全なシールを実現しています。センターチューブは75psiの圧力に耐え、スチール製のシェルのバースト強度は通常の動作圧力の5倍です。バイパスバルブには特殊な設計のゴム製シートを使用し、バルブとエンドキャップ間のバイパスを確実に防止します。
  • ニップル PF1/4 BIGM(丸山製作所)

    ニップル PF1/4

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    8日以内出荷
    規格PF1/4図解NoMS072EHR-A 動力噴霧機 クランクケース部品 ニツプル PF1/4_No.48、MS072EH-A ポンプ クランクケース部品 ニツプル PF1/4_No.47、GS055MR ポンプ部品 ニツプル PF1/4_No.41、MS072EHR-A(70M) 動力噴霧機 クランクケース部品_No.48、MS071EH-R(60L) 動力噴霧機 クランクケース部品 ニツプル PF1/4_No.48、MS059M(JP) ポンプ部品 ニツプル PF1/4_No.50、MS071EHR 動力噴霧機 クランクケース部品 ニツプル PF1/4_No.48、GS51TR-50 ポンプ クランクケース部品 ニツプル PF1/4_No.47、MS057E 動力噴霧機 クランクケース部品 ニツプル PF1/4_No.48、MS073EHR(70M) ポンプ クランクケース部品_No.60、MS071EHR(70M) 動力噴霧機 クランクケース部品 ニツプル PF1/4_No.48、MS072EHR-1 ポンプ クランクケース部品_No.47、SD057E 動力噴霧機 クランクケース部品_No.48など