カテゴリ

  • 測定用品(8)
  • 切削工具(8)
  • 制御機器(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 機構部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「pf58」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型コグベルト HDPF5~ バンドー化学大型コグベルト HDPF5~バンドー化学(22件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
主にバス・トラック用の補機駆動用ベルトです。
仕様HDPFベルト形5(B)
エアーフィルタースバル PIAAエアーフィルタースバルPIAA
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
汚れた空気をクリーンにして エンジンに供給します
用途純正交換タイプ
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
管用平行ねじ用ハンドタップ PF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ PFYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
3M 保護めがね PF583 3M(スリーエム)3M 保護めがね PF5833M(スリーエム)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ
仕様調整機構付きノーズパッド材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
標準ねじゲージ OSG(オーエスジー)標準ねじゲージOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から120日以内出荷
ファンベルト BANDO バンドー化学ファンベルト BANDOバンドー化学
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から5日以内出荷
標準ねじゲージ OSG(オーエスジー)標準ねじゲージOSG(オーエスジー)
37,980税込41,778特価
1本
当日出荷から120日以内出荷
管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(SKS) 管用平行ねじ(PF) OSG(オーエスジー)管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(SKS) 管用平行ねじ(PF)OSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじの種類PF
大型コグベルト HDPF5~ バンドー化学大型コグベルト HDPF5~バンドー化学
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
レンジ調理トレー バイオ食悦 20-12B 黒 リスパック リスパックレンジ調理トレー バイオ食悦 20-12B 黒 リスパックリスパック
4,898税込5,388
1袋(100点)
4日以内出荷
精肉・鍋に。環境対応素材。容器ごとレンジに入れてそのまま調理できる、簡単おうち料理で生活者の手間いらず。作業者にやさしいラップが巻きやすく、ラベルも貼りやすい形状。底面アーチ形状により中身を盛り上げ具材を引き立てます。
材質バイオPPF寸法(mm)198×118×25質量(g)12
限界ゲージ OSG(オーエスジー)限界ゲージOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から86日以内出荷
D PF 管用平行ねじ用ソリッドダイス YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)D PF 管用平行ねじ用ソリッドダイスYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ダイスの振れ精度を向上させたPFおねじ加工用のソリッドダイスです。
用途被削材:炭素鋼、アルミ、真鍮。おねじ加工用。
ポンチングダイス RIKEN(理研機器)ポンチングダイスRIKEN(理研機器)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から77日以内出荷
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G)OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PF:機械的結合用
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PF(G)精度JIS2
防音保護具 PF586 3M(スリーエム)防音保護具 PF5863M(スリーエム)
9,998税込10,998
1箱(10パック)
8日以内出荷
騒音を低減し健康被害のリスクを下げる耳の安全保護具です。
用途3重ひだデザインによりつけ心地抜群。ひも付きでつけはなしが楽。
管用平行限界ネジプラグゲージ 検査用 測範社(JPG)管用平行限界ネジプラグゲージ 検査用測範社(JPG)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から52日以内出荷
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別検査用規格従来JIS管用平行ねじ
標準ねじゲージ OSG(オーエスジー)標準ねじゲージOSG(オーエスジー)
58,980税込64,878
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
ウェアプレート パンチ工業ウェアプレートパンチ工業
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
固体潤滑剤を埋め込んでいます。
用途プレス金型用。RoHS指令(10物質対応)対応
マウンティングシステム フレキシブルアーム LAMP(スガツネ工業)マウンティングシステム フレキシブルアームLAMP(スガツネ工業)
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。
用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステムサイズB(中)
カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 異系材向け BAHCO(バーコ)カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 異系材向けBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1セット(5本)
当日出荷から9日以内出荷
材質コバルトハイスバイメタル
管用平行限界ネジリングゲージ 検査用 測範社(JPG)管用平行限界ネジリングゲージ 検査用測範社(JPG)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷から72日以内出荷
おねじ検査用。通り(GR)を通り抜け、止まり(IR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別検査用規格従来JIS管用平行ねじ
管用平行限界ネジプラグゲージ 工作用 測範社(JPG)管用平行限界ネジプラグゲージ 工作用測範社(JPG)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から52日以内出荷
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(WP)が二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別工作用規格従来JIS管用平行ねじ
管用平行限界ネジリングゲージ 工作用 測範社(JPG)管用平行限界ネジリングゲージ 工作用測範社(JPG)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷から72日以内出荷
おねじ検査用。通り(GR)を通り抜け、止まり(WR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別工作用規格従来JIS管用平行ねじ
超硬マックスドリルショート WIDIN超硬マックスドリルショートWIDIN
5,198税込5,718
1本
当日出荷から3日以内出荷
ドリル専用超微粒子0.5μ素材と高い表面硬度と高耐熱酸化温度と潤滑性のあるTiALN-HH(チタンアルミシリコン系コートにより、高い硬さの被削材と長寿命化に対応します。
材質超硬ねじれ角(°)30
BC Components 酸化金属バリスタ BC ComponentsBC Components 酸化金属バリスタBC Components
239税込263
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬マックスドリルミディアム WIDIN超硬マックスドリルミディアムWIDIN
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷
TiAlN-HH(チタンアルミシリコン系)コートで高硬度被削材と長寿命化に対応します。
材質超硬ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
アイストリコットジャストレングスパンツ SLASHアイストリコットジャストレングスパンツSLASH
3,698税込4,068
1本
5日以内出荷
肌へのダメージを軽減する最高レベルのUVカット(UPF50+)。夏場に快適な冷感フィーリング(Q-MAX0.158)。全方向30%超ストレッチでストレスフリーな可動性。
混率(%)ナイロン:75 / ポリウレタン:25素材ナイロントリコット 接触冷感(Q-MAX0.158) 4WAYストレッチ(伸長率25%) 吸汗速乾 UVカット(UPF50+)
玄関造作材3T セレクト DAIKEN(旧:大建工業)玄関造作材3T セレクトDAIKEN(旧:大建工業)
24,980税込27,478
1箱(1本)
5日以内出荷
床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途フローリング・床材 ~ 床用造作材 ~ リモデル造作材幅(mm)94.5厚さ(mm)154.5
アイストリコットショートパンツ SLASHアイストリコットショートパンツSLASH
3,398税込3,738
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
肌へのダメージを軽減する最高レベルのUVカット(UPF50+)。夏場に快適な冷感フィーリング(Q-MAX0.158)。全方向30%超ストレッチでストレスフリーな可動性。
混率(%)ナイロン:75 / ポリウレタン:25素材ナイロントリコット 接触冷感(Q-MAX0.158) 4WAYストレッチ(伸長率25%) 吸汗速乾 UVカット(UPF50+)
EPCOS EMCフィルタ 単相  シャーシーマウント EPCOSEPCOS EMCフィルタ 単相 シャーシーマウントEPCOS
239,800税込263,780
1リール(16個)
7日以内出荷
STMicroelectronics IGBT 600 V 60 A, 1MHz, 3-Pin TO-3PF シングル STMicroSTMicroelectronics IGBT 600 V 60 A, 1MHz, 3-Pin TO-3PF シングルSTMicro
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Pチャンネル パワーMOSFET INFINEONInfineon Pチャンネル パワーMOSFETINFINEON
7,498税込8,248
1袋(25個)
7日以内出荷
ホースセツゾクカナグ(PF1/4) BIGM(丸山製作所)ホースセツゾクカナグ(PF1/4)BIGM(丸山製作所)
269税込296
1個
8日以内出荷
規格PF1/4図解NoSD057E 付属品部品_No.8、MS055M-A 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、GS51E 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、GS055MR 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、MS058E 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、MS072EH-A 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、GS33MR 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、MS057E 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、MS058SPE-A 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、MK057E 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、MS071EH 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、GS51EMR BIGM フゾクヒン部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.11