カテゴリ

  • 制御機器(401)
  • 整備工具・収納(31)
  • 機構部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf603」の検索結果

438件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PF603 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PF603

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    側面や垂直軸の取付けに
    仕様-サイズ10×34×20
  • マルパイジョン(同径) フランジ 603 PF603 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    マルパイジョン(同径) フランジ 603 PF603

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
    仕様形状記号:603形状フランジ寸法2-ΦP:Φ4.2Φd10寸法E10寸法G24寸法A20寸法C34締付ねじM4
  • 小判札 光

    小判札

    光
    ¥269税込¥296
    1セット(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    番号札・キーホルダー この小判札には彫刻できません
    材質スチロール厚さ(mm)3取付け方法吊り下げ
  • ケプトクリアペンケース レイメイ藤井
    ブルー
    パープル
    ホワイト
    レッド

    ケプトクリアペンケース

    レイメイ藤井
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    SNSで大人気・表が透明で中身がキレイに見える
    用途ペンケース仕様コイルファスナー材質本体:PVC(表:透明/裏:メッシュ繊維入)寸法(mm)210×20×110質量(g)28開閉ファスナー
  • ケプト クリアペンケース レイメイ藤井
    グリーン
    グレー
    ブラウン
    ベージュ

    ケプト クリアペンケース

    レイメイ藤井
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    中身が見えて取り出しやすいクリアペンケース
    材質本体=PVC(表:透明 裏:メッシュ繊維入)、ファスナー=コイルファスナー質量(g)28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×110×20開閉ファスナー
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 38mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 38mm

    SUNON
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様●寸法:60 x 60 x 38mm●高さ:60mm●消費電力:14.4W●奥行:38mm●風量:60.6cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5438アズワン品番65-8085-50
  • Bourns バリスタ バリスタ電圧:3.3V 最大直流定格電圧:3.3V dc, 0.5pF, CG0603MLC-3.3LE BOURNS

    Bourns バリスタ バリスタ電圧:3.3V 最大直流定格電圧:3.3V dc, 0.5pF, CG0603MLC-3.3LE

    BOURNS
    ¥199税込¥219
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 3.3V。最大直流定格電圧 = 3.3V dc。制限電圧 = 25V。シリーズ = CG0603MLU。静電容量 = 0.5pF。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay バリスタ バリスタ電圧:31 → 38V 最大直流定格電圧:26V, 160pF, MLV0603E32003T VISHAY

    Vishay バリスタ バリスタ電圧:31 → 38V 最大直流定格電圧:26V, 160pF, MLV0603E32003T

    VISHAY
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 31 → 38V。最大AC定格電圧 = 20V。最大直流定格電圧 = 26V。制限電圧 = 58V。クランプ電流 = 1A。材料 = 金属J。シリーズ = MLV - E3 - 3T。最大サージ電流 = 30A。静電容量 = 160pF。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。SMD多層Varistor MLVxxxxE3xxx3Tシリーズ. 双方向クランピングループ特性 優れたエネルギー / ボリューム比 リフローはんだ付けに最適 データ回線及びI/Oポート保護、ESDトランジェント保護、IC及びトランジスタのオンボード保護、モデム保護、LCD保護など、過電圧及びトランジェント電圧保護の用途を想定しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns バリスタ バリスタ電圧:250V 最大直流定格電圧:5V, 0.5pF, CG0603MLC-05LE BOURNS

    Bourns バリスタ バリスタ電圧:250V 最大直流定格電圧:5V, 0.5pF, CG0603MLC-05LE

    BOURNS
    ¥619税込¥681
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 250V。最大直流定格電圧 = 5V。制限電圧 = 25V。材料 = 金属。シリーズ = MLC。静電容量 = 0.5pF。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)mm。ChipGuardR ESDサプレッサ. RoHS対応 ESD保護 >;25 kV 低静電容量 ;0.5 pF (MLCシリーズ)、 ;0.05 pF (MLUシリーズ) 低漏洩電流 ;5 nA
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLCC 3pF 50V dc 0603 1608M 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 3pF 50V dc 0603 1608M 1セット 250個入

    YAGEO
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:3pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±0.25pFアズワン品番65-7107-77
  • MLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    YAGEO
    ¥9,898税込¥10,888
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6986-13
  • MLCC 2.2pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラ

    MLCC 2.2pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    京セラ
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ。AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 oCです。
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:2.2pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7089-96
  • MLCC 18pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラ

    MLCC 18pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    京セラ
    ¥6,898税込¥7,588
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ。AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 oCです。
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:18pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7205-68
  • MLCC 10pF 100V dc 0603 1608M 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 10pF 100V dc 0603 1608M 1セット 250個入

    YAGEO
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Yageo 10 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:10pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7100-54
  • MLCC 104pF 100V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラ

    MLCC 104pF 100V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    京セラ
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AVX 100 V 誘電体コンデンサは温度安定セラミックと呼ばれ、EIA クラス II 材質に分類されます。静電容量許容差が 10 % の表面実装タイプを使用しています。Ni 及び Sn タイプの終端にめっきが施されています。動作温度: -55 → +125 ℃
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:104pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7031-25
  • MLCC 104pF 100V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラ

    MLCC 104pF 100V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    京セラ
    ¥50,980税込¥56,078
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AVX 100 V の誘電体コンデンサは温度安定セラミックと呼ばれ、EIA クラス II の材質に分類されます。静電容量許容差が 10 % の表面実装タイプを使用しています。動作温度: -55 → +125 ℃
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:104pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7028-64
  • MLCC 47pF 50V dc 0603 1608M 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 47pF 50V dc 0603 1608M 1セット 250個入

    YAGEO
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Yageo 47 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:47pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7105-12
  • MLCC 470pF 100V dc 0603 1608M 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 470pF 100V dc 0603 1608M 1セット 250個入

    YAGEO
    ¥2,098税込¥2,308
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Yageo 470 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を採用し、車載機器に使用される車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲ
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:470pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7101-15
  • MLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥539税込¥593
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 220 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6990-56
  • MLCC 10pF 50V dc 0603 1608M 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 10pF 50V dc 0603 1608M 1セット 250個入

    YAGEO
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:10pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7103-63
  • MLCC 100pF 250V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 100pF 250V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    高周波コンデンサは、基地局の PA 設計に最適です。主にモバイル通信機器の基地局や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、共振回路、チューニング回路、インピーダンスマッチング回路など、デバイスの動作特性が静電容量の変動によって大きく影響される高周波数回路の温度補償に最適です VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高 Q、低 ESR を実現
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100pF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.7mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.7mm●シリーズ:GQM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7119-60
  • MLCC 100pF 100V dc 0603 1608M 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 100pF 100V dc 0603 1608M 1セット 250個入

    YAGEO
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Yageo 100 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:100pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7106-06
  • MLCC 33pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラ

    MLCC 33pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    京セラ
    ¥6,798税込¥7,478
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AVXC0G(NP0)誘電体コンデンサ。AVXC0G(NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は0±30ppm/℃で、-55~+125℃の範囲では±0.3%C未満です。動作温度範囲は-55~+125oCです。
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:33pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7092-99
  • MLCC 27pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラ

    MLCC 27pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    京セラ
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AVXC0G(NP0)誘電体コンデンサ。AVXC0G(NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は0±30ppm/℃で、-55~+125℃の範囲では±0.3%C未満です。動作温度範囲は-55~+125oCです。
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:27pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7092-73
  • MLCC 470pF 100V dc 0603 1608M 1セット 10000個入 YAGEO

    MLCC 470pF 100V dc 0603 1608M 1セット 10000個入

    YAGEO
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:470pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7104-34
  • MLCC 22pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラ

    MLCC 22pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    京セラ
    ¥279,800税込¥307,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ。AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 oCです。
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:22pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7092-24
  • MLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7119-51
  • MLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 200個入 YAGEO

    MLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 200個入

    YAGEO
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7103-83
  • MLCC 104pF 100V dc 0603 1608M 1袋 25個入 京セラ

    MLCC 104pF 100V dc 0603 1608M 1袋 25個入

    京セラ
    ¥539~税込¥593~
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:104pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
  • MLCC 100pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラ

    MLCC 100pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    京セラ
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ。AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 oCです。
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7090-59
  • MLCC 100pF 100V dc 0603 1608M 1セット 10000個入 YAGEO

    MLCC 100pF 100V dc 0603 1608M 1セット 10000個入

    YAGEO
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:100pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7101-13
  • MLCC 470pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラ

    MLCC 470pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    京セラ
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AVXC0G(NP0)誘電体コンデンサ。AVXC0G(NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は0±30ppm/℃で、-55~+125℃の範囲では±0.3%C未満です。動作温度範囲は-55~+125oCです。
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:470pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7092-69
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 0.3pF 250V dc 0603 (1608M) CBR06C308BAGAC KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 0.3pF 250V dc 0603 (1608M) CBR06C308BAGAC

    KEMET
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    Kemet 0603 CBRシリーズ
    仕様静電容量 = 0.3pF電圧 = 250V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±0.1pF寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = HiQ-CBR動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1袋 125個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1袋 125個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥929税込¥1,022
    1袋(125個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7121-07
  • MLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    YAGEO
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Yageo 220 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7100-69
  • MLCC 100pF 250V dc 0603 1608M 1セット 100個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 100pF 250V dc 0603 1608M 1セット 100個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(100個入り)●静電容量:100pF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.7mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.7mm●シリーズ:GQM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7118-97
  • MLCC 10pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 10pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    YAGEO
    ¥8,698税込¥9,568
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Yageo10pF表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレードNP0シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL1クラスです。AEC-Q200認定環境を削減します有害廃棄物コンデンサは100%です自動光学式で実行されますテーピング前の検査ハロゲンフリーエポキシRoHS対応(2022年10月現在)基板スペースを節約高コンポーネントおよび機器の信頼性
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7100-46
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1pF 50V dc 0603 (1608M) C0603C109C5GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1pF 50V dc 0603 (1608M) C0603C109C5GACTU

    KEMET
    ¥279税込¥307
    1袋(25個)
    3日以内出荷
    Kemet 0603 C0G及びX5R誘電体. X5R誘電体シリーズは、85 ℃の最大操作温度に基づく「準安定」性を発揮します。 時間と電圧に対するX5Rの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は最小限に抑えられます。 静電容量の変動は-55 ℃ → +85 ℃の範囲で±15 %に制限 用途: 静電容量のQ特性及び安定性が重要出ない場合の周波数弁別回路用のバイパスとデカップリング. C0G誘電体は最大温度125 ℃で安定に動作 静電容量は電圧と時間の変化による影響を受けない これらの温度は温度補償が適用されるので、共振回路の用途に最適です。静電容量のQ特性と安定性が要求される場合、静電容量の変動は-55 ℃ → +125 ℃の範囲で±30 ppm/oCに制限されます。
    仕様パッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±0.25pF寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量1pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 100V dc 0603 (1608M) C0603C220J1GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 100V dc 0603 (1608M) C0603C220J1GACTU

    KEMET
    ¥409税込¥450
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    Kemet 0603 C0G及びX5R誘電体. X5R誘電体シリーズは、85 ℃の最大操作温度に基づく「準安定」性を発揮します。 時間と電圧に対するX5Rの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は最小限に抑えられます。 静電容量の変動は-55 ℃ → +85 ℃の範囲で±15 %に制限 用途: 静電容量のQ特性及び安定性が重要出ない場合の周波数弁別回路用のバイパスとデカップリング. C0G誘電体は最大温度125 ℃で安定に動作 静電容量は電圧と時間の変化による影響を受けない これらの温度は温度補償が適用されるので、共振回路の用途に最適です。静電容量のQ特性と安定性が要求される場合、静電容量の変動は-55 ℃ → +125 ℃の範囲で±30 ppm/oCに制限されます。
    仕様静電容量 = 22pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 8.2pF 50V dc 0603 (1608M) C0603C829C5GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 8.2pF 50V dc 0603 (1608M) C0603C829C5GACTU

    KEMET
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    Kemet 0603 C0G及びX5R誘電体. X5R誘電体シリーズは、85 ℃の最大操作温度に基づく「準安定」性を発揮します。 時間と電圧に対するX5Rの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は最小限に抑えられます。 静電容量の変動は-55 ℃ → +85 ℃の範囲で±15 %に制限 用途: 静電容量のQ特性及び安定性が重要出ない場合の周波数弁別回路用のバイパスとデカップリング. C0G誘電体は最大温度125 ℃で安定に動作 静電容量は電圧と時間の変化による影響を受けない これらの温度は温度補償が適用されるので、共振回路の用途に最適です。静電容量のQ特性と安定性が要求される場合、静電容量の変動は-55 ℃ → +125 ℃の範囲で±30 ppm/oCに制限されます。
    仕様静電容量 = 8.2pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±0.25pF寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応