カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(130)
    • 洗浄びん(24)
    • ネジ口瓶(52)
  • 厨房用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 防災用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
すべてのカテゴリ

「pfa ボトル」の検索結果

関連キーワード
136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓なし) サンプラテックサンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓なし)サンプラテック(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
材質PFA口内径(Φmm)16口形状広口胴径(Φmm)27.5キャップ外径(Φmm)27
PFA広口ボトル サンプラテックPFA広口ボトルサンプラテック(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から18日以内出荷
耐薬品性、耐熱性に優れたフッ素樹脂製ボトルです。 金属溶出がなくメタルフリーを実現します。 表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。 シール性抜群。
材質フッ素樹脂口形状広口
サンプラ(R) PFA細口ボトル(中栓なし) サンプラテックサンプラ(R) PFA細口ボトル(中栓なし)サンプラテック
2,598税込2,858
1本
当日出荷
メタルフリーの高品質フッ素樹脂製ボトル。中栓なしでもシール性抜群。メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。本体・キャップは全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
材質フッ素樹脂PFA口形状細口
PFAボトル 広口 三商PFAボトル 広口三商
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しています。外観検査、減圧漏れ試験を厳しく実施しています。
種別広口
サンプラ(R) PFA細口ボトル(中栓付) サンプラテックサンプラ(R) PFA細口ボトル(中栓付)サンプラテック(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
メタルフリーの高品質フッ素樹脂製ボトル。メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
材質フッ素樹脂PFA口形状細口
サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓付) サンプラテックサンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓付)サンプラテック
5,598税込6,158
1本
当日出荷から4日以内出荷
メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。 本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。 酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。 耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。 ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。 分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
材質PFA口形状広口
PFAボトル(中栓付) アズワンPFAボトル(中栓付)アズワン
6,560税込7,216
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプ広口
PFAボトル 広口 コクゴPFAボトル 広口コクゴ
1,398税込1,538
1本
当日出荷
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。※中栓はありません。
タイプ広口材質PFA口形状広口耐熱温度(℃)200
HPLC安全キャップ 廃液用 M 345シリーズ b safeHPLC安全キャップ 廃液用 M 345シリーズb safe
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
廃液溶媒を安全に廃液ボトルに移送することが可能です。 蒸気は排気フィルター(別売)を通して排出されるため、安全性に優れています。
材質キャップ/PPS、チューブ接続部/PTFE、チューブフィッティング、封止プラグ/PFA、ホースコネクター/PP規格(キャップ)GL45
HPLC安全キャップ 抽出用 M シリーズ b safeHPLC安全キャップ 抽出用 M シリーズb safe
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
薬品のボトルを密封し、揮発したガスが漏出することを防止可能です。 フィルター入りのエアバルブのため、薬品への異物混入も防止可能です。 エアバルブの交換時期を知らせるインジケーターが付属しています。
接続(エアバルブ上部)ルアーロック
PFA細口大型瓶 NRシリーズ フロンケミカルPFA細口大型瓶 NRシリーズフロンケミカル
89,980税込98,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
フッ素樹脂細口大型瓶は、四フッ化エチレンの共重合樹脂からできており、半透明な樹脂です。フッ素樹脂ボトルより肉厚が薄くできておりますが、耐薬品性は変わりありません。
PFA洗浄瓶 サンプラテックPFA洗浄瓶サンプラテック(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から4日以内出荷
耐薬品性、耐熱性に優れた高品質の洗浄びんです。 金属溶出がなくメタルフリーを実現します。 表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。 室温、濃度5パーセントの条件下で次亜塩素酸ナトリウムに対応します
材質(本体)PFA
ボトルトップディスペンサー DLABボトルトップディスペンサーDLAB
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
スムーズで正確な分注ができます。アダプターが付属していますので各種ネジ口瓶に取り付けできます。
付属品ボトルアダプター×5個(S40・GL25/28/32/38用)・吸引チューブ材質PTFE(四フッ化エチレン)・PFA/FEP(フッ素樹脂)・ハステロイ合金精度<±0.5%再現性<0.1%ねじ規格(本体)GL45
フッ素樹脂(PFA)細口洗浄瓶 フロンケミカルフッ素樹脂(PFA)細口洗浄瓶フロンケミカル
4,198税込4,618
1個
当日出荷から15日以内出荷
オールPFA製です。 細口の洗浄瓶です。
用途実験用材質(本体)PFA質量(g)50
プレミアムボトル用キャップ DURANプレミアムボトル用キャップDURAN
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
PFA製ですので乾熱滅菌ができます。
ねじ口規格(GL)GL-45材質キャップ:PFA、パッキン:シリコンにPTFE張り耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
PFA細口洗浄瓶(オリジナル) 三宝PFA細口洗浄瓶(オリジナル)三宝
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。 過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。 外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。
広口・細口洗浄瓶(PFA) アズワン広口・細口洗浄瓶(PFA)アズワン
4,498税込4,948特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐腐食性・ガスバリア性に優れています。
材質(本体)フッ素樹脂(PTFEスーパーPFA)
サンプラ(R) PFA細口洗浄瓶 サンプラテックサンプラ(R) PFA細口洗浄瓶サンプラテック
4,998税込5,498
1本
当日出荷から4日以内出荷
フッ素樹脂PFA製の洗浄瓶で、アセトンなどの有機溶媒、エタノールなどのアルコール類、強酸から強アルカリ、純水などどんな薬液でもご使用いただけます。 本体、フタ、ノズルすべてPFA製ですのでオートクレーブが可能です。 オールPFA製品ですので容器からの金属溶出の心配がありません。 微量分析の現場で最適です。
PFAボトル広口(中栓なし) ケニスPFAボトル広口(中栓なし)ケニス
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。
材質本体・フタ/PFA耐熱温度(℃)260
タンク・Bシリーズ アズワンタンク・Bシリーズアズワン
152,460税込167,706特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ウェハー洗浄用・エッチング用に適しています。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
プレミアムボトル(デュラン) DURANプレミアムボトル(デュラン)DURAN
9,998税込10,998
1本
当日出荷から7日以内出荷
●キャップと液切りリングはPFA製ですので乾熱滅菌ができます。●耐熱性は-196~+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。
用途製薬・製剤の活性物質の保存瓶 ワクチン・血清など大量の原料保存と移動 液体窒素、ディープフリーザーでの保存仕様DMFTypeⅢ19757登録・ISO4796・DIN ISO718準拠通常目盛・逆目盛付、高精度目盛±5%材質本体/DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)、キャップ/TpCh260、パッキン/シリコン(PTFEコーティング)ねじ口規格(GL)GL-45耐熱温度(℃)-196~+260℃
PFAボトル 酸洗浄パック 広口タイプ アズワンPFAボトル 酸洗浄パック 広口タイプアズワン
8,514税込9,365
1個
当日出荷から10日以内出荷
酸洗浄を施していますので、容器内の微量金属イオン・容器内のパーティクル・油脂等を除去します。 キャップは中栓無しでもモレない構造です。
材質高純度PFAタイプW・広口タイプ口形状広口
PFAボトル タイプ10 スーパークリーン MF PFAシリーズ アズワンPFAボトル タイプ10 スーパークリーン MF PFAシリーズアズワン
45,980税込50,578
1本
当日出荷
100nmサイズのパーティクルが数個/mLの清浄度です(クラス100以上のクリーンルーム下での開栓、濯ぎ後)。昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度のPFAボトルです。
材質PFA
PFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル MF PFAシリーズ アズワンPFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル MF PFAシリーズアズワン
12,980税込14,278
1本
当日出荷
常温下では検出限界値以下、昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度性能です。最先端半導体プロセスでの超微量分析評価容器に適しています。
材質PFA商品タイプ広口タイプ
PFA洗浄瓶 調整機能付 三商PFA洗浄瓶 調整機能付三商
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
ノズルからの滴下を防止する気圧調整機能付。
分注器(ジーニアス) VITLAB分注器(ジーニアス)VITLAB
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
酸・アルカリ・有機溶媒など、ほとんどの試薬に使える分注器で、粘度の高いサンプルやエマルジョンを正確に分注できます。 バイパス機能を備え、泡抜き時に分注器内の試薬をボトルに戻すことができます。 ボトルへの接続部は標準45mm(GL45)です。付属のアダプタにより、各種試薬瓶に装着できます。 オートクレーブ滅菌が可能です。
材質シリンダーピストン/ガラス、排出・吸収チューブ/PFA、アダプタ/PP精度±0.5%オートクレーブの可否可能
ディスペンセッテ S Organic(分注器) BRANDディスペンセッテ S Organic(分注器)BRAND
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ジクロロメタン等のハロゲン化炭化水素を含む有機溶媒、濃塩酸や発煙硝酸を含む強酸、TFA・THF・過酸化物等の溶液分注のためにデザインされたボトルトップ型分注器です。 ボトルへの接続口径は45mmです。標準付属のアダプタにより、各種口径サイズのボトルに対応できます。
材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、ETFE、FEP、PFA、PTFE、PP、タンタル
ボトルトップディスペンサー バリスペンサー 2x Eppendorf(エッペンドルフ)ボトルトップディスペンサー バリスペンサー 2xEppendorf(エッペンドルフ)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
GL 45標準スレッドでどんなサイズの一般的なボトルスレッドにも対応。 排出弁の中の安全弁ボールが排出管を取り付けていない状態でも漏れを防ぎます。 エアベントキャップを外して乾燥管の容易な組立ができます。 運搬し易い楕円形のディスペンサーハウジング。 スライディングピストンのPFAシールで堅く締まってしまうことがなくなりました。 内部デントトラックの固定スライドで迅速で精確な容量調整が可能です。 あらゆる分注コンポーネントの高度な薬品耐性。 ボトルの高さに合わせて調節できる伸縮性吸引チューブ。 分解せずに全体をオートクレーブ可能。 ユーザーが調節可能できるオプション。
チューブ長さ(mm)125~240
PFAボトル(中栓付) アズワンPFAボトル(中栓付)アズワン
3,620税込3,982
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプ細口
バンパイアポンプ(R) フッ素樹脂一般用セット 非粘性液用 アズワンバンパイアポンプ(R) フッ素樹脂一般用セット 非粘性液用アズワン
60,900税込66,990
1セット
5日以内出荷
手動ピストン操作で非粘性液を専用ボトルへ吸引採水するハンディーポンプです。最小口径1.5cmのボトル、タンク、樽やドラム缶等から採水でき、しかも液面から高さ5m位の吸引力があるため井戸水、地下水や貯水槽からの採水にも適します。但しゴミや不純物が含まれる源泉での採水には不向きです。採水液はアルミニウム製ポンプシリンダーを経由せずにチューブから直接ボトルに入るため、シリンダー内の洗浄は不要です。しかもチューブとボトルは捻じ込むだけで簡単に着脱できます。一般用ポンプにはヘッド部にリリースバルブがあり、必要量採水した時点でそのバルブを押すと圧が解除され、チューブ内の液が抜ける仕組みです。別売GL45ガラスボトル専用変換アダプターでネジ規格GL45のガラスボトルが接続できます。<採水方法>1:ボトルをヘッドにしっかりと捻じ込みます。2:チューブの片端をポンプヘッドを通じボトル内に2~3cm出るまで差し込み、チューブ固定ネジで締め付けます。3:チューブの反対側の端を採水液へ入れます。4:ピストンを前後すると採水液がチューブを通って直接ボトルに流れ込みます。5:必要量採水の後、リリースバルブを押すと流入が止まり、チューブ内の液は戻ります(一般用のみ)。6:チューブ固定ネジを少しずつ緩めて、チューブ内の液が無くなったことを確認してからチューブを抜き取り、ボトルを取り外します。
セット内容ナイロン製ヘッドポンプ×1個、PTFEチューブ(6×8mm)×2m、PFAボトル180mL×1個、PTFE変換アダプター×1個アズワン品番64-9346-92
ボトルトップディスペンサー Dispensette (R) S BRANDボトルトップディスペンサー Dispensette (R) SBRAND
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。
材質接液部/硼珪酸ガラス・酸化アルミニウム・セラミック・ETFE(フッ素樹脂)・FEP(フッ素樹脂)・PFA(フッ素樹脂)・PTFE(四フッ化エチレン)・PP(ポリプロピレン)・Pt-Ir
PFA洗浄瓶(細口) フロンケミカルPFA洗浄瓶(細口)フロンケミカル
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
耐薬品性に優れたPFA製で、ほとんどの化学薬品・溶剤に対して使用可能です。透明性が高く、内容物の確認が容易です。
材質(本体)PFA
ディスペンセッテ S(分注器) BRANDディスペンセッテ S(分注器)BRAND
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
一般的な無機塩類溶液や緩衝液、酸・塩基性溶液、各種有機溶媒に使用できる、ボトルトップ型分注器です。 ボトルへの接続口径は45mm(GL45)です。標準付属のアダプタを組み合わせることにより、各種口径サイズのボトルに対応できます。 エア抜き時に試薬をボトル内に戻すことができ、試薬の無駄がなくなります。
材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、ETFE、FEP、PFA、PTFE、PP、Pt-Ir関連資料耐薬品表(0.4MB)
PFA洗浄瓶(広口) フロンケミカルPFA洗浄瓶(広口)フロンケミカル
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
耐薬品性に優れたPFA製で、ほとんどの化学薬品・溶剤に対して使用可能です。透明性が高く、内容物の確認が容易です。
材質(本体)PFA
フッ素樹脂(PFA)広口洗浄瓶 フロンケミカルフッ素樹脂(PFA)広口洗浄瓶フロンケミカル
5,698税込6,268
1個
15日以内出荷から30日以内出荷
オールPFA製です。 広口の洗浄瓶です。
用途実験用材質(本体)PFA質量(g)50
PFA広口洗浄瓶(オリジナル) 三宝PFA広口洗浄瓶(オリジナル)三宝
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。 過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。 外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。
PFA ガス洗浄瓶 フロン工業PFA ガス洗浄瓶フロン工業
25,980税込28,578
1本
10日以内出荷
PFA製のガス洗浄びんです。
厚さ(μm)5(TFポールフィルター)
バンパイアポンプ(R) アイシスバンパイアポンプ(R)アイシス
59,980税込65,978
1台
10日以内出荷
簡単なピストン操作で専用容器へサンプリングします。 小型ながら井戸水や地下水の採取もできます。 チューブやボトルはネジだけで取外しができます。
付属品PFAボトル(180mL)1個、PFAボトル用変換アダプター(PDFE製)1個タイプオールフッ素樹脂揚程(m)5材質(チューブ)PTFE
UNFポート付きGL38ガロン瓶キャップ BOHLENDERUNFポート付きGL38ガロン瓶キャップBOHLENDER
23,999税込26,399
1個
7日以内出荷
持ち手付き褐色ガロン瓶のネジ規格はGL38で、国内で流通している試薬瓶やビュレット瓶など(ネジ規格38-400、38-410、38-415、38-430)のほとんどで使用できます。付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。青色キャップ側面は高さ6mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。キャップの耐熱は+200℃。
仕様●UNFポート:4●付属品:外径1/8"用フィッティング×3、UNF閉鎖用プラグ×2、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-78
PFAボトル用マーカー 三商PFAボトル用マーカー三商
1,898税込2,088
1個
当日出荷
PFAに記入でき、アセトンなどで簡単に落とせます。速乾性。
線幅(mm)6