カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(235)
    • びん/容器類(118)
    • 実験関連品(5)
    • 洗浄瓶/プッシュボトル(22)
    • ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(3)
    • 実験研究用クーラーボックス/容器(1)
    • ディスポ容器(1)
    • 洗浄周辺用品(1)
  • 厨房用品(4)
    • シール容器・フードコンテナ(1)
  • 救急・衛生(2)
    • 洗浄瓶 医療器具用(2)
  • 保管用品(1)
    • 雨水タンク(1)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
容量(mL)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pfa 容器」の検索結果

関連キーワード
247件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓なし) サンプラテックサンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓なし)サンプラテック(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
材質PFA口内径(Φmm)16口形状広口胴径(Φmm)27.5キャップ外径(Φmm)27
PFA広口ボトル サンプラテックPFA広口ボトルサンプラテック(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から18日以内出荷
耐薬品性、耐熱性に優れたフッ素樹脂製ボトルです。 金属溶出がなくメタルフリーを実現します。 表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。 シール性抜群。
材質フッ素樹脂口形状広口
PFAベッセル容器 アズワンPFAベッセル容器アズワン
2,790税込3,069
1個
当日出荷
酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
材質PFA(フッ素樹脂)使用温度範囲(℃)-196~250目盛なし
PFA角型容器 アズワンPFA角型容器アズワン
12,600税込13,860
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質フッ素樹脂(PFA)形状角型
サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓付) サンプラテックサンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓付)サンプラテック
5,598税込6,158
1本
当日出荷から4日以内出荷
メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。 本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。 酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。 耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。 ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。 分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
材質PFA口形状広口
サンプラ(R) PFA細口ボトル(中栓なし) サンプラテックサンプラ(R) PFA細口ボトル(中栓なし)サンプラテック
2,598税込2,858
1本
当日出荷
メタルフリーの高品質フッ素樹脂製ボトル。中栓なしでもシール性抜群。メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。本体・キャップは全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
材質フッ素樹脂PFA口形状細口
ジャー(PFA) TGK(東京硝子器械)ジャー(PFA)TGK(東京硝子器械)
2,150税込2,365
1個
当日出荷から9日以内出荷
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。酸、アルカリ、有機溶剤及び侵蝕性薬品に耐え、反応しません。
材質PFA
PFAデスコケース アズワンPFAデスコケースアズワン
6,240税込6,864
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐食性・耐熱性に優れています。
材質フッ素樹脂(PFA)
PFAジャー アラムPFAジャーアラム
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
継ぎ目のない一体成型で、キャップは二重シール構造です。
材質PFA
フッ素樹脂(PFA)広口試薬瓶(中栓ナシ) フロンケミカルフッ素樹脂(PFA)広口試薬瓶(中栓ナシ)フロンケミカル
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
オールPFA製です。 薬液保存用として手軽に利用できます。
用途実験用材質PFA質量(g)50
PFAバイアル PFA製 アズワンPFAバイアル PFA製アズワン
7,290税込8,019
1本
当日出荷
耐薬品性に優れています。別売のハンドレンチを使用することで開閉が容易に行えます。(推奨ハンドレンチ数…15mL/2個、30mL/1個)
PFAミニバイアル用ハンドレンチ アズワンPFAミニバイアル用ハンドレンチアズワン
5,490税込6,039
1個
当日出荷
種別PFAミニバイアル用ハンドレンチアズワン品番3-9140-11
PFAバイアルT46-302 エーケーコーポレーションPFAバイアルT46-302エーケーコーポレーション
2,890税込3,179
1個
当日出荷
表面への試料の吸着等を抑え、超微量分析等の精度を高めます。内部は円錐底で液残りが少なく、洗浄が容易です。圧力が上がるとベントします。すべてのバイアルに適合します。
用途目盛付き材質PFA(フッ素樹脂)アズワン品番1-979-18
PFAボトル 酸洗浄パック 細口タイプ アズワンPFAボトル 酸洗浄パック 細口タイプアズワン
15,444税込16,988
1個
当日出荷から10日以内出荷
酸洗浄を施していますので、容器内の微量金属イオン・容器内のパーティクル・油脂等を除去します。 キャップは中栓無しでもモレない構造です。
材質高純度PFAタイプN・細口タイプ目盛あり
PFAポット用 フタ アズワンPFAポット用 フタアズワン
4,790税込5,269
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PFA(フッ素樹脂)
PFAボトル(中栓付) アズワンPFAボトル(中栓付)アズワン
6,560税込7,216
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプ広口
PFAミニバイアル 耐薬品性 アズワンPFAミニバイアル 耐薬品性アズワン
4,290税込4,719
1個
当日出荷
耐薬品性に優れております。別売のハンドレンチを2個上下で挟んで使用することで容易に開閉ができます。
PFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル MF PFAシリーズ アズワンPFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル MF PFAシリーズアズワン
12,980税込14,278
1本
当日出荷
常温下では検出限界値以下、昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度性能です。最先端半導体プロセスでの超微量分析評価容器に適しています。
材質PFA商品タイプ広口タイプ
PFA細口大型瓶 NRシリーズ フロンケミカルPFA細口大型瓶 NRシリーズフロンケミカル
89,980税込98,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
フッ素樹脂細口大型瓶は、四フッ化エチレンの共重合樹脂からできており、半透明な樹脂です。フッ素樹脂ボトルより肉厚が薄くできておりますが、耐薬品性は変わりありません。
PFA広口試薬瓶 中栓ナシ NR1681シリーズ フロンケミカルPFA広口試薬瓶 中栓ナシ NR1681シリーズフロンケミカル
10,980税込12,078
1本
当日出荷
容量(mL)1000アズワン品番61-9942-93
PFAベッセルSCC PFASシリーズ アズワンPFAベッセルSCC PFASシリーズアズワン
2,940税込3,234
1個
当日出荷
酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
材質PFA洗浄SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
レベル計・バルブ付汎用容器 STV-LVシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)レベル計・バルブ付汎用容器 STV-LVシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
87,980税込96,778特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
材質本体・蓋:SUS304、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
広口・細口洗浄瓶(PFA) アズワン広口・細口洗浄瓶(PFA)アズワン
4,498税込4,948特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐腐食性・ガスバリア性に優れています。
材質(本体)フッ素樹脂(PTFEスーパーPFA)
アラムPFAジャー アラムアラムPFAジャーアラム
2,098税込2,308
1個
当日出荷
耐薬品性抜群の密封容器です。 インジェクションによる一体モールド成型の為、継ぎ目は一切ありません。 キャップは二重シール構造で、完全に外気を遮断します。キャップ付は積み重ねることが出来ます。
材質PFA
PFAトラップ瓶 NR-1420シリーズ フロンケミカルPFAトラップ瓶 NR-1420シリーズフロンケミカル
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷
腐食性ガスのトラップ瓶や各種有機溶媒のインピンジャーとしてご使用できます。チューブはキャップに溶接しています。
フッ素ガスコーティング容器 NIKKO(ニッコーハンセン)フッ素ガスコーティング容器NIKKO(ニッコーハンセン)
379税込417
1本(50mL)ほか
4日以内出荷から13日以内出荷
有機溶剤の耐薬品性向上
用途有機溶剤、PFA、ガラスの代替等
PFA駒込ピペット サンプラテックPFA駒込ピペットサンプラテック(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
オールフッ素樹脂PFA製でメタルフリーな駒込ピペットです。容器から容器への薬液移動、PFAメスフラスコのメスアップ等にご使用ください。滴下できる一滴の量はおよそ0.05mL。微量調整が可能です。
ピペットの種類駒込ピペット適合(ゴムスポイト)呼称10種別一滴滴下量:0.05mL材質PFA全長(mm)210容量(mL)10外径(Φmm)10
ボトルトップディスペンサー DLABボトルトップディスペンサーDLAB
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
スムーズで正確な分注ができます。アダプターが付属していますので各種ネジ口瓶に取り付けできます。
付属品ボトルアダプター×5個(S40・GL25/28/32/38用)・吸引チューブ材質PTFE(四フッ化エチレン)・PFA/FEP(フッ素樹脂)・ハステロイ合金精度<±0.5%再現性<0.1%ねじ規格(本体)GL45
PFAボトル 広口 三商PFAボトル 広口三商
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しています。外観検査、減圧漏れ試験を厳しく実施しています。
種別広口
フッ素樹脂(PFA)細口洗浄瓶 フロンケミカルフッ素樹脂(PFA)細口洗浄瓶フロンケミカル
4,198税込4,618
1個
当日出荷から15日以内出荷
オールPFA製です。 細口の洗浄瓶です。
用途実験用材質(本体)PFA質量(g)50
フッ素樹脂採取袋 PFA JPBPシリーズ アイシスフッ素樹脂採取袋 PFA JPBPシリーズアイシス
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
2枚のフッ素樹脂シートを3辺溶着させた採取袋でPFA製です。耐薬品性を求めるサンプルの袋としてや各種フッ素樹脂容器の一時的な代用袋に適しています。PFA製は耐熱温度+260℃、厚さ0.05mmで軽量物用に適しています。素材的に柔軟性がないため、密封する際はCクランプキットの併用をお勧めします。
PFA細口洗浄瓶(オリジナル) 三宝PFA細口洗浄瓶(オリジナル)三宝
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。 過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。 外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。
サンプラ(R) PFA細口洗浄瓶 サンプラテックサンプラ(R) PFA細口洗浄瓶サンプラテック
4,998税込5,498
1本
当日出荷から4日以内出荷
フッ素樹脂PFA製の洗浄瓶で、アセトンなどの有機溶媒、エタノールなどのアルコール類、強酸から強アルカリ、純水などどんな薬液でもご使用いただけます。 本体、フタ、ノズルすべてPFA製ですのでオートクレーブが可能です。 オールPFA製品ですので容器からの金属溶出の心配がありません。 微量分析の現場で最適です。
ビッグボーイSCC(PTFE PFA) アズワンビッグボーイSCC(PTFE PFA)アズワン
6,990税込7,689
1本
当日出荷
本体、キャップともPFA(PTFE)製ですので耐薬品性・耐久性に優れています。 耐熱性にも優れています(MAX200℃)。 中栓なしで液漏れしません。クリーンパックした商品です。
材質PFA(PTFE)
サンプラ(R) PFA細口ボトル(中栓付) サンプラテックサンプラ(R) PFA細口ボトル(中栓付)サンプラテック(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
メタルフリーの高品質フッ素樹脂製ボトル。メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
材質フッ素樹脂PFA口形状細口
PFAボトル GL45 サンプラテックPFAボトル GL45サンプラテック
11,980税込13,178
1本
当日出荷
口部はGL45に準拠しており、他社GL45キャップと相互性があります。 スタンダードタイプのPFAボトルよりも肉厚仕様にしているため本体は強固です。 強い薬剤でも安心してご使用いただけます。 酸やアルカリはもちろん、有機溶剤にも強い耐薬品性。
材質/仕上本体・キャップ:フッ素樹脂PFA乳白色タイプ口形状GL45色(フタ)口径(mm)38目盛間隔(mL)100
PFAボトル広口(中栓なし) ケニスPFAボトル広口(中栓なし)ケニス
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。
材質本体・フタ/PFA耐熱温度(℃)260
タンク・Bシリーズ アズワンタンク・Bシリーズアズワン
152,460税込167,706特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ウェハー洗浄用・エッチング用に適しています。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
PFAボトル(中栓付) アズワンPFAボトル(中栓付)アズワン
3,620税込3,982
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプ細口
PFAボトル 酸洗浄パック 広口タイプ アズワンPFAボトル 酸洗浄パック 広口タイプアズワン
8,514税込9,365
1個
当日出荷から10日以内出荷
酸洗浄を施していますので、容器内の微量金属イオン・容器内のパーティクル・油脂等を除去します。 キャップは中栓無しでもモレない構造です。
材質高純度PFAタイプW・広口タイプ口形状広口