カテゴリ
- 制御機器(16)
- 科学研究・開発用品(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 電気材料(5)
- 店舗什器・備品(3)
- 保管用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(19)
- フロンケミカル(11)
- エスコ(10)
- TRUSCO(3)
- 河淳(2)
- アズワン(1)
- コクヨ(1)
- CKD(1)
- 象印マホービン(1)
- ヤガミ(1)
- 高須産業(1)
- ニチアス(1)
- 協和[機構部品](1)
- PFANNENBERG(1)
- イワセ(1)
- 新生技研(1)
- レイ・アウト(1)
- ペンニットー(1)
エコロジープロダクト
「pfa-10」の検索結果

PFAチューブ(10m巻き)
ニチアス(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1巻(10m)当日出荷から10日以内出荷半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。長さ(m)10
パンチングパネル用フックバー(直線タイプ)
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷長さ(mm)134フック(本数)2材質(フック)スチール取付ピッチ(mm)50フック径(mm)5材質(取付部)ポリプロピレン(PP)表面処理(フック)ユニクロメッキ仕上げ
ハサミ<サクサ>(フッ素・グルーレス刃)
コクヨ¥929税込¥1,0221丁当日出荷業界初!傾斜インサート搭載で、利き手を問わず、薄いビニールから段ボールまでしっかり切れる。刃の隙間発生を抑えるコクヨの独自設計、傾斜インサート搭載で、薄いものの切断ミスを低減。コクヨ開発「ハイブリッドアーチ刃」搭載で、刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているため、今まで切りにくかったものも根元から刃先まで軽い力で切れます。フッ素コーティングなので、のり汚れやサビに強い特長があります。※コート部分のみ。刃の接する面積を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造」により、粘着テープなどを切っても刃の接する部分にのりがつきにくく、べたつきません。ハンドルの幅が広いため指が入れやすく、指1本あたりにかかる負担が軽減されるワイドフィットハンドルを採用。左右対称形のハンドルです。環境に配慮した紙パッケージ材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS質量(g)49板厚(mm)1.5全長×幅W(mm)174×75刃渡り(mm)65グリーン購入法適合刃部加工フッ素・グルーレス繰り返し・詰め替え対応
熱収縮チューブペンチューブPFA
ペンニットー¥55,980税込¥61,5781箱4日以内出荷対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。高温時の機械的特性に優れています。用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂PFA長さ(mm)標準:1.2色透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+260最高使用温度(℃)260収縮温度140℃収縮率(%)25最低使用温度(℃)-170
ふっ素樹脂チューブ
TRUSCO¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷熱可塑性プラスチック中で最も耐熱性、耐薬品性に優れたフッ素樹脂(PFA)を使用。チューブ内面が平滑で、非粘着性であることから汚れにくく、衛生面でも優れます。耐食環境用継手チューブです。仕様出荷時先端保護カバー付材質フッ素樹脂PFA(テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)色透明使用温度範囲(℃)(圧縮空気・ガス体)-5~60/(水・液体)5~40使用流体空気/ガス/水/薬品主な用途多くの化学薬品、ガス、有機溶剤に不活性で、食品・化学・医療・半導体製造等など幅広くご利用いただけます。特性耐熱/耐薬/耐食/食衛適合/透明性/内面平滑性
サーモトレース YGP/PFA型
ヤガミ¥91,980税込¥101,1781本3日以内出荷必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお。ります。用途・薬品配管やタンクのプロセス保温。・高温度域のガス配管保温![グリルなべ あじまる ブラック EP-FA10 [プレート1枚] 象印マホービン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84668957-240906-02.jpg)
グリルなべ あじまる ブラック EP-FA10 [プレート1枚]
象印マホービン¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷付属品ガラスぶたタイプ土鍋風なべ消費電力(W)1300コード長さ(m)2.5(マグネット式)本体質量(kg)4.3寸法(cm)【土鍋風なべ使用時】19×40×32.5(※ガラスふた含む)内径×深さ(mm)【土鍋風なべ】260×55
PTFER PFA袋ナット 10Φ用
フロンケミカル¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。 オールPFAです。用途送液用(交換パーツ)トラスコ品番734-9751材質PFA質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじM18 P1.5アズワン品番61-3533-92
PTFE PFA三方バルブ 10Φ
フロンケミカル¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷枝管仕様です。用途送液用仕様チューブ圧入仕様トラスコ品番734-4929材質PFA質量(g)70適合チューブ外径(Φmm)10オリフィス径(Φmm)3.5プラグ(mm)18アズワン品番61-3528-18
PFA-NEチューブ 10m
フロンケミカル¥6,898~税込¥7,588~1巻(10m)5日以内出荷から11日以内出荷可燃ガス雰囲気中など外表面からの事故防止に最適です。チューブ外面に帯電性能を備えており、外面への火花放電による事故防止に最適です。着火危険に結びつくような火花放電を防止します。外表面からの絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。用途引火しやすい有機溶剤(剥離液、アセトン、IPA、シンナー等)を使用する半導体製造装置での高純度薬液、ガス移送。静電気によるノイズを嫌う電子機器近くでの高純度薬液、ガス移送。遮断導体被覆して使用するPFAチューブの代替。材質接液部:PFA-HG、外表面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10
PFA-ASチューブ 10m
フロンケミカル¥26,980~税込¥29,678~1巻(10m)5日以内出荷から11日以内出荷引火しやすい有機溶剤を使用する場合に最適です。フッ素樹脂の持つ帯電性能を内外面から逃がすチューブです。液体移送中に生じる静電気による絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。用途有機溶剤・燃料・冷媒・粉体・蒸気等の移送。引火性のある液体の移送。材質接液部:PFA-HG、内外面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE PFAフレキシブルストレートユニオン 10×8
フロンケミカル¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷から10日以内出荷全長(mm)300質量(g)30曲げ半径(mm)30フレキシブル部(mm)10×8
PTFE PFA二方バルブ 10Φ
フロンケミカル¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷枝管仕様です。用途送液用仕様チューブ圧入仕様トラスコ品番734-4881材質PFA質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)10オリフィス径(Φmm)3.5プラグ(mm)18アズワン品番61-3528-14
PTFE PFAフレキシブルストレートユニオン 12×10
フロンケミカル¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷から10日以内出荷全長(mm)300曲げ半径(mm)36フレキシブル部(mm)12×10
8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥31,900税込¥35,0901個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-10B材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.78外径(Φmm)10使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
4.0/6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥17,700税込¥19,4701個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-6B材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.6外径(Φmm)6使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥24,300税込¥26,7301個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-8B材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
2.0/4.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-4B材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)2.4外径(Φmm)4使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
10/ 12mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥39,000税込¥42,9001個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-12B材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
8.0/ 10mmx20m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥49,800税込¥54,7801個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-10C材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.78外径(Φmm)10使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
8.0/ 10mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥9,580税込¥10,5381個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-10材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.78外径(Φmm)10使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
8.0/ 10mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥16,000税込¥17,6001個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-10A材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.78外径(Φmm)10使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
10/ 12mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥19,500税込¥21,4501個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-12A材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
10/ 12mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥11,700税込¥12,8701個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-12材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
PTFE PFA三方バルブ装置用 10Φ
フロンケミカル¥34,980税込¥38,4781個31日以内出荷オールPFA製です。 三方バルブ(枝管2ヶ所×オネジ接続)です。用途送液用トラスコ品番735-3073材質PFA質量(g)80タイプ枝管適合チューブ外径(Φmm)10オリフィス径(Φmm)3.5アズワン品番61-3537-14ねじサイズR3/8
PTFE PFA二方バルブ装置用 10Φ
フロンケミカル¥31,980税込¥35,1781個31日以内出荷オールPFA製です。 二方バルブ(枝管×オネジ接続)です。用途送液用仕様枝管タイプトラスコ品番735-3031材質PFA質量(g)80適合チューブ外径(Φmm)10オリフィス径(Φmm)3.5アズワン品番61-3537-10ねじサイズR3/8












![グリルなべ あじまる ブラック EP-FA10 [プレート1枚] 象印マホービン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84668957-240906-02.jpg)




















![パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46137734-200108-02.jpg)