カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(33)
    • ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶(23)
    • ボトル/瓶(1)
    • バイアル瓶(1)

「pfaジャー」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アラムPFAジャー アラムアラムPFAジャーアラム
2,098税込2,308
1個
当日出荷
耐薬品性抜群の密封容器です。 インジェクションによる一体モールド成型の為、継ぎ目は一切ありません。 キャップは二重シール構造で、完全に外気を遮断します。キャップ付は積み重ねることが出来ます。
材質PFA
PFAジャー 三商PFAジャー三商
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
キャップは二重シール構造で密閉性抜群。容器外側には補強リブ付きで滑り止めにもなります。内部底コーナーは液切れをよくするR底。積み重ね可能。
材質PFA
ジャー(PFA) TGK(東京硝子器械)ジャー(PFA)TGK(東京硝子器械)
2,150税込2,365
1個
当日出荷から9日以内出荷
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。酸、アルカリ、有機溶剤及び侵蝕性薬品に耐え、反応しません。
材質PFA
PFAベッセル容器 アズワンPFAベッセル容器アズワン
2,790税込3,069
1個
当日出荷
酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
材質PFA(フッ素樹脂)使用温度範囲(℃)-196~250目盛なし
PFAジャー アラムPFAジャーアラム
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
継ぎ目のない一体成型で、キャップは二重シール構造です。
材質PFA
PFA平底ジャー サンプラテックPFA平底ジャーサンプラテック
6,898税込7,588特価
1本ほか
当日出荷から33日以内出荷
フッ素樹脂製(テフロン)で耐薬品性に優れたメタルフリーの平底サンプル容器です。耐熱、耐寒性にも優れ-196℃~250℃という広いレンジで使用可能です。
材質PFA
サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓なし) サンプラテックサンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓なし)サンプラテック(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
材質PFA口内径(Φmm)16口形状広口胴径(Φmm)27.5キャップ外径(Φmm)27
PFA広口ボトル サンプラテックPFA広口ボトルサンプラテック(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から18日以内出荷
耐薬品性、耐熱性に優れたフッ素樹脂製ボトルです。 金属溶出がなくメタルフリーを実現します。 表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。 シール性抜群。
材質フッ素樹脂口形状広口
ジャーPFA TGK(東京硝子器械)ジャーPFATGK(東京硝子器械)
15,100税込16,610
1本
63日以内出荷
仕様使いやすい大口径サイズ・積み重ねも可能・開閉を確実にするための二重シール構造
PFAバイアル エーケーコーポレーションPFAバイアルエーケーコーポレーション
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷
PFA耐圧ジャー レンチセット フロン工業PFA耐圧ジャー レンチセットフロン工業
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
TGK品番803-17-83-10
PFAジャー コクゴPFAジャーコクゴ
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷から25日以内出荷
PFAジャーは、インジェクションによる一体モードのため継ぎ目は一切ありません。キャップは、完全シールされています。あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤等に耐えます。耐熱は-196℃~+220℃の温度で使用できます。内底は全て平らです。
アキュレックスディスペンサー Socorex(ソコレックス)アキュレックスディスペンサーSocorex(ソコレックス)
66,980税込73,678
1本
翌々日出荷
場所を取らず、安定した形状のディスペンサーです。 耐薬品に優れています。
オートクレーブの可否可(121℃)
PFA多目的耐圧ジャー サビレックスPFA多目的耐圧ジャーサビレックス
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
PFA耐圧ジャー フロン工業PFA耐圧ジャーフロン工業
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
耐圧(MPa)0.5
PFAトランスファジャー F-1021シリーズ フロン工業PFAトランスファジャー F-1021シリーズフロン工業
54,980税込60,478
1個
24日以内出荷
本体がPFAで蓋がPTFEでシールされています。蓋上部にネジ切りをしてハーフジョイントを取り付けました。(ジョイント部 1 個は貫通式です)
PFA丸底ジャー サンプラテックPFA丸底ジャーサンプラテック
7,098税込7,808
1本
33日以内出荷
フッ素樹脂製こ丸底テフロンジャー。耐薬品性はもちろん耐熱、耐寒性にも優れ冷凍やオイルバスなどによる加熱に対応可能です。非粘着性です。
材質PFA
ジャー PFA製 TGK(東京硝子器械)ジャー PFA製TGK(東京硝子器械)
3,140税込3,454
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。 酸、アルカリ、有機溶剤および浸食性薬品に耐え、反応しません。
材質PFA
PFA耐圧ジャー リリーフ弁付き フロン工業PFA耐圧ジャー リリーフ弁付きフロン工業
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
仕様圧力調整弁付き耐圧(MPa)0.7
ディスペンサー Socorex(ソコレックス)ディスペンサーSocorex(ソコレックス)
83,980税込92,378
1個
翌々日出荷
精度最大容量設定時<±0.6%再現性最大容量設定時<0.1%
キャリブレックスディスペンサー Socorex(ソコレックス)キャリブレックスディスペンサーSocorex(ソコレックス)
53,980税込59,378
1本
翌々日出荷
薬品瓶のねじ口に直接取り付けることができるボトルトップタイプのディスペンサーです。 デジタル表示式容量設定で容易に使用できます。 ノズル部は360°水平方向に回転します。 オートクレーブ可(121℃)
インピンジャートラップ(インライン・プラスチック製・3個入) SKC(環境測定)インピンジャートラップ(インライン・プラスチック製・3個入)SKC(環境測定)
29,980税込32,978
1箱(3個)
3日以内出荷
ガラス製またはPFA製インピンジャー用のインラインプラスチックトラップで、蒸気成分を除去するためのsorbentを内蔵しています。
用途インピンジャートラップは、サンプリング中に液体およびまたは蒸気が空気採取ポンプ内に侵入してポンプを損傷するのを防ぐため、インピンジャーと空気採取ポンプの間に設置します。SKC Midget Impingers用インピンジャートラップには、sorbentを使用しないガラス製トラップ(Cat. No. 225-22)と、交換可能なsorbentを使用するインラインプラスチックトラップ(Cat. No. 225-22-01)があります。ガラス製トラップは、シングルホルダー Cat. No. 225-20-01または225-20-05、もしくはダブルホルダー Cat. No. 225-20-02または225-20-03を使用してポンプに取り付けます。プラスチック製トラップは、インピンジャーとポンプの間をチューブで接続してインラインで使用します。タイプトラップ
標準ジャー 捻蓋付き PFA製 TGK(東京硝子器械)標準ジャー 捻蓋付き PFA製TGK(東京硝子器械)
11,200税込12,320
1個
6日以内出荷
サンプル貯蔵に最適な、容器に洗浄できる広口半透明ジャーです。 耐薬品性にもすぐれ、-196~+260℃の耐熱性もあります。 積み重ねも可能で、試料を取り除きやすい内面丸み加工です。 260℃まで使用可能です。 容量60~350mLの肉厚は2.5mmです。
材質PFA
PFAジャー アラムPFAジャーアラム
2,498税込2,748
1個(1個)
3日以内出荷
継ぎ目のない一体成型で、蓋は二重シール構造です。
材質PFAオートクレーブの可否滅菌可
PFAトラップ瓶 三商PFAトラップ瓶三商
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
キャップにチューブを溶接し、完全にシールされています。不純物の混入が少ないため、クリーンルームでも使用可能です。インピンジャーとしてもお使い頂けます。
PFAトラップ瓶 コクゴPFAトラップ瓶コクゴ
21,980税込24,178
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
PFAトラップ瓶は、キャップにチューブを溶接してありますので、完全にシールされています。トラップ瓶としてインピンジャーとしてご使用可能です。
PFAフルイ付洗浄ジャー コクゴPFAフルイ付洗浄ジャーコクゴ
41,980税込46,178
1セット
7日以内出荷
洗浄液を入れるジャーとディッパーがセットになっています。ジャーに洗浄液を入れ、ディッパーで浸漬洗浄後、ディッパーのフックをジャーの上部フチに掛けて水切りができます。ディッパーは0.5mm角と1mm角の2種類の中からお選び下さい。キャップ付のジャーは容量が300mL、500mL、1Lです。
PFAジャー(キャップ付き・目盛りなし) サビレックスPFAジャー(キャップ付き・目盛りなし)サビレックス
4,590税込5,049
1個
翌々日出荷
キャリブレックスディスぺンサー Calibrex(TM) 容量 JCSS校正証明書付 Socorex(ソコレックス)キャリブレックスディスぺンサー Calibrex(TM) 容量 JCSS校正証明書付Socorex(ソコレックス)
81,980税込90,178
1個
15日以内出荷から75日以内出荷
校正証明書JCSS校正
キャリブレックスディスペンサー Calibrex JCSS校正証明書付 Socorex(ソコレックス)キャリブレックスディスペンサー Calibrex JCSS校正証明書付Socorex(ソコレックス)
109,800税込120,780
1個
15日以内出荷
校正証明書JCSS校正
アキュレックスディスペンサー SOCOREX JCSS校正証明書付 501シリーズ Socorex(ソコレックス)アキュレックスディスペンサー SOCOREX JCSS校正証明書付 501シリーズSocorex(ソコレックス)
77,980税込85,778
1個
15日以内出荷から75日以内出荷
専用リザーバーボトルと一体型の省スペースタイプディスペンサーです。一般的なボトルトップディスペンサーと比べて高さを抑えた設計で、保管時に場所を取りません。耐薬品性に優れています。
校正証明書JCSS校正
キャリブレックスディスペンサー JCSS校正証明書付 520シリーズ Socorex(ソコレックス)キャリブレックスディスペンサー JCSS校正証明書付 520シリーズSocorex(ソコレックス)
84,980税込93,478
1個
15日以内出荷
薬品瓶のネジ口に直接取り付ける事ができるボトルトップタイプのディスペンサーです。デジタル表示式容量設定で容易に使用できます。ノズル部は360°水平方向に回転します。
校正証明書JCSS校正
PFA円錐・丸底ジャー フロン工業PFA円錐・丸底ジャーフロン工業
4,598税込5,058
1個
11日以内出荷
容量(mL)7TGK品番803-17-40-22形状丸型型式F-1058-02胴径(Φmm)×高さH(mm)22×32
インピンジャーチューブベンド(90°・PFA製・1/4インチ×6インチ) SKC(環境測定)インピンジャーチューブベンド(90°・PFA製・1/4インチ×6インチ)SKC(環境測定)
14,980税込16,478
1個
47日以内出荷
90度PFAチューブベンドは、外径1/4インチ・長さ6インチのPFA製チューブで、PFAインピンジャーとサンプルポンプを接続するための部品です。Cat. No. 225-0020専用です。
用途PFA(フッ素樹脂)製ミジェットインピンジャーは、一定量の空気を気泡としてチューブ内の液体に通過させることで空気中の汚染物質を液体媒体中に捕集します。捕集した液体を分析することで空気中濃度を算出できます。インピンジャーはエアサンプリングポンプの側面に取り付けることも、作業者の呼吸域付近にホルスターで装着することも可能です。材質PFA
インピンジャー(PFA製・一体型トランスファーキャップ・60mL・1/4インチ縦ポート+横ポート) SKC(環境測定)インピンジャー(PFA製・一体型トランスファーキャップ・60mL・1/4インチ縦ポート+横ポート)SKC(環境測定)
43,980税込48,378
1個
47日以内出荷
一体成形トランスファーキャップ付きのPFA製インピンジャーです。容量は60mLで、1/4インチ縦型ポートおよび水平接続用の1/4インチ側面ポートを備えています。フェルールナット付属。
用途PFA(フッ素樹脂)製ミジェットインピンジャーは、一定量の空気を気泡としてチューブ内の液体に通過させることで空気中の汚染物質を液体媒体中に捕集します。捕集後の液体を分析することで空気中濃度の測定が可能です。インピンジャーはエアサンプリングポンプの側面に取り付けることも、作業者の呼吸域付近にホルスターで装着することもできます。仕様耐液だれ性:あり材質PFA容量(mL)60ノズル形状標準ノズル
PFA ミジェットインピンジャーホルダー(AirChek 52/Universalシリーズ用・単体) SKC(環境測定)PFA ミジェットインピンジャーホルダー(AirChek 52/Universalシリーズ用・単体)SKC(環境測定)
17,980税込19,778
1個
47日以内出荷
PFAインピンジャー用シングルホルダーは、ステンレス製でサンプルポンプに取り付けて使用します。AirChek(R) 52シリーズまたはユニバーサルシリーズのサンプルポンプ対応です。
用途PFA(フッ素樹脂)製ミジェットインピンジャーは、一定量の空気を気泡としてチューブ内の液体に通過させることで、空気中の汚染物質を液体媒体中に捕集します。捕集した液体を分析することで、空気中濃度を評価できます。インピンジャーはエアサンプリングポンプの側面に取り付けることも、作業者の呼吸域付近にホルスターで装着することも可能です。タイプシングルホルダー
インピンジャーチューブベンド(180°・PFA製・1/4インチ×8インチ) SKC(環境測定)インピンジャーチューブベンド(180°・PFA製・1/4インチ×8インチ)SKC(環境測定)
16,980税込18,678
1個
47日以内出荷
PFAインピンジャー用180度PFAチューブベンドは、外径1/4インチ・長さ8インチのPFA製チューブで、PFAインピンジャー2台を接続するための部品です。Cat. No. 225-0021専用です。
用途PFA(フッ素樹脂)製ミジェットインピンジャーは、一定量の空気を気泡としてチューブ内の液体に通過させることで空気中の汚染物質を液体媒体中に捕集します。捕集後の液体を分析することで空気中濃度の測定が可能です。インピンジャーはエアサンプリングポンプの側面に取り付けることも、作業者の呼吸域付近にホルスターで装着することもできます。材質PFA
インピンジャーホルスター(ビニール製・クリップ付き) SKC(環境測定)インピンジャーホルスター(ビニール製・クリップ付き)SKC(環境測定)
10,980税込12,078
1個
47日以内出荷
PFAインピンジャー用ビニールホルスターは、衣服に取り付け可能なクリップ付きです。Cat. No. 225-20と同等品ですが、PFAインピンジャーに対応するよう大型化されています。
用途PFA(フッ素樹脂)製ミジェットインピンジャーは、一定量の空気を気泡としてチューブ内の液体に通過させることで空気中の汚染物質を液体媒体中に捕集します。捕集した液体を分析することで空気中濃度を測定できます。インピンジャーはエアサンプリングポンプの側面に取り付けることも、作業者の呼吸域付近にホルスターで装着することも可能です。
PFA 円錐・丸底ジャー フロン工業PFA 円錐・丸底ジャーフロン工業
4,898税込5,388
1個
10日以内出荷
5c.c.の試料を入れて底の円錐部に沈でん物や疑縮物を濃縮させるように設計されています
材質PFA
インピンジャー(PFA製・トランスファーキャップ・60mL・1/4インチ縦ポート×2) SKC(環境測定)インピンジャー(PFA製・トランスファーキャップ・60mL・1/4インチ縦ポート×2)SKC(環境測定)
47,980税込52,778
1個
47日以内出荷
PFAインピンジャー(60mL)は、ポート付きトランスファーキャップを備え、サンプリングトレインをコンパクトに組み立てられる1/4インチ縦型ポートを2口装備しています。フェルールナット付属です。
用途PFA(フッ素樹脂)製ミジェットインピンジャーは、一定量の空気を気泡としてチューブ内の液体に通過させることで空気中の汚染物質を液体媒体中に捕集します。捕集後の液体を分析することで空気中濃度を測定できます。インピンジャーはエアサンプリングポンプの側面に取り付けることも、作業者の呼吸域付近にホルスターで装着することも可能です。仕様耐液だれ性:あり材質PFA容量(mL)60ノズル形状標準ノズル