カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
- チューブ/ホース類(2)
絞り込み
ホース長さ(m)
- 1.2
- 0.171(1)
- 0.177(1)
- 0.19(1)
- 0.2(1)
- 0.305(2)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.64(1)
- 0.68(1)
- 0.72(1)
- 0.76(1)
- 0.915(1)
- 1(12)
- 3(7)
- 5(10)
- 10(26)
- 20(18)
- 50(2)
- 100(6)
- ホース長さ(m)をもっと見る
色
クリア(2)
材質
- 樹脂(2)
ブランド
- ペンニットー(2)
「pfa」の検索結果

熱収縮チューブペンチューブPFA
ペンニットー¥47,980~税込¥52,778~1箱4日以内出荷対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。高温時の機械的特性に優れています。用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル収縮温度140℃長さ(mm)標準:1.2最高使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-170材質ふっ素樹脂PFA色透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+260収縮率(%)25
熱収縮チューブペンチューブPFA
ペンニットー¥49,980税込¥54,9781箱4日以内出荷対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。好悪音字の用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル収縮前内径最小値(Φmm)1.1収縮後内径最大値(Φmm)0.83収縮温度140℃長さ(mm)標準:1.2最高使用温度(℃)260収縮後肉厚(mm)標準値:0.2最低使用温度(℃)-170材質ふっ素樹脂PFA色透明長さ(m)標準:1.2呼称#1連続使用温度(℃)-170~+260収縮率(%)25入数25本