カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- チューブ(1)
絞り込み
外径(Φmm)
- 2(1)
- 3(1)
- 3.18(2)
- 4(4)
- 4.75(2)
- 6(3)
- 6.35(2)
- 8(3)
- 9.53(2)
- 10(4)
- 12(4)
- 12.7(2)
- 16(1)
- 19(2)
- 19.05(1)
- 25(1)
- 25.4(2)
- 31.75(1)
内径(Φmm)
- 1(1)
- 2(2)
- 2.18(1)
- 2.1844(1)
- 2.5(1)
- 3(2)
- 3.15(1)
- 3.95(1)
- 4(3)
- 6(3)
- 6.33(1)
- 7.5(1)
- 8(3)
- 10(3)
- 13(1)
- 15.85(1)
- 16(2)
- 22(1)
- 22.2(1)
- 27.95(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 2
- 0.0025(1)
- 0.0035(1)
- 0.0045(1)
- 0.006(1)
- 0.305(2)
- 0.5(2)
- 1(18)
- 1.2(2)
- 3(9)
- 3.5(2)
- 5(10)
- 10(45)
- 11(2)
- 16(10)
- 20(112)
- 33(10)
- 50(25)
- 100(26)
- 300(2)
- ホース長さ(m)をもっと見る
色
クリア(23)
材質
- ステンレス(1)
- 樹脂(22)
ブランド
- 潤工社(1)
- SMC(22)
潤工社・SMC
「pfa」の検索結果

ジュンフロンPFAチューブ
潤工社(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から62日以内出荷耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器使用温度範囲(℃)-65~180材質フッ素樹脂(PFA)色半透明(自然色)使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
フッ素樹脂チューブ TL/TIL
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時) ・最高使用温度:260℃(条件により異なります)材質Super PFA色半透明(素材色)使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM0604N)
SMC¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から3日以内出荷内径(Φmm)4外径(Φmm)6使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)最小曲げ半径(mm)推奨使用値35、屈曲値20材質PFA色半透明(素材色)使用圧力(MPa)20℃時1.5使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合
T Series(TLM0403N)
SMC¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)4使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM0806N)
SMC¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から4日以内出荷内径(Φmm)6外径(Φmm)8使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1(20℃)最小曲げ半径(mm)推奨使用値60、屈曲値40材質PFA色半透明(素材色)使用圧力(MPa)20℃時1使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合
T Series(TLM0201N)
SMC¥679税込¥7471個当日出荷から4日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)1最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)外径(Φmm)2使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TILM07N)
SMC¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から4日以内出荷内径(Φmm)3.95外径(Φmm)6.35使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)最小曲げ半径(mm)推奨使用値35、屈曲値20材質PFA色半透明(素材色)使用圧力(MPa)20℃時1.7使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合チューブ外径(inch)1/4チューブ内径(inch)5/32
T Series(TLM0425N)
SMC¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から3日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)外径(Φmm)4使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM1008N)
SMC¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷から4日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TILM05N)
SMC¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷から9日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)3.15最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)外径(Φmm)4.75使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)3/16チューブ内径(inch)1/8
T Series(TLM1209N)
SMC¥9,798税込¥10,7781個翌々日出荷から4日以内出荷内径(Φmm)9外径(Φmm)12使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1最高使用圧力(MPa)1(20℃)最小曲げ半径(mm)推奨使用値100、屈曲値65材質PFA色半透明(素材色)使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合
T Series(TLM0302N)
SMC¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷から4日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)外径(Φmm)3使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM1210N)
SMC¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷から4日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)外径(Φmm)12使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TILM01N)
SMC¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から4日以内出荷材質PFA色半透明内径(Φmm)2.18最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)3.18使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1/8チューブ内径(inch)0.086
T Series(TILM25N)
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から9日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)22.2最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)外径(Φmm)25.4使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1チューブ内径(inch)7/8
T Series(TLM1075N)
SMC¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷から4日以内出荷内径(Φmm)7.5外径(Φmm)10使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1(20℃)材質PFA色半透明(素材色)使用圧力(MPa)20℃時1使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合
T Series(TLM1916N)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から4日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)外径(Φmm)19使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM1613N)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から4日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)13最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)16使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TILM11N)
SMC¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷から4日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)6.33最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)外径(Φmm)9.53使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)3/8チューブ内径(inch)1/4
T Series(TILM19N)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から9日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)15.85最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)外径(Φmm)19.05使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)3/4チューブ内径(inch)5/8
T Series(TILM13N)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から4日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)12.7使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1/2チューブ内径(inch)3/8
T Series(TLM2522N)
SMC¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)22最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)外径(Φmm)25使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TILM32N)
SMC¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷から9日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)27.95最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)外径(Φmm)31.75使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1 1/4チューブ内径(inch)1 1/10