カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
    • チューブ(1)
絞り込み
ブランド
  • 潤工社(1)
  • SMC(22)
内径(Φmm)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 2.18(1)
  • 2.1844(1)
  • 2.5(1)
  • 3(2)
  • 3.15(1)
  • 3.95(1)
  • 4(3)
  • 6(3)
  • 6.33(1)
  • 7.5(1)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 13(1)
  • 15.85(1)
  • 16(2)
  • 22(1)
  • 22.2(1)
  • 27.95(1)
外径(Φmm)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 3.18(2)
  • 4(4)
  • 4.75(2)
  • 6(3)
  • 6.35(2)
  • 8(3)
  • 9.53(2)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 12.7(2)
  • 16(1)
  • 19(2)
  • 19.05(2)
  • 25(1)
  • 25.4(2)
  • 31.75(1)
ホース長さ(m)
  • 2
  • 0.0025(1)
  • 0.305(2)
  • 0.5(2)
  • 1(18)
  • 1.2(2)
  • 1.5(2)
  • 3(9)
  • 3.5(2)
  • 5(8)
  • 7.6(2)
  • 10(48)
  • 11(2)
  • 16(10)
  • 20(109)
  • 30(3)
  • 33(10)
  • 50(25)
  • 100(26)
  • 300(2)
  • 色クリア(23)
材質
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(22)
ステンレス・樹脂
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pfa」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジュンフロンPFAチューブ 潤工社ジュンフロンPFAチューブ潤工社(5件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷から62日以内出荷
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器半透明(自然色)材質フッ素樹脂(PFA)使用温度範囲(℃)-65~180使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
フッ素樹脂チューブ TL/TIL SMCフッ素樹脂チューブ TL/TILSMC
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時) ・最高使用温度:260℃(条件により異なります)
使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質Super PFA半透明(素材色)
T Series(TLM0806N) SMCT Series(TLM0806N)SMC
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)6使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合材質PFA外径(Φmm)8半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1(20℃)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1最小曲げ半径(mm)推奨使用値60、屈曲値40
T Series(TLM0403N) SMCT Series(TLM0403N)SMC
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)3使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1(20℃)
T Series(TLM0201N) SMCT Series(TLM0201N)SMC
679税込747
1個
当日出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)1使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)2半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)
T Series(TLM0604N) SMCT Series(TLM0604N)SMC
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)4使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合材質PFA外径(Φmm)6半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1.5最小曲げ半径(mm)推奨使用値35、屈曲値20
T Series(TILM07N) SMCT Series(TILM07N)SMC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
チューブ内径(inch)5/32内径(Φmm)3.95使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合材質PFAチューブ外径(inch)1/4外径(Φmm)6.35半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1.7最小曲げ半径(mm)推奨使用値35、屈曲値20
T Series(TLM1210N) SMCT Series(TLM1210N)SMC
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)12半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
T Series(TLM0302N) SMCT Series(TLM0302N)SMC
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)2使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)3半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
T Series(TLM0425N) SMCT Series(TLM0425N)SMC
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
内径(Φmm)2.5使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
T Series(TILM01N) SMCT Series(TILM01N)SMC
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
半透明材質PFA内径(Φmm)2.18最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)3.18使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1/8チューブ内径(inch)0.086
T Series(TILM11N) SMCT Series(TILM11N)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径(inch)1/4内径(Φmm)6.33使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)9.53チューブ外径(inch)3/8半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
T Series(TLM1613N) SMCT Series(TLM1613N)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)13使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)16半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
T Series(TILM13N) SMCT Series(TILM13N)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)9.5チューブ内径(inch)3/8使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFAチューブ外径(inch)1/2外径(Φmm)12.7半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1(20℃)
T Series(TLM1008N) SMCT Series(TLM1008N)SMC
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)8使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)10半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
T Series(TILM05N) SMCT Series(TILM05N)SMC
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
内径(Φmm)3.15チューブ内径(inch)1/8使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4.75チューブ外径(inch)3/16半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
T Series(TLM2522N) SMCT Series(TLM2522N)SMC
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
内径(Φmm)22使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)25半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)
T Series(TILM32N) SMCT Series(TILM32N)SMC
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(inch)1 1/10内径(Φmm)27.95使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFAチューブ外径(inch)1 1/4外径(Φmm)31.75半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)
T Series(TLM1209N) SMCT Series(TLM1209N)SMC
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)9使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合材質PFA外径(Φmm)12半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1(20℃)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1最小曲げ半径(mm)推奨使用値100、屈曲値65
T Series(TLM1916N) SMCT Series(TLM1916N)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)16使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)19半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
T Series(TILM19N) SMCT Series(TILM19N)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
内径(Φmm)15.85チューブ内径(inch)5/8使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)19.05チューブ外径(inch)3/4半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
T Series(TILM25N) SMCT Series(TILM25N)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(inch)7/8内径(Φmm)22.2使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)25.4チューブ外径(inch)1半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)
T Series(TLM1075N) SMCT Series(TLM1075N)SMC
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)7.5使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合材質PFA外径(Φmm)10半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1(20℃)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1
pfa パイプ特集