カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
    • チューブ/ホース類(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
    • チューブ(6)
絞り込み
外径(Φmm)
  • 3(1)
  • 3.18(1)
  • 4(3)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 9.53(2)
  • 10(3)
  • 12(4)
  • 19(1)
  • 25(2)
  • 25.4(2)
  • 28(1)
  • 45.6(1)
内径(Φmm)
  • 2(3)
  • 2.18(1)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 6(2)
  • 6.33(1)
  • 7.53(1)
  • 8(3)
  • 10(4)
  • 15.8(1)
  • 22(2)
  • 22.2(2)
  • 25(1)
  • 42(1)
ホース長さ(m)
  • 3
  • 0.0025(1)
  • 0.0035(1)
  • 0.0045(1)
  • 0.006(1)
  • 0.305(2)
  • 0.5(2)
  • 1(18)
  • 1.2(2)
  • 2(23)
  • 3.5(2)
  • 5(9)
  • 10(46)
  • 11(2)
  • 16(10)
  • 20(112)
  • 33(10)
  • 50(25)
  • 100(26)
  • 300(2)
  • 色クリア(8)
材質
  • 樹脂(9)
ブランド
  • 潤工社(2)
  • フロン工業(1)
  • エスコ(5)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
潤工社・フロン工業・エスコ・PILLAR(旧:日本ピラー工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pfa」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジュンフロンPFAチューブ 潤工社

    ジュンフロンPFAチューブ

    潤工社(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
    用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器使用温度範囲(℃)-65~180材質フッ素樹脂(PFA)半透明(自然色)使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
  • PFAチューブ F-8011シリーズ フロン工業

    PFAチューブ F-8011シリーズ

    フロン工業
    36,980税込40,678
    1巻
    当日出荷から63日以内出荷
    PFAチューブは、半透明になります。実験装置の配管用に使用すると便利です。
    半透明
  • PFAチューブ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    PFAチューブ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    耐熱性 広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。 耐薬品性 ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。 耐候性 吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。 非粘着性 他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。 電気的特性 絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。 有害物質の溶出がない 金属イオン等の不純物の溶出がありません。
    用途薬液、溶剤の移送(半導体関連機器) 各種液体の移送(化学工業、医薬の製造) 粘着性流体の移送(食品製造) 絶縁、高誘電特性の必要機器(電気機器)最高使用温度(℃)260最高使用圧力(MPa)0.7形状PFAチューブ材質(本体)PFA適合規格食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示 第370号)第3のDの2合成樹脂製の器具又は容 器包装による材料試験及び溶出試験機能耐熱性、広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。耐薬品性、ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。耐候性吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。非粘着性、他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。電気的特性、絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。有害物質の溶出がない金属イオン等の不純物の溶出がありません。使用流体薬品特性耐熱
  • ハイバリアPFAチューブTAH 潤工社

    ハイバリアPFAチューブTAH

    潤工社
    7,768税込8,545
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモニアのバリア性に優れます。従来のPFAチューブ配管に比べ酸の透過を抑制します。周辺環境への悪影響を低減します。長期にわたり流体の透視性を維持できます。従来のPFAチューブと同等の機械特性を有しています。原料投入から成形・梱包まで一貫して管理されたクリーン環境で製造しています。
    用途半導体・液晶製造装置用。太陽電池パネル製造装置用。薬液供給・洗浄装置用。ケミカルプラント用半透明使用温度範囲(℃)-65~+180適合流体空気、水、腐食性流体等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.0/4.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    2.0/4.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    3,360税込3,696
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-4材質フッ素樹脂(PFA)半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)2.4外径(Φmm)4使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • 4.0/6.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    4.0/6.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    5,300税込5,830
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-6材質フッ素樹脂(PFA)半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.6外径(Φmm)6使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • 6.0/8.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    6.0/8.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    7,300税込8,030
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-8材質フッ素樹脂(PFA)半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • 8.0/ 10mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    8.0/ 10mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    9,580税込10,538
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-10材質フッ素樹脂(PFA)半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.78外径(Φmm)10使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • 10/ 12mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    10/ 12mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-12材質フッ素樹脂(PFA)半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性