カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
    • チューブ/ホース類(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
    • チューブ(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 2(4)
  • 2.5(2)
  • 4(5)
  • 4.57(1)
  • 6(4)
  • 6.99(1)
  • 7.5(3)
  • 8(4)
  • 9(3)
  • 9.56(1)
  • 10(4)
  • 13(2)
外径(Φmm)
  • 4(4)
  • 6(5)
  • 6.35(1)
  • 8(4)
  • 9.53(1)
  • 10(5)
  • 12(5)
  • 12.7(1)
  • 16(2)
ホース長さ(m)
  • 5
  • 0.0025(1)
  • 0.0035(1)
  • 0.0045(1)
  • 0.006(1)
  • 0.305(2)
  • 0.5(2)
  • 1(18)
  • 1.2(2)
  • 2(23)
  • 3(9)
  • 3.5(2)
  • 10(47)
  • 11(2)
  • 16(10)
  • 20(109)
  • 33(10)
  • 50(25)
  • 100(26)
  • 300(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(7)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(1)
材質
  • 樹脂(8)
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • アズワン(1)
  • 潤工社(1)
  • エスコ(3)
PISCO(ピスコ)・アズワン・潤工社・エスコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pfa」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(PFA)チューブPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷から32日以内出荷
耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
クリア使用真空圧力(kPa)-100
ジュンフロンPFAチューブ 潤工社ジュンフロンPFAチューブ潤工社(5件のレビュー)
4,098税込4,508
1本
当日出荷から62日以内出荷
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器半透明(自然色)材質フッ素樹脂(PFA)使用温度範囲(℃)-65~180使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(PFA)チューブPISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。
用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。材質フッ素樹脂(PFA)使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐候性
4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA)エスコ
8,830税込9,713
1個
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
エスコ品番EA125FH-6A材質フッ素樹脂(PFA)半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.6外径(Φmm)6使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
10/ 12mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ10/ 12mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA)エスコ
19,500税込21,450
1個
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
エスコ品番EA125FH-12A材質フッ素樹脂(PFA)半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
8.0/ 10mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ8.0/ 10mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA)エスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
エスコ品番EA125FH-10A材質フッ素樹脂(PFA)半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.78外径(Φmm)10使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
フッ素樹脂チューブ アズワンフッ素樹脂チューブアズワン
10,633税込11,696
1巻(5m)
当日出荷から17日以内出荷
耐薬品性・耐候性に優れています。
定尺(m)最大5長さ(m)5材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-65~+260規格RoHS2 (EU)2015/863 対応最高使用圧力(MPa)1.4(at20°・65%RH)使用流体空気・水・薬品等RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-65
フッ素樹脂チューブ PISCO(ピスコ)フッ素樹脂チューブPISCO(ピスコ)
4,098税込4,508
1本
当日出荷
優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。
トラスコ品番809-5121材質PFAクリア使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)内径(Φmm)2全長(m)5使用圧力(MPa)2.4外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)7使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件あり)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐熱性、耐候性、内面平滑性、透明性、純粋性最小取付半径(mm)10