絞り込み
外径(Φmm)
- 4(4)
- 6(5)
- 6.35(2)
- 8(4)
- 9.53(2)
- 10(4)
- 12(5)
- 12.7(2)
- 16(2)
内径(Φmm)
- 2(4)
- 2.5(2)
- 4(5)
- 4.57(2)
- 6(4)
- 6.99(2)
- 7.5(3)
- 8(3)
- 9(3)
- 9.56(2)
- 10(4)
- 13(2)
ホース長さ(m)
- 5
- 0.0025(1)
- 0.0035(1)
- 0.0045(1)
- 0.006(1)
- 0.305(2)
- 0.5(2)
- 1(18)
- 1.2(2)
- 2(23)
- 3(9)
- 3.5(2)
- 10(46)
- 11(2)
- 16(10)
- 20(112)
- 33(10)
- 50(25)
- 100(26)
- 300(2)
- ホース長さ(m)をもっと見る
色
イエロー(1)
クリア(8)
ブラック(1)
ブルー(1)
レッド(1)
材質
- 樹脂(7)
ブランド
- PISCO(ピスコ)(5)
- アズワン(1)
- 潤工社(1)
- エスコ(2)
PISCO(ピスコ)・アズワン・潤工社・エスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「pfa」の検索結果

フッ素樹脂(PFA)チューブ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷から32日以内出荷耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。色クリア使用真空圧力(kPa)-100
ジュンフロンPFAチューブ
潤工社(5件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷から62日以内出荷耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器使用温度範囲(℃)-65~180材質フッ素樹脂(PFA)色半透明(自然色)使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
フッ素樹脂(PFA)チューブ
PISCO(ピスコ)¥2,998~税込¥3,298~1巻ほか当日出荷から9日以内出荷優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)材質フッ素樹脂(PFA)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐候性
フッ素樹脂(PFA)チューブ
PISCO(ピスコ)¥7,698~税込¥8,468~1巻4日以内出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。配管識別が可能な5色のバリエーション。耐薬品性、耐候性に優れ、化学、医療、半導体などの分野に最適。食品衛生法適合。広範囲な使用温度範囲。高度な内面平滑性、透明性、純粋性。SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。色クリア使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)使用圧力(MPa)-0.1適合流体空気、水、その他薬品など
フッ素樹脂(PFA)チューブ
PISCO(ピスコ)¥19,980~税込¥21,978~1巻4日以内出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。配管識別が可能な5色のバリエーション。耐薬品性、耐候性に優れ、化学、医療、半導体などの分野に最適。食品衛生法適合。広範囲な使用温度範囲。高度な内面平滑性、透明性、純粋性。SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。色クリア使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)使用圧力(MPa)-0.1適合流体空気、水、その他薬品など
4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥8,830税込¥9,7131個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-6A材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.6外径(Φmm)6使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
10/ 12mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥19,500税込¥21,4501個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-12A材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
フッ素樹脂チューブ
アズワン¥10,633~税込¥11,696~1巻(5m)当日出荷から17日以内出荷耐薬品性・耐候性に優れています。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~+260最高使用圧力(MPa)1.4(at20°・65%RH)材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応使用流体空気・水・薬品等定尺(m)最大5RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-65
フッ素樹脂チューブ
PISCO(ピスコ)¥4,098税込¥4,5081本当日出荷優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。トラスコ品番809-5121材質PFA色クリア使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)内径(Φmm)2全長(m)5使用圧力(MPa)2.4外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)7使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件あり)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐熱性、耐候性、内面平滑性、透明性、純粋性最小取付半径(mm)10