カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
    • チューブ/ホース類(7)
絞り込み
外径(Φmm)
  • 3.17(7)
  • 30(1)
内径(Φmm)
  • 1.59
  • 2(23)
  • 3(8)
  • 3.96(6)
  • 4(23)
  • 4.35(7)
  • 5(6)
  • 6(28)
  • 6.35(7)
  • 7.52(6)
  • 8(25)
  • 9(9)
  • 10(24)
  • 10.7(5)
  • 12(8)
  • 13(9)
  • 14(8)
  • 15.88(5)
  • 16(8)
  • 22(7)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 10(5)
  • 20(1)
色
  • 色クリア(6)
  • 色ホワイト(1)
材質
  • 樹脂(7)
ブランド
  • グンゼ(1)
  • アズワン(2)
  • ニチアス(2)
  • 三商(1)
  • イワセ(1)
グンゼ・アズワン・ニチアス・三商・イワセ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pfa」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PFAチューブ(インチサイズ) ニチアス

    PFAチューブ(インチサイズ)

    ニチアス
    ¥1,598税込¥1,758
    1巻(1m)
    当日出荷から12日以内出荷
    長さ(m)1色透明(有色含む)肉厚(mm)1
  • ナフロン(R)PFA-HGチューブ(インチサイズ) ニチアス

    ナフロン(R)PFA-HGチューブ(インチサイズ)

    ニチアス(1件のレビュー)
    ¥5,336税込¥5,870
    1巻(10m)
    当日出荷から10日以内出荷
    ナフロンPFA-HGチューブは、溶出ふっ素イオンの少ないNEW PFA化された原料を用い、かつPFAの高次構造(球晶の微小化)をコントロールすることにより、チューブ内面の平滑化を可能にしたPFAチューブです。ウルトラクリーン化を要求される半導体・液晶産業分野での用途に最適です。パーティクルや薬液の滞留低減、クリーンアップ(洗浄時間)の低減、チューブ内の表面積減少による薬液浸透量の低減、透明性・絶縁耐力の向上に最適です。また、溶出ふっ素イオンの低減により、例えば硫酸過水、発煙硫酸などの応力環境下での耐ストレスクラック性向上に適しています。
    色透明(有色含む)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260イオン溶出結果(μg)K:<0.02、Na:<0.01、Ca:<0.01、Al:<0.02、Cr:<0.01、Ni:<0.01、Fe:<0.02、Cu:<0.01
  • PFAチューブ アズワン

    PFAチューブ

    アズワン
    ¥13,266税込¥14,593
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260材質PFA(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
  • PFAチューブ インチサイズ イワセ

    PFAチューブ インチサイズ

    イワセ
    ¥5,398税込¥5,938
    1巻(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    電気特性、耐光性、耐薬品性、非粘着性、透明性に優れています。 溶融成型ができ、他の部品との溶接加工をする必要がある場合には最適です。 半透明の為チューブ内の液体が確認できます。
    用途半導体製造装置、化学プラント、薬品工業、食品工業、メディカル機器、熱交換器などの配管に。定尺(m)10最高使用温度(℃)260色乳白
  • PFAチューブ 三商

    PFAチューブ

    三商
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(1m)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。
    長さ(m)1定尺(m)10使用温度範囲(℃)-40~200色半透明
  • コイルチューブーPFA アズワン

    コイルチューブーPFA

    アズワン
    ¥14,553税込¥16,008
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。PFA製は半透明のチューブで、薬品の流れが良く確認できます。
    材質PFA(フッ素樹脂)色半透明巻数20
  • PFAチューブ(インチサイズ) グンゼ

    PFAチューブ(インチサイズ)

    グンゼ
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1巻
    13日以内出荷
    用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに連続使用温度(℃)200材質PFA(フッ素樹脂)色半透明RoHS指令(10物質対応)対応
pfaシート特集