カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
    • チューブ/ホース類(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
  • 6.35(6)
内径(Φmm)
  • 3.96
  • 1.59(7)
  • 2(22)
  • 3(8)
  • 4(23)
  • 4.35(7)
  • 5(6)
  • 6(29)
  • 6.35(7)
  • 7.52(6)
  • 8(25)
  • 9(9)
  • 10(24)
  • 10.7(5)
  • 12(8)
  • 13(9)
  • 14(8)
  • 15.88(5)
  • 16(8)
  • 22(7)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 10(3)
  • 20(3)
  • 100(2)
色
  • 色クリア(6)
材質
  • 樹脂(6)
ブランド
  • グンゼ(1)
  • アズワン(1)
  • ニチアス(1)
  • 潤工社(1)
  • 三商(1)
  • ニッタ(1)
グンゼ・アズワン・ニチアス・潤工社・三商・ニッタ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pfa」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PFAチューブ(インチサイズ) ニチアス

    PFAチューブ(インチサイズ)

    ニチアス
    ¥3,398税込¥3,738
    1巻(1m)
    当日出荷から12日以内出荷
    長さ(m)1色透明(有色含む)肉厚(mm)1
  • PFAチューブ アズワン

    PFAチューブ

    アズワン
    ¥28,116税込¥30,928
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260材質PFA(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
  • PFAチューブ 三商

    PFAチューブ

    三商
    ¥2,498税込¥2,748
    1本(1m)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。
    長さ(m)1定尺(m)10使用温度範囲(℃)-40~200色半透明
  • PFAチューブTA インチ 潤工社

    PFAチューブTA インチ

    潤工社
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
    用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用色半透明使用温度範囲(℃)-65~+180適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFAチューブ(インチサイズ) グンゼ

    PFAチューブ(インチサイズ)

    グンゼ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻
    13日以内出荷
    用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに連続使用温度(℃)200材質PFA(フッ素樹脂)色半透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • TA ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ) ニッタ

    TA ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ)

    ニッタ
    ¥47,836~税込¥52,620~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質PFA色半透明使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
pfaシート特集
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
"pfa" 内径(Φmm):3.96 【通販モノタロウ】