カテゴリ
- 科学研究・開発用品(7)
- チューブ/ホース類(7)
絞り込み
外径(Φmm)
- 6.35(7)
- 40(1)
内径(Φmm)
- 4.35
- 1.59(7)
- 2(23)
- 3(8)
- 3.96(6)
- 4(23)
- 5(6)
- 6(29)
- 6.35(7)
- 7.52(6)
- 8(25)
- 9(9)
- 10(24)
- 10.7(5)
- 12(8)
- 13(9)
- 14(8)
- 15.88(5)
- 16(8)
- 22(7)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1(2)
- 10(5)
- 20(1)
色
クリア(6)
ブラック(1)
材質
- 樹脂(6)
ブランド
- グンゼ(1)
- アズワン(2)
- ニチアス(3)
- 三商(1)
グンゼ・アズワン・ニチアス・三商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「pfa」の検索結果

PFAチューブ
アズワン¥29,007税込¥31,9081個当日出荷から7日以内出荷長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260材質PFA(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
ナフロン(R)PFA-HGチューブ(インチサイズ)
ニチアス(1件のレビュー)¥13,761税込¥15,1371巻(10m)翌々日出荷から10日以内出荷ナフロンPFA-HGチューブは、溶出ふっ素イオンの少ないNEW PFA化された原料を用い、かつPFAの高次構造(球晶の微小化)をコントロールすることにより、チューブ内面の平滑化を可能にしたPFAチューブです。ウルトラクリーン化を要求される半導体・液晶産業分野での用途に最適です。パーティクルや薬液の滞留低減、クリーンアップ(洗浄時間)の低減、チューブ内の表面積減少による薬液浸透量の低減、透明性・絶縁耐力の向上に最適です。また、溶出ふっ素イオンの低減により、例えば硫酸過水、発煙硫酸などの応力環境下での耐ストレスクラック性向上に適しています。色透明(有色含む)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260イオン溶出結果(μg)K:<0.02、Na:<0.01、Ca:<0.01、Al:<0.02、Cr:<0.01、Ni:<0.01、Fe:<0.02、Cu:<0.01
PFAチューブ
三商¥2,198税込¥2,4181本(1m)4日以内出荷から11日以内出荷半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。長さ(m)1定尺(m)10使用温度範囲(℃)-40~200色半透明
コイルチューブーPFA
アズワン¥25,938税込¥28,5321個翌々日出荷から7日以内出荷フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。PFA製は半透明のチューブで、薬品の流れが良く確認できます。材質PFA(フッ素樹脂)色半透明巻数20
ナフロンPFA-ASチューブ
ニチアス¥34,980税込¥38,4781巻(10m)翌々日出荷から6日以内出荷内層にフッ素樹脂PFAに肉薄チューブ、外層にシリコンゴムを接着・被覆した複合チューブです。流体に対し、フッ素樹脂PFAの耐薬品性を有しかつシリコンゴムの柔らかさを兼ね備えています。耐薬品性に優れ、酸、アルカリ、溶剤、薬品、食品、飲料、油等ほとんど全ての流体に使用できる。非粘着性に優れる。食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に基づく基準に適合する。ゴムと同等の柔らかさを持つ。折れにくい。色黒ストライプ定尺(m)10
PFAチューブ(インチサイズ)
グンゼ¥8,698~税込¥9,568~1巻13日以内出荷用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに連続使用温度(℃)200材質PFA(フッ素樹脂)色半透明RoHS指令(10物質対応)対応