カテゴリ
- 科学研究・開発用品(14)
- チューブ/ホース類(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- チューブ(1)
絞り込み
外径(Φmm)
- 3.96(1)
- 4.35(2)
- 9.52(7)
- 9.53(4)
内径(Φmm)
- 6.35
- 1(11)
- 2(45)
- 3(28)
- 4(57)
- 4.35(23)
- 5(19)
- 6(67)
- 7(13)
- 8(63)
- 9(23)
- 10(56)
- 10.7(15)
- 12(14)
- 13(19)
- 14(14)
- 16(27)
- 19(14)
- 22(22)
- 22.2(11)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1(3)
- 10(8)
- 20(2)
- 100(1)
色
クリア(10)
ブラック(1)
ホワイト(1)
材質
- 樹脂(15)
ブランド
- グンゼ(1)
- アズワン(2)
- ニチアス(4)
- フロン工業(1)
- フロンケミカル(3)
- ユニバーサル(3)
- ニッタ(1)
- BOLA(1)
グンゼ・アズワン・ニチアス・フロン工業・フロンケミカル・ユニバーサル・ニッタ・BOLA
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「pfa」の検索結果

ナフロン(R)PFA-ASチューブ
ニチアス¥64,980税込¥71,4781巻(10m)当日出荷から10日以内出荷チューブの内外層にストライプ状導電性PFA部を備えています。帯電防止機能を備えており、流体との摩擦帯電によるチューブ絶縁破壊を防止できます。有機溶剤燃料冷媒粉体蒸気などの移送によるチューブ絶縁破壊を防止できます。長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260最低使用温度(℃)-40材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応
PFAチューブ
アズワン¥55,539税込¥61,0931個当日出荷から7日以内出荷長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260材質PFA(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
ナフロンPFA-ASチューブ
ニチアス¥74,980税込¥82,4781巻(10m)翌々日出荷から6日以内出荷内層にフッ素樹脂PFAに肉薄チューブ、外層にシリコンゴムを接着・被覆した複合チューブです。流体に対し、フッ素樹脂PFAの耐薬品性を有しかつシリコンゴムの柔らかさを兼ね備えています。耐薬品性に優れ、酸、アルカリ、溶剤、薬品、食品、飲料、油等ほとんど全ての流体に使用できる。非粘着性に優れる。食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に基づく基準に適合する。ゴムと同等の柔らかさを持つ。折れにくい。色黒ストライプ定尺(m)10
PFA-NEチューブ 10m
フロンケミカル¥22,980税込¥25,2781巻(10m)5日以内出荷から11日以内出荷可燃ガス雰囲気中など外表面からの事故防止に最適です。チューブ外面に帯電性能を備えており、外面への火花放電による事故防止に最適です。着火危険に結びつくような火花放電を防止します。外表面からの絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。用途引火しやすい有機溶剤(剥離液、アセトン、IPA、シンナー等)を使用する半導体製造装置での高純度薬液、ガス移送。静電気によるノイズを嫌う電子機器近くでの高純度薬液、ガス移送。遮断導体被覆して使用するPFAチューブの代替。材質接液部:PFA-HG、外表面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10
ナフロン(R)PFA-NEチューブ(インチサイズ)
ニチアス¥61,980税込¥68,1781巻(10m)8日以内出荷から10日以内出荷導電性PFA部(外表面)の遮蔽効果により、着火危険に結びつくような火花放電及び電気絶縁雰囲気中からの放電によるチューブ絶縁破壊を防止します。接液部は、PFA-HG素材を使用している為、液体中のフッ素イオンの溶出が少ないです。導電性部はストライプ状の為、内部の流体状況が確認できます。材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)
PFA-ASチューブ 10m
フロンケミカル¥27,980~税込¥30,778~1巻(10m)5日以内出荷から11日以内出荷引火しやすい有機溶剤を使用する場合に最適です。フッ素樹脂の持つ帯電性能を内外面から逃がすチューブです。液体移送中に生じる静電気による絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。用途有機溶剤・燃料・冷媒・粉体・蒸気等の移送。引火性のある液体の移送。材質接液部:PFA-HG、内外面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ナフロン(R)PFAチューブ インチサイズ クリーンパック
アズワン¥7,798税込¥8,5781本翌々日出荷超純水洗浄加工を施し、クラス100の高清浄度下でクリーンパックしたPFAチューブです。用途食品衛生法適合品材質PFA(フッ素樹脂)色乳白
PFAチューブ(インチサイズ)
グンゼ¥21,980~税込¥24,178~1巻13日以内出荷用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに連続使用温度(℃)200材質PFA(フッ素樹脂)色半透明RoHS指令(10物質対応)対応
USL-PFAフレキシブルチューブ Cタイプ 00I-086シリーズ
ユニバーサル¥13,980~税込¥15,378~1本9日以内出荷から18日以内出荷透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。材質PFA(フッ素樹脂)色透明
TA ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ)
ニッタ¥92,980~税込¥102,278~1個当日出荷から42日以内出荷耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質PFA色半透明使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
フッ素樹脂スーパー直管パイプ
フロンケミカル¥4,998税込¥5,4981本6日以内出荷巻きぐせもなくゲージ管及び、直線配管する時には最適なパイプです。用途ゲージ管や直線配管用全長(m)1材質PFA色透明