カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(15)
    • チューブ/ホース類(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
    • チューブ(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 9
  • 1(11)
  • 1.59(11)
  • 2(44)
  • 3(28)
  • 4(55)
  • 4.35(25)
  • 5(19)
  • 6(67)
  • 6.35(15)
  • 7(13)
  • 8(63)
  • 10(55)
  • 10.7(15)
  • 12(14)
  • 13(20)
  • 14(14)
  • 16(27)
  • 19(14)
  • 22(22)
外径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(9)
  • 11(2)
  • 12(13)
  • 12.4(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 22(1)
  • 25(1)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 5(3)
  • 10(7)
  • 20(7)
  • 50(2)
  • 100(3)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(14)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(2)
材質
  • 樹脂(21)
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • ニチアス(3)
  • アズワン(3)
  • 三商(1)
  • フロン工業(2)
  • ユニバーサル(5)
  • SMC(4)
  • ニッタ(1)
  • 淀川ヒューテック(1)
PISCO(ピスコ)・ニチアス・アズワン・三商・フロン工業・ユニバーサル・SMC・ニッタ・淀川ヒューテック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pfa」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(PFA)チューブPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1本ほか
当日出荷から11日以内出荷
耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
クリア使用真空圧力(kPa)-100
PFAチューブ(10m巻き) ニチアスPFAチューブ(10m巻き)ニチアス(1件のレビュー)
13,761税込15,137
1巻(10m)
当日出荷から7日以内出荷
半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m)10
PFAチューブ(1m巻き) ニチアスPFAチューブ(1m巻き)ニチアス(21件のレビュー)
1,376税込1,514
1巻(1m)
当日出荷から8日以内出荷
半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m)1材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)
PFAチューブ F-8011シリーズ フロン工業PFAチューブ F-8011シリーズフロン工業
15,980税込17,578
1巻
当日出荷から93日以内出荷
PFAチューブは、半透明になります。実験装置の配管用に使用すると便利です。
半透明
PFAチューブ 三商PFAチューブ三商
2,098税込2,308
1本(1m)
5日以内出荷から12日以内出荷
半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。
半透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200定尺(m)10
PFAチューブ アズワンPFAチューブアズワン
12,771税込14,048
1個
当日出荷から10日以内出荷
高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
長さ(m)10
T Series(TLM1209R) SMCT Series(TLM1209R)SMC
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
内径(Φmm)9使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)12赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
USL-PFA耐久ホース 00Iシリーズ ユニバーサルUSL-PFA耐久ホース 00Iシリーズユニバーサル
47,980税込52,778特価
1巻
当日出荷から18日以内出荷
フッ素樹脂PFAチューブSUS304ワイヤーブレードで補強した耐久ホースです。
材質PFA(フッ素樹脂)
USL-PFAチューブ 10m 00Iシリーズ ユニバーサルUSL-PFAチューブ 10m 00Iシリーズユニバーサル
13,475税込14,823特価
1巻
当日出荷から63日以内出荷
フッ素樹脂PFA製の透明チューブです。
材質PFA(フッ素樹脂)透明
USL-PFAフレキシブルチューブ 00I-084-0シリーズ ユニバーサルUSL-PFAフレキシブルチューブ 00I-084-0シリーズユニバーサル
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から24日以内出荷
透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。
材質PFA(フッ素樹脂)透明
PFAチューブ CFTシリーズ アズワンPFAチューブ CFTシリーズアズワン
12,980税込14,278
1巻(10m)
当日出荷
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたチューブです。
材質PFA規格RoHS2 (EU)2015/863 対応連続使用温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂チューブ アズワンフッ素樹脂チューブアズワン
34,096税込37,506
1巻(5m)
当日出荷から17日以内出荷
耐薬品性・耐候性に優れています。
定尺(m)最大5長さ(m)5材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-65~+260規格RoHS2 (EU)2015/863 対応最高使用圧力(MPa)1.4(at20°・65%RH)使用流体空気・水・薬品等RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-65
フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(PFA)チューブPISCO(ピスコ)
17,980税込19,778
1巻
当日出荷から9日以内出荷
優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。
用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。材質フッ素樹脂(PFA)使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐候性
ヨドフロンPFAチューブ7000 淀川ヒューテックヨドフロンPFAチューブ7000淀川ヒューテック
37,214税込40,935
1巻
翌々日出荷から7日以内出荷
高精密分析機器、尿や血液分析機器あるいは超LSI製造設備などの配管、また自動車の電気配線用絶縁材など、多方面に使用されています。
長さ(m)10種別ヨドフロンPFAチューブ7000材質PFA(フッ素樹脂)乳白
TA ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタTA ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ)ニッタ
97,980税込107,778
1個
当日出荷から51日以内出荷
耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用が可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用半透明材質PFA使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
PFAフレキシブルチューブ F-8047シリーズ フロン工業PFAフレキシブルチューブ F-8047シリーズフロン工業
5,065税込5,572
1本
翌々日出荷から63日以内出荷
PFA製のフレキシブルチューブです。(120℃以上でご使用の場合はスパイラル部分がのびる事があります)
材質PFA(フッ素樹脂)透明
【オーダー】ナフロン PFAチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PFA ニチアス【オーダー】ナフロン PFAチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PFAニチアス(1件のレビュー)
979税込1,077
1本
7日以内出荷
半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
内径(Φmm)2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13、14、15、16、17、20、22外径(Φmm)3、4、5、6、7、8、10、12、13、14、16、17、18、19、22、25長さ(m)2~10最小曲げ半径(mm)15破壊圧力(MPa)(常温)5.7サービス分類オーダー・加工
USL-PFA保護管 00I-097シリーズ ユニバーサルUSL-PFA保護管 00I-097シリーズユニバーサル
20,980税込23,078
1袋(5本)
8日以内出荷から25日以内出荷
フッ素樹脂PFA製のセンサー用保護管です。
材質PFA(フッ素樹脂)透明
T Series(TLM1209N) SMCT Series(TLM1209N)SMC
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)9使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合材質PFA外径(Φmm)12半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1(20℃)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1最小曲げ半径(mm)推奨使用値100、屈曲値65
T Series(TLM1209B) SMCT Series(TLM1209B)SMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)9使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)12黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
T Series(TLM1209BU) SMCT Series(TLM1209BU)SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)9使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)12青(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
USL-PFAフレキシブルチューブ Bタイプ 00I-085シリーズ ユニバーサルUSL-PFAフレキシブルチューブ Bタイプ 00I-085シリーズユニバーサル
8,398税込9,238
1本
18日以内出荷
透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。
材質PFA(フッ素樹脂)透明
pfa パイプ特集