カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(45)
    • 合成樹脂製可とう電線管(8)
    • 電線管用コネクタ(8)
    • その他電線管(3)
  • 農業機械(8)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「pfd22」の検索結果

関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナフレキ PFD 22 Panasonic(パナソニック)パナフレキ PFD 22Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1巻(50m)
4日以内出荷
オフグレイ長さ(m)50
プラフレキPFD(2重構造) 古河電工(古河電気工業)プラフレキPFD(2重構造)古河電工(古河電気工業)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から6日以内出荷
メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。
規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)
ミラフレキSD(PFD) 未来工業ミラフレキSD(PFD)未来工業(3件のレビュー)
7,798税込8,578
1巻
当日出荷
ベージュ仕様複層波付管
ミラフレキMF(PFD) 未来工業ミラフレキMF(PFD)未来工業(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻
当日出荷から翌日出荷
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
ミラフレキSS(PFS) 未来工業ミラフレキSS(PFS)未来工業(27件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷から翌々日出荷
材質難燃PE仕様単層波付管
PF管コネクタ (Gタイプ) 未来工業PF管コネクタ (Gタイプ)未来工業(41件のレビュー)
89税込98
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック 古河電工(古河電気工業)プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック古河電工(古河電気工業)
9,498税込10,448
1巻
当日出荷から3日以内出荷
業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。 黒色系の造営物に調和。 自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。
ブラック
PF管コネクタ (Gタイプ)防水型 未来工業PF管コネクタ (Gタイプ)防水型未来工業(11件のレビュー)
179税込197
1個(1個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
パックンフレキ(半割れ波付き保護管) 未来工業パックンフレキ(半割れ波付き保護管)未来工業(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1巻
当日出荷から翌日出荷
ミルキーホワイト(内面色:黒)
コネクタ(Rタイプ) 古河電工(古河電気工業)コネクタ(Rタイプ)古河電工(古河電気工業)
1,198税込1,318
1パック(10個)
当日出荷から7日以内出荷
規格JIS C 8412
コネクタ(防水形・ミラフレキMF用) 未来工業コネクタ(防水形・ミラフレキMF用)未来工業(4件のレビュー)
939税込1,033
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
防水型のコネクタです。
プラフレキ PFS(1重構造) 古河電工(古河電気工業)プラフレキ PFS(1重構造)古河電工(古河電気工業)
5,698税込6,268特価
1巻
当日出荷から6日以内出荷
自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。
規格JIS C 8411
ミラレックスF 未来工業ミラレックスF未来工業(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻(30m)ほか
当日出荷
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
コネクタ( PF管用) 未来工業コネクタ( PF管用)未来工業
139税込153
1個(1個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。 キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
硬質ビニル電線管(J管) 未来工業硬質ビニル電線管(J管)未来工業(10件のレビュー)
579税込637
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430適合規格(PS)E
ミラレックス 未来工業ミラレックス未来工業(4件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1巻(30m)ほか
当日出荷
地中埋設管に適合! JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
仕様パイロットワイヤー入り
防水コネクタ 古河電工(古河電気工業)防水コネクタ古河電工(古河電気工業)
5,398税込5,938
1パック(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。 優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水回りの配管に最適。
PFカップリング(Rタイプ) 古河電工(古河電気工業)PFカップリング(Rタイプ)古河電工(古河電気工業)
999税込1,099
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
狭い場所での配管に便利。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。
規格JIS C 8412
防水カップリング 古河電工(古河電気工業)防水カップリング古河電工(古河電気工業)
9,398税込10,338
1袋(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに
両サドル 古河電工(古河電気工業)両サドル古河電工(古河電気工業)
3,398税込3,738
1パック(50個)
翌々日出荷から5日以内出荷
プラフレキ本体と同色で見栄えがよい。 プラフレキ本体と同等の耐候性。 管ズレ防止の突起付。
寸法d(mm)5.5
片サドル 古河電工(古河電気工業)片サドル古河電工(古河電気工業)
2,798税込3,078
1パック(50個)
当日出荷から7日以内出荷
いんぺい露出部のプラフレキPFS、PDFの固定に。 プラスチック製片サドル。
エフレックスジョイント 古河電工(古河電気工業)エフレックスジョイント古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
エフレックス側に不織布を採用し、テープ巻き不要となり、施工性が大幅に向上。 コkンペクトで引込部などに使用すると便利。
用途ケーブル工事専用。寸法L(mm)82寸法A2(mm)48
コンビネーションカップリング 古河電工(古河電気工業)コンビネーションカップリング古河電工(古河電気工業)
1,398税込1,538
1パック(10個)
当日出荷から7日以内出荷
Rタイプ~接着剤式。
規格JIS C 8412
フランジ付ロケートピン ナベヤフランジ付ロケートピンナベヤ
6,798税込7,478特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
フランジ付であり、上面よりネジで固定できます。
材質SCM440表面処理黒染め熱処理焼入HRC50±5
サドルベース 古河電工(古河電気工業)サドルベース古河電工(古河電気工業)
1,798税込1,978
1袋(20個)
翌々日出荷から3日以内出荷
プラフレキ本体と同色で見栄えがよいプラフレキ本体と同等の耐候性管ズレ防止の突起付き
薄鋼ジョイント 古河電工(古河電気工業)薄鋼ジョイント古河電工(古河電気工業)
3,998税込4,398
1パック(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
水抜き穴カバー 古河電工(古河電気工業)水抜き穴カバー古河電工(古河電気工業)
2,798税込3,078
1袋(20個)
翌々日出荷から3日以内出荷
水抜き穴の補強と化粧に使用しますまた、数字(1~10)が刻印されており、系統表示などの識別にもご使用頂けます
コネクタ45 古河電工(古河電気工業)コネクタ45古河電工(古河電気工業)
1,398税込1,538
1パック(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
狭い場所での配管に便利。 管の接続、解除が簡単。 コンパクトな形状。
規格JIS C 8412
プラフレキPFステンレス両サドル 古河電工(古河電気工業)プラフレキPFステンレス両サドル古河電工(古河電気工業)
349税込384
1個ほか
翌々日出荷
用途いんぺい、露出部でプラフレキPFS、PFDを造営物に固定するのに使用します。材質SUS304、塩ビカバー付ブラック
防水コンビネーションカップ 古河電工(古河電気工業)防水コンビネーションカップ古河電工(古河電気工業)
5,998税込6,598
1袋(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続(VE管側は接着式)優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適
厚鋼ネジ無しコンビ 古河電工(古河電気工業)厚鋼ネジ無しコンビ古河電工(古河電気工業)
3,998税込4,398
1パック(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
用途ケーブル工事専用。
曲りコネクタ 古河電工(古河電気工業)曲りコネクタ古河電工(古河電気工業)
1,398税込1,538
1パック(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄筋を避けて配管するのに便利。 壁配管に最適。
規格JIS C 8412
プラフレキ PF-CDコンビネーションカップリング 古河電工(古河電気工業)プラフレキ PF-CDコンビネーションカップリング古河電工(古河電気工業)
1,198税込1,318
1パック(10個)
3日以内出荷
規格JIS C 8412
プラフレキ コンビエンド 古河電工(古河電気工業)プラフレキ コンビエンド古河電工(古河電気工業)
2,198税込2,418
1パック(10個)
3日以内出荷
コンクリート埋設側はプラフレキCD、いんぺい側はプラフレキPFD、PFSへ変換をワンタッチで接続。 ジョイントナットとコネクタが不要。
プラフレキ PF-CD垂直カップリング 古河電工(古河電気工業)プラフレキ PF-CD垂直カップリング古河電工(古河電気工業)
1,798税込1,978
1パック(10個)
3日以内出荷
狭い間仕切りに最適。 トロ防止の底面シール付。 釘付。 釘は簡単に除去可能。 釘除去時にゴミが出ない。
規格JIS C 8412
両口エンド(送り用エンド) 古河電工(古河電気工業)両口エンド(送り用エンド)古河電工(古河電気工業)
2,798税込3,078
1パック(10個)
3日以内出荷
トロ防止の底面シール付。 上面からの配管も可能。
用途ケーブル工事専用。寸法W(mm)73寸法L(mm)94寸法H(mm)54
曲りブッシング 古河電工(古河電気工業)曲りブッシング古河電工(古河電気工業)
1,998税込2,198
1パック(10個)
3日以内出荷
狭い場所での打継配管や落とし込み配線などに。 トロ防止の底面シール付。 釘付。 いんぺい側の内側にネジがあり、直接コネクタを取付けることが可能(ジョイントナット不要)。
垂直ブッシング 古河電工(古河電気工業)垂直ブッシング古河電工(古河電気工業)
1,798税込1,978
1パック(10個)
3日以内出荷
狭い間仕切りに最適。 トロ防止の底面シール付。 釘付。 いんぺい側の内側にネジがあり、直接コネクタを取付けることが可能(ジョイントナット不要)。
自在エンド 古河電工(古河電気工業)自在エンド古河電工(古河電気工業)
1,898税込2,088
1パック(10個)
3日以内出荷
エンドカバー 古河電工(古河電気工業)エンドカバー古河電工(古河電気工業)
1,898税込2,088
1パック(10個)
3日以内出荷
二重天井への配管と引込に。 釘は外側に倒すだけで簡単に取れる。 フトコロが広く作業が容易。