カテゴリ
- 建築金物(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 切削工具(3)
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pfg-20」の検索結果

バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコン
コンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)適合PFシリーズ適合本体PFシリーズ色半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル
コンバム(旧:妙徳)(2件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷標準平型タイプの吸着パッドです。色黒高さ(mm)-材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
#500SP スラストブッシュ
オイレス工業¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から7日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
アルファボールプレシジョンF ABPF形用インサート 一般刃形インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥219,800税込¥241,7801箱(2個)翌々日出荷マルチレイヤー構造で密着性、皮膜硬度、耐酸化性の向上を実現しました。ナノコンポジット皮膜を採用し、高速切削・仕上げ切削に優れています。用途被削材:鋼、一般用。適用カッター: ABPF(アルファボールプレシジョンF)。鋼一般用。CBNインサート。鋼高速仕上げ用。45~65HRCの焼入れ鋼用材質超硬合金、CBNRoHS指令(10物質対応)対応![SUS製深型フード ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70724667-210827-02.jpg)
SUS製深型フード
ユニックス[建築金物]¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷から16日以内出荷屋外用換気口角型パイプフード。材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥18,980税込¥20,8781箱(2個)当日出荷から6日以内出荷仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート。取付けR精度±0.01mm。ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。マルチレイヤーコーテイングにより長寿命です。用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 一般刃形インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥219,800税込¥241,7801箱(2個)翌々日出荷から6日以内出荷仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファボールプレシジョンF ABPF用 一般刃形インサート。用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級
耐衝撃ガード付プラスチックケース PFGシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1台6日以内出荷コーナーにシリコン製の耐衝撃ガードを付けたプラスチックケースです。産業用タブレット・測定機器・コントローラーなどに利用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質難燃性ABSRoHS指令(10物質対応)対応![SUS製深型フード FD付(72℃) ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70724667-210827-02.jpg)
SUS製深型フード FD付(72℃)
ユニックス[建築金物]¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷から16日以内出荷防火ダンパー付き屋外用換気口角型パイプフード。材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)![SUS製深型フード 網付 ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70724667-210827-02.jpg)
SUS製深型フード 網付
ユニックス[建築金物]¥15,980税込¥17,5781個16日以内出荷屋外用換気口角型パイプフード。網付きです。材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)![SUS製深型フード FD付(120℃) ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70724667-210827-02.jpg)
SUS製深型フード FD付(120℃)
ユニックス[建築金物]¥18,980税込¥20,8781個16日以内出荷から22日以内出荷防火ダンパー付き屋外用換気口角型パイプフード。材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t温度(℃)120表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)![SUS製深型フード 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70724667-210827-02.jpg)
SUS製深型フード 網・FD付(72℃)
ユニックス[建築金物]¥19,980税込¥21,9781個16日以内出荷防火ダンパー付き屋外用換気口角型パイプフード。網付きです。材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)![SUS製深型フード 網・FD付(120℃) ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70724667-210827-02.jpg)
SUS製深型フード 網・FD付(120℃)
ユニックス[建築金物]¥19,980税込¥21,9781個16日以内出荷防火ダンパー付き屋外用換気口角型パイプフード。網付きです。材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t温度(℃)120表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)









![SUS製深型フード ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70724667-210827-02.jpg)