カテゴリ
- 制御機器(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み

Kinetex(R) PFP 100A、LCカラム 00Bシリーズ
Phenomenex¥99,980~税込¥109,978~1個21日以内出荷長さ(mm)50フォーマット形式Column細孔径100AUSPコードL43固体サポートコアシェルシリカ固定相TMS エンドキャッピングを備えたペンタフルオロフェニル ・ PFP分離モード逆相
Kinetex(R) PFP 100A、LCカラム 30×2.1mm 00Aシリーズ
Phenomenex¥119,800~税込¥131,780~1個21日以内出荷長さ(mm)30フォーマット形式Column内径(mm)2.1細孔径100AUSPコードL43固体サポートコアシェルシリカ固定相TMS エンドキャッピングを備えたペンタフルオロフェニル ・ PFP分離モード逆相
低温水槽用 循環ポンプ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥83,980税込¥92,3781個21日以内出荷低温水槽PFR-1000型に搭載することで冷却水循環装置として使用できます。コード197430アズワン品番65-0570-01
Luna(R) 3μm PFP 2 100A、LCカラム 150×4.6mm
Phenomenex¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷推奨用途:芳香族化合物とハロゲン化化合物の分離長さ(mm)150フォーマット形式Columnアズワン品番67-7336-77内径(mm)4.6細孔径100AUSPコードL43粒子径(μm)3固体サポート完全多孔質シリカ固定相PFP(2)分離モード逆相
Luna(R) PFP(2)100A、LCカラム 00Gシリーズ
Phenomenex¥169,800税込¥186,7801個21日以内出荷推奨用途:芳香族化合物とハロゲン化化合物の分離長さ(mm)250細孔径100AUSPコードL43固体サポート完全多孔質シリカ固定相PFP(2)分離モード逆相
替刃式 DINレールカッター(スケール付)
Mokuba(小山刃物製作所)¥68,980税込¥75,8781台当日出荷【カット位置が見える! モクバ印 替刃式 DINレールカッター!】。切断力が大幅アップ!(特殊倍力機構) 女性でもかる~く切れる!。コンパクト設計で作業台もスッキリ!!。バリ取り、電源不要。切粉、火花が出ません。軽量で持ち運びらくらく!用途DINレールの切断に。幅(mm)100全長(mm)500質量(kg)5高さ(mm)109
モクバDINレールカッター ハンディー TH-1型
Mokuba(小山刃物製作所)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷インパクトドライバー(14.4V以上)でラクラク切断!。最小型で手軽に現場へ持ち運び!。手動で切断も出来ます!。カット位置が見えます用途DINレールの切断に適合DINレール:(オムロン)PFP100N、PFP50N(JAPPY)IXDA(パトライト)TXDA2(カメダデンキ)DA-14シリーズ(興和化成)KBR-T1(長穴)、KBR-K1(短穴)全長(mm)240質量(g)1825
面取り機能付 DINレールカッター スケール付
Mokuba(小山刃物製作所)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷から5日以内出荷軽量・コンパクトなdinレールカッターに面取り機能を追加しました。カットから面取り加工まで1台で完結。用途DINレールの切断に。全長(mm)500質量(kg)6
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら