カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 電気材料(1)

「pfs 22 bkr」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水コネクタ 古河電工(古河電気工業)

    防水コネクタ

    古河電工(古河電気工業)
    ¥7,198税込¥7,918
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。 優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水回りの配管に最適。
  • コネクタ(Rタイプ) 古河電工(古河電気工業)

    コネクタ(Rタイプ)

    古河電工(古河電気工業)
    ¥949~税込¥1,044~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    規格JIS C 8412
  • プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック

    古河電工(古河電気工業)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。 黒色系の造営物に調和。 自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。
    色ブラック
  • プラフレキPFD(2重構造) 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキPFD(2重構造)

    古河電工(古河電気工業)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。
    規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)
  • プラフレキ PFS(1重構造) 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキ PFS(1重構造)

    古河電工(古河電気工業)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。
    規格JIS C 8411
  • 防水中継コネクター THB391シリーズ タカチ電機工業

    防水中継コネクター THB391シリーズ

    タカチ電機工業(9件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様EN60529 EN60998 に準拠寸法(mm)68×23使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)AC450定格電流(A)24適合電線(mm2)より線0.5~2.5適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
  • 速結コネクタ PF管用 Panasonic(パナソニック)

    速結コネクタ PF管用

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    差込むだけの一発速結&簡単解除です。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
  • ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所

    ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型

    三桂製作所(5件のレビュー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1巻(30m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
    用途手で曲げられるフレキシブルチューブ使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP67機能防水/耐候/高耐油
  • 屋外用配線保護可とう管 本体 Panasonic(パナソニック)

    屋外用配線保護可とう管 本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    5日以内出荷
    屋外の露出配管におすすめの配線保護管です。表面は耐候性に優れた樹脂コーティング。また、内管には高耐食溶融めっき鋼板「ZAM」を採用。樹脂製可とう管に比べて強度が強く、外部の圧力から配線を保護します。小さな曲げ半径でしなやかに曲がります。ボックス周りなどでもコンパクトな配管を実現します。専用工具が要らずニッパーなどで簡単に切断できます。
    用途駐車場などの屋外露出配管に。屋外ボックスへの配線保護に。屋根の太陽光発電設備の配管に。材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM)使用温度範囲(℃)-15~60表面処理樹脂コーティング色(マンセル値)クリームグレイ(5Y7.2/1.4)
  • サンフレキROBO 柔軟タイプ 三桂製作所

    サンフレキROBO 柔軟タイプ

    三桂製作所
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1巻ほか
    4日以内出荷
  • サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色 三桂製作所

    サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色

    三桂製作所(2件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。
    用途工作機械の配管に。適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
  • SANKEI ポリアミド製コネクタ(ノックアウト接続用) 三桂製作所

    SANKEI ポリアミド製コネクタ(ノックアウト接続用)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    速結式で、袋ナットの締め付けは手で行えます。 標準型附属品はハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 サンフレキROBO NS型用コネクタです。
    用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。