カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(32)
- メカニカル部品(10)
- パソコン/周辺機器(4)
- 建築金物(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 防犯用品(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pfs 42」の検索結果

プラフレキ PFS(1重構造)
古河電工(古河電気工業)¥28,980税込¥31,8781巻当日出荷から6日以内出荷自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。規格JIS C 8411
PF管コネクタ (Gタイプ)
未来工業(41件のレビュー)¥89~税込¥98~1個ほか当日出荷から4日以内出荷接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。用途ボックスとPF巻との接続に使用します
PF管コネクタ (Gタイプ)防水型
未来工業(11件のレビュー)¥179~税込¥197~1個(1個)ほか当日出荷から4日以内出荷キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!用途ミラフレキ専用
速結コネクタ PF管用
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷から3日以内出荷差込むだけの一発速結&簡単解除です。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
防水カップリング
古河電工(古河電気工業)¥2,498税込¥2,7481袋3日以内出荷スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。仕様防水仕様色ブラック
防水ショートコネクタ
古河電工(古河電気工業)¥2,598税込¥2,8581袋3日以内出荷コンパクトなショートタイプ(ケーブル工事専用)スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適
水抜き穴カバー
古河電工(古河電気工業)¥5,898税込¥6,4881袋(20個)3日以内出荷水抜き穴の補強と化粧に使用しますまた、数字(1~10)が刻印されており、系統表示などの識別にもご使用頂けます
PoEスイッチングHUB
Dahua(ダーファ・テクノロジー)¥61,980税込¥68,1781台翌々日出荷仕様PoE:対応、マネージド:対応、レイヤー2寸法(mm)440×300×44電源(V)AC100~240消費電力(W)アイドリング時:10、全負荷:240動作温度(℃)-10~+55グリーン購入法適合使用湿度範囲(%RH)10~90以下
プラフレキPFD(2重構造)
古河電工(古河電気工業)¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷から6日以内出荷メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)
PoEギガビットマネージドスイッチ
Dahua(ダーファ・テクノロジー)¥65,980税込¥72,5781台5日以内出荷レイヤー2ネットワーク管理PoEスイッチ。IEEE802.3afおよびIEEE802.3at規格準拠。Hi-PoE 60W対応。冗長ネットワーク: STP/RSTP/MSTP。IPv4/IPv6およびDHCPに対応。SNMPベースのネットワーク管理。構成:Web、Telnet、CLIコマンド。QoS(IEEE802.1p/1Q)、CoS/ToSで決定をサポート。IEEE802.1X、SNMP v1/v2c/v3、HTTPS、SSH/SSLにより ネットワークセキュリティを強化。大容量データキャッシュ(4M)、リアルタイム伝送。MACアドレスの自動学習およびエージング、 MACアドレステーブル8K。強固なEMC対策設計仕様【RS232シリアルコンソール】RS232 x 1、RJ45コネクター(コンソールケーブル 付属)、115.2Kbps、8、N、1容量スイッチング:52Gbps電源(V)AC100~240(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×44保護耐雷:コモンモード2KV ディファレンシャルモード1KVプロトコルPoE:IEEE802.3af、IEEE802.3at、Hi-PoE動作温度範囲(℃)-10~55周囲湿度(%)5~95容量(MB)パケットバッファ:4
16ポート PoEスイッチ
Dahua(ダーファ・テクノロジー)¥67,980税込¥74,7781台7日以内出荷レイヤ2 ネットワークマネージメント PoE スイッチ IEEE802.3af、 IEEE802.3at 規格に準拠 STP/RSTP に対応 IEEE802.3、 IEEE802.3u、 IEEE802.3ab/z、 IEEE802.3X の規格に準拠 IP アドレスとユーザーパスワードのワンキーリカバリーに対応質量(kg)3.54容量スイッチング:24.8G電源(V)AC100~240ポート数16接続方式10/100/1000 Base-Tx 2、1000 Base-X x 2、10/100 Base-T(POE +1#) x 16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442×263×44.5転送レートパケット:8.33Mpps保護耐雷:コモンモード2KV ディファレンシャルモード1KVプロトコルPoE:IEEE802.3af、 IEEE802.3at供給電源PoE:各電源30W以下、総合250W以下動作温度範囲(℃)-10~55周囲湿度(%)10~90
PFカップリング(Rタイプ)
古河電工(古河電気工業)¥1,198~税込¥1,318~1パック(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷狭い場所での配管に便利。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。規格JIS C 8412
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク50MM 押出単動クレビス形 CS03R-10-PFS-50シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥5,498税込¥6,0481個23日以内出荷標準マイクロシリンダ押出単動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク75MM 押出単動クレビス形 CS03R-16-PFS-75シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥6,898税込¥7,5881個23日以内出荷標準マイクロシリンダ押出単動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク80MM 押出単動クレビス形 CS03R-16-PFS-80シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥4,898税込¥5,3881個23日以内出荷標準マイクロシリンダ押出単動クレビス形です。
硬質ビニル電線管(J管)
未来工業(10件のレビュー)¥579~税込¥637~1本ほか当日出荷から翌々日出荷高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)規格JIS C8430適合規格(PS)E
プラフレキ タフストL
古河電工(古河電気工業)¥6,398税込¥7,0381本3日以内出荷から4日以内出荷PFS管に比べ2.5倍以上の強度があり、きれいに配管できる銅管と比べて軽く、施工が簡単備考ケーブル工事専用長さ(m)2.5
防水コネクタ
古河電工(古河電気工業)¥6,598~税込¥7,258~1パック(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。 優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水回りの配管に最適。