「pfs-22」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラフレキ PFS(1重構造) 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキ PFS(1重構造)

    古河電工(古河電気工業)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。
    規格JIS C 8411
  • コネクタ(Rタイプ) 古河電工(古河電気工業)

    コネクタ(Rタイプ)

    古河電工(古河電気工業)
    1,498税込1,648
    1パック(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    規格JIS C 8412
  • PFカップリング(Rタイプ) 古河電工(古河電気工業)

    PFカップリング(Rタイプ)

    古河電工(古河電気工業)
    1,398税込1,538
    1パック(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    狭い場所での配管に便利。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。
    規格JIS C 8412
  • エフレックスジョイント 古河電工(古河電気工業)

    エフレックスジョイント

    古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    エフレックス側に不織布を採用し、テープ巻き不要となり、施工性が大幅に向上。 コkンペクトで引込部などに使用すると便利。
    用途ケーブル工事専用。寸法L(mm)82寸法A2(mm)48
  • PF・VE兼用台付サドル用スペーサー 未来工業

    PF・VE兼用台付サドル用スペーサー

    未来工業(1件のレビュー)
    749税込824
    1袋(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    台の高さ(mm)5
  • 引込口カバー 日動電工

    引込口カバー

    日動電工(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    複数の通信線をまとめて入線できます。 外壁から壁内へのケーブル引込みに使用します。 最大PF22を3本配管できます。(電力線用・通信用) 取付ねじは3点・4点留めできるので配線を傷付けません。(電力線用・通信用) プレートにPFS22を装着できます。(小型) コーキングが目立ちません。
    付属品トラスタッピン4.0×25(電力線用・通信用×4本)(小型×2本)、なべタッピン(電力線用・通信用×2本)材質硬質塩化ビニル、ABS(モダンブラック)
  • カチコネ丸ボックス 日動電工

    カチコネ丸ボックス

    日動電工
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    何通りもの組み合わせが可能です。 1種類の箱でVE管14~22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。 コネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取付けられます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
    付属品脱落防止なべタッピン4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニル適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
  • パックンフレキ( 自己消火タイプ) 未来工業

    パックンフレキ( 自己消火タイプ)

    未来工業
    8,798税込9,678
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    JIS C 8411 に規定されているPF管(PFS)[メーカー品番:MFS-22,MFS-28]を半割れ加工した製品です。 ケーブルの保護や集束等に便利な、半割れ保護管です。 半割れですからケーブル等に後付けできます。 装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。 取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
    ベージュ
  • 片サドル 古河電工(古河電気工業)

    片サドル

    古河電工(古河電気工業)
    3,398税込3,738
    1パック(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    いんぺい露出部のプラフレキPFS、PDFの固定に。 プラスチック製片サドル。
  • 片サドル 日動電工

    片サドル

    日動電工(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    1個で2役、VE管とPFS管の両方に使えます。 VE管とPFS管の両方兼用できる片サドルです。 高耐候性の樹脂を使用しております。 VE管14~36・PFS管14~36に使用できます。
    材質ポリエチレン
  • フレキ管用 防水パッキンセット エスコ

    フレキ管用 防水パッキンセット

    エスコ
    3,060税込3,366
    1袋
    当日出荷
    ミラフレキSS専用 GタイプのPF管用コネクタを防水型にできます。
  • メリーマルチカッターMC80 室本鉄工

    メリーマルチカッターMC80

    室本鉄工
    5,798税込6,378
    1丁
    当日出荷
    受け部が切断物をしっかり保持するので切断物が変形しない。刃は鋭利かつ軽い力で切断可能で切り口がきれい。優れた作業性。
    用途給湯・給水工事用配管材の切断にトラスコ品番337-8985全長(mm)233質量(g)225切断能力(架橋ポリエチレン管)呼び5~25、(ポリブデンパイプ)呼び10~25、(HIVP管)呼び13~25、(PE二層管)呼び13~20、(CPVC管)Φ34まで、(CD管、サヤ管)Φ34まで、(ポリエチレン管)呼び25まで、(モール)呼び0~3号、(プロテクタ)呼び0号まで、(電線フレキ)PDE、PFS34Φまで、(VEHI管)呼び14~16、(VE管)呼び14~22