カテゴリ

  • 安全用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)

「pfs22d」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両口エンド(送り用エンド) 古河電工(古河電気工業)両口エンド(送り用エンド)古河電工(古河電気工業)
2,798税込3,078
1パック(10個)
3日以内出荷
トロ防止の底面シール付。 上面からの配管も可能。
用途ケーブル工事専用。寸法W(mm)73寸法L(mm)94寸法H(mm)54
つくキャップ つくし工房つくキャップつくし工房(10件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷
材質ポリエチレン
単管安全標示カバー 目立つぞ 日大工業単管安全標示カバー 目立つぞ日大工業
359税込395
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質耐候性PVC形状パイプ質量(g)150長さ(m)0.9
パイプ用保護クッション TRUSCOパイプ用保護クッションTRUSCO(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。形状パイプ材質基材:発泡ポリエチレン厚さ(mm)10トラスコ品番489-6301質量(g)205取付方式背割れタイプ長さ(m)2内径(Φmm)49外径(Φmm)69
安心クッション 丸型 カーボーイ安心クッション 丸型カーボーイ(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として材質NBR(発泡ゴム)形状パイプ取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
水道用フレキパイプ カクダイ水道用フレキパイプカクダイ(32件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
取付ねじ管用平行ネジ
スポンジカバー 光スポンジカバー(92件のレビュー)
86税込95
1本
当日出荷
反発弾性に優れている。 気密、水密性が良い。 加工性が良い。
材質ゴム及びポリエチレンの発泡体
安心クッション丸型 TRUSCO安心クッション丸型TRUSCO(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。長さ(m)0.9材質ニトリルゴム(NBR)形状パイプ取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
ゴムパイプカバー 光ゴムパイプカバー(8件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
エラストマー樹脂製なのですべりません。
用途台車・カゴ車のグリップやハンドル。手すりのグリップに。パイプの保護。材質エラストマー樹脂
保温チューブ TRUSCO保温チューブTRUSCO(17件のレビュー)
689税込758
1本
翌日出荷
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム長さ(m)2厚さ(mm)10
ライトチューブ イノアックライトチューブイノアック(28件のレビュー)
599税込659
1本(1m)
欠品中
高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)10タイプワンタッチタイプ長さ(m)1規格JIS A 9511使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 三桂製作所コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付三桂製作所(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
プラフレキPFD(2重構造) 古河電工(古河電気工業)プラフレキPFD(2重構造)古河電工(古河電気工業)
7,998税込8,798
1巻
当日出荷から6日以内出荷
メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。
規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)
デーガード アラオデーガードアラオ(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ソフト感のある軟質タイプ。鉄筋先端保護に最適。 並列鉄筋に簡単に装着できます。
適合D10~D25高さ(mm)75