カテゴリ
- 制御機器(10)
- 作業服(4)
- 縫製用品(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pfxfp6700」の検索結果

組み込みディスプレイ FP6000シリーズ
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷FP6000シリーズは、22型ワイドから10型ワイドまでの豊富なラインアップと、ライフサイクルに沿った高信頼性を実現した産業用ディスプレイです。 修理、サポートなど、国内拠点だからこその安心対応をご提供いたします。インターフェイスビデオ:DVI-D(最大5m)表示デバイスTFTカラーLCD
タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード)
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥249,800~税込¥274,780~1台ほか当日出荷から13日以内出荷GP4000シリーズは、各社制御機器との高い接続性に加え、サイズ、フロントカラー、コーティング、オープンフレームなど、豊富なラインアップをご用意。 【サイズ】 12.1型 | 10.4型 | 7.5型 | 7型W | 5.7型 | 3.5型 【I/F】COM | LAN | USB | SD | 拡張バス(ビデオユニット用) 【特長1】全機種TFT65,536色搭載 【特長2】新旧制御機器やUSB周辺機器など、多彩な機器と接続 【特長3】LEDバックライト+調光設定可能
FACE MIX 裾上げらくらくパンツ FP6700U
ボンマックス¥3,890税込¥4,2791本7日以内出荷から8日以内出荷ストレッチ、ワンタッチ裾上げ機能(5段階、最大12cmの調整可能)、脇ゴム入り、Dカン付き種別パンツ混率(%)ポリエステル100生地ストレッチトロ
表示器付きコントローラー LT4000Mシリーズ(本体)
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥91,980~税込¥101,178~1台ほか3日以内出荷から93日以内出荷GP4000Hシリーズは、高い互換性と、ハンディーでは欠かせない高い安全性を実現したハンディー表示器です。 さらに、軽量化で操作性も向上しました。 【サイズ】 5.7型 【I/F】COM | LAN | USB | SD 【特長1】高い互換性で従来機種からの置換え簡単 【特長2】軽量化により操作性向上
GP4100シリーズ(コンパクト)
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷小型表示器で、高スペック 各種ソフトウェアの活用 高い接続性を実現したGP4100シリーズカラーモデルが登場。 モノクロモデルと比べて、表示エリアは2倍、解像度は8倍にパワーアップ。 またIoT化を見据え、小型でもネットワークを活用したデータ収集や、タブレットを使った遠隔監視が可能です。定格電圧(V)DC12~24画面サイズ4.3型(ワイド)表示ドット数480×272ドットタッチパネル方式アナログメモリ容量(MB)【アプリケーション】8
裁ほう上手
コニシ(35件のレビュー)¥469~税込¥516~1本(17g)ほか当日出荷たっぷり使える大容量 アイロンでさらに強力・速乾接着(アイロンを使用しない場合も接着可能) 洗たく・ドライクリーニングでもはがれにくい。用途通園かばん等の製作、名札・リボン・レース付け、ズボン・スカートのすそ上げ。成分シリル化ウレタン樹脂系水性系色透明種類水性系接着剤pH8~9粘度(Pa・s)25000~100000
FACEMIX 裾上げらくらくパンツ FP6700U
ボンマックス¥3,990税込¥4,3891本8日以内出荷仕様パンツ裾上げ可能・脇ゴム入り・Dカン付き種別パンツ/スラックス色グレー混率(%)ポリエステル100生地トロピカル色番2裾上げ裾上げ可能
ストレッチすそ上げテープ
Clover(クロバー)(2件のレビュー)¥399税込¥4391枚当日出荷伸縮するすそあげテープ。ジャージなど伸縮するスポーツウェアやストレッチ生地のすそ上げに。寸法(幅Wmm×長さLm)30×1.2
10インチ HDMI LCDモニター(TN液晶パネル)
ブロードウォッチ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター。HDMI/VGA/RCA/BNCと多彩な入力形式に対応。TNパネル採用によりリーズナブルに。用途PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。付属品本体、ACアダプター電源(出力12/1A)、スタンドその他【設定変更入力】操作パネル寸法(mm)250×165×35電源(V)DC12/1A(ACアダプター使用)表示10.1INCH TFT(TN) LCD信号形式HDMI、VGA、BNC、AV解像度1024×600入力端子HDMI/VG/BNC/RCA動作温度(℃)0~50モニターサイズ10.1パネル駆動方式TFT
裾上げ機能付きパンツ 22303
ボストン商会¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から5日以内出荷ウエストまわりスッキリのノータック仕様です。 男女兼用なのにいつでもきっちりしたシルエットをキープできます。仕様裾上げ楽々、ベルト通し、後ろ脇ゴム、ノータック種別パンツ材質ストレッチトロピカル/ポリエステル100%色黒色番99ポケット両脇・両後ろポケットグリーン購入法適合洗濯方法家庭洗濯可
両面接着テープ・ストレッチ用
KAWAGUCHI (河口)(1件のレビュー)¥539税込¥5931巻(10m)当日出荷伸縮する材質の衣類や布製品等の折り返し、すそ上げ、ほつれ止めに。ドライクリーニングOK、水洗OK仕様メッシュタイプ、アイロン接着・中温140℃~160℃幅(mm)10