カテゴリ

  • 鈑金・塗装(331)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • 制御機器(27)
  • 手袋(12)
  • 電気材料(10)
  • 測定用品(10)
  • 家電(10)
  • バイク純正部品(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 建築金物(6)
  • 機構部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pg-1-3」の検索結果

関連キーワード
527件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ タカチ電機工業

    PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アース線取付用 MAC8(マックエイト)

    アース線取付用

    MAC8(マックエイト)
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    当日出荷
    パネルからアース線を引き出す時に御利用下さい
    材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • PUMA GLOVE ラジアルブレスショート PUMA GLOVE

    PUMA GLOVE ラジアルブレスショート

    PUMA GLOVE(1件のレビュー)
    362税込398
    1双
    当日出荷
    通気性+手首すっきりショートタイプ
    用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業などブルーブラック入数(双)1機能通気性RoHS指令(10物質対応)対応
  • PUMA GROVE コンフォートプラス PUMA GLOVE

    PUMA GROVE コンフォートプラス

    PUMA GLOVE(2件のレビュー)
    362税込398
    1双
    当日出荷
    18ゲージ編み・超ストレッチ 吸いつくグリップ力
    用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業などイエロー入数(双)1機能ストレッチゲージ数18RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケミカルアンカーPGタイプ(ケミパンチ) 日本デコラックス

    ケミカルアンカーPGタイプ(ケミパンチ)

    日本デコラックス(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(5本)
    当日出荷
    建物の利用者や施行者の健康に配慮した設計。 厚生労働省が定めるシックハウスの原因となる揮発性有機化合物(VOC)13品目に含まれるスチレンを使用しない変性ビニルエステル樹脂を採用しています。 施行時にスチレン臭が全くしない。 ノンスチレンタイプの変性ビニルエステル樹脂を採用したことにより、施行時に不快となるスチレン臭が全くしません。 ハンマーでたたき込むだけの簡単施工。 曲げ鉄筋(L型・J型・フック型等)の施工ができます。 簡易な施工方式により差筋アンカー等の用途に使用ができます。 品質保証期限が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
  • OP金銀雲流懐敷 アーテック[和紙]

    OP金銀雲流懐敷

    アーテック[和紙](1件のレビュー)
    489税込538
    1セット(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    水分・油分を一切通さず、お料理を直接盛り付ける事が出来ます。
    材質金銀雲流OPP
  • PUMA GLOVE ラジアルグリップ PUMA GLOVE

    PUMA GLOVE ラジアルグリップ

    PUMA GLOVE(1件のレビュー)
    335税込369
    1双
    当日出荷
    ラジアルパターンが生み出す確かなグリップ
    用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業など入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • PUMA GLOVE ラジアルブレス PUMA GLOVE

    PUMA GLOVE ラジアルブレス

    PUMA GLOVE(2件のレビュー)
    362税込398
    1双
    当日出荷
    通気性抜群のハイグレードフィットグローブ
    用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業などレッドブラック入数(双)1機能通気性RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pgアダプター ネオフレックス

    Pgアダプター

    ネオフレックス
    599税込659
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    現在ご使用のフレックス用コネクターとドイツDIN規格DINねじの多極電気用コネクターや電気機器に接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。 各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
  • エアスプレーガン(重力式) SK11

    エアスプレーガン(重力式)

    SK11(13件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1セット
    当日出荷
    アルミカップにプラカップ2個つきスペシャルセット
    セット内容スプレーガン本体×1、専用ガンカップ(アルミ製×1)(プラスチック製×2)、専用ジョイント×1、塗装用フタ×1、保存用フタ一式×1、各々パッキン×各1、メンテナンス用工具×1、接続プラグ×1材質(スプレーガン)本体/アルミダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス・PTFE・ニッケルメッキ(専用ガンカップ)アルミ製カップ/アルミ・真鍮、プラスチック製カップ/ポリプロピレン樹脂本体質量(g)440空気使用量(L/min)90パターン開き(mm)150カップ容量(mL)アルミ製/400、プラスチック製/450ノズル口径(Φmm)1.3所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式取付ネジ径(エアー)G1/4、(塗料)G1/4空気使用圧力(MPa)0.3~0.69
  • PUMA GROVE ロック&フィット PUMA GLOVE

    PUMA GROVE ロック&フィット

    PUMA GLOVE
    362税込398
    1双
    当日出荷
    吸いつくようなグリップ力 荷役作業や日曜大工などに
    用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業などネイビー×オレンジ入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【切売り】  LP(プロパン)ガス用ガスホース ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 GAONA(ガオナ)

    【切売り】 LP(プロパン)ガス用ガスホース ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換

    GAONA(ガオナ)
    3,198税込3,518
    1本
    5日以内出荷
    LPガス(プロパンガス)用のゴムホース(内径9.5mm)です。ガスコンロ、ガス機器などホースエンド型(タケノコ式)のガス機器に使用できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”液化石油ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。0.1m単位の切売り対応で、短い長さから長い長さまで選べます。(0.4mから5m)。クリップバンド付きのため、購入後すぐに設置できます。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。
    用途必要な長さだけ使える、LPガス(プロパンガス)用「切売り」ゴム管(呼び径9.5)材質ホース(合成ゴム、鋼、ポリプロピレン)・クリップ(鋼材、ナイロン)内径(Φmm)9.5使用ガスLPガス(LPG・プロパンガス)
  • EPDMゴム 光

    EPDMゴム

    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐候性に優れ、屋外で使用可能!。耐熱性、。耐薬品性、。弾力性、△耐摩耗性、×耐油性、×絶縁性。色移りしにくいゴム素材です。RoHS2対応
    材質EPDMゴム使用温度(℃)-30~120
  • ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプ

    KYB(カヤバ)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • ナイロンロックナット AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    ナイロンロックナット

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    2,998税込3,298
    1パック(50個)
    当日出荷から62日以内出荷
    ナイロンロックナットです。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質66ナイロン(UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PUMA GROVE ラバーテック 10双組 PUMA GLOVE

    PUMA GROVE ラバーテック 10双組

    PUMA GLOVE
    3,000税込3,300
    1組(10双)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途
    用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業・DIYミックスレッド入数(双)10素材【コーティング部】天然ゴム、【手袋繊維】ポリエステル・ポリウレタン
  • メタルねじ込みホールプラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルねじ込みホールプラグ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    9,398税込10,338
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    金属製で耐衝撃など剛性に優れています。
    用途空穴(ロックナット併用)・タップ穴を塞ぐときに最適です。AVCゴムワッシャーを併用すれば防水が可能です。材質真鍮(ニッケルメッキ)光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • メタルロックナット AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルロックナット

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    メタルロックナット(M12×1.5)
    用途VBA-M12×1.5用ロックナット光沢シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンねじ込みホールプラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    ナイロンねじ込みホールプラグ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    6,198税込6,818
    1パック(100個)
    当日出荷から12日以内出荷
    ナイロンねじ込みホールプラグです。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質66ナイロン(UL94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/別売りワッシャー使用時
  • プッシュギアラチェット アックスブレーン

    プッシュギアラチェット

    アックスブレーン
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プッシュして回すだけで正逆切替可能! 電設・配管・建築・機械・車輌整備等、各種ボルト・ナットの締付・緩めに最適!!
    穴角12角ラチェット機構あり
  • ヘッドライト サブライト付軽量 PROGEAR

    ヘッドライト サブライト付軽量

    PROGEAR
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    閃光防滴ヘッドライト
    質量(g)33保護等級IPX4相当 赤色点滅機能使用電池単4形乾電池×3本電池単4乾電池×3本電源タイプ電池式防滴構造IPX4相当 赤色点滅機能明るさ(Lm)150点灯時間強:4時間、弱:10時間最大点灯時間強:4時間、弱:10時間
  • 装飾見切り材(壁用)壁見切り13L INAX(LIXIL)

    装飾見切り材(壁用)壁見切り13L

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    端部や出隅をすっきりと納めたり、タイル間のアクセントとして使用することができる見切り材です。
    材質アルミ寸法(mm)2700×13L
  • 鋼限界プラグゲージ SK(新潟精機)

    鋼限界プラグゲージ

    SK(新潟精機)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼ピンゲージを使用した限界プラグゲージです。 アルミ製ピンバイスを採用した軽量タイプです。 ゲージ部のみの取り外しが可能ですので摩耗した場合交換も可能です。
    用途穴径の検査に。等級H7RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors 誘導型センサ ブロック形 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 誘導型センサ ブロック形

    TELEMECANIQUE SENSORS
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    本体形状ブロック形
  • トラックリヤ観音扉用4方ゴム(H型) 信和自動車工業

    トラックリヤ観音扉用4方ゴム(H型)

    信和自動車工業(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    庫内への水の侵入を防ぐことができます
    用途リヤ観音扉に取り付けるための部品になります材質軟硬質PVC長さ(mm)2500グレー
  • ラジアルグリップ ソフト PUMA

    ラジアルグリップ ソフト

    PUMA
    359税込395
    1双
    当日出荷
    手の型に合わせ立体成型されている為、長時間はめてた時の疲労感を大幅に軽減します。
    用途運送・荷役作業、日曜大工、ガーデニング、農作業、機械、工具の取り扱いなどの作業時。ブラック入数(双)1ゲージ数13
  • 電線管用タップ SKC

    電線管用タップ

    SKC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)
  • トライアングルキャリー 大一産業

    トライアングルキャリー

    大一産業
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷から14日以内出荷
    仕様自在車3ヶ、うちストッパー付2ヶ危険物の類別非危険物
  • PUMA GROVE ラジアルグリップ ソフト 3双組 PUMA GLOVE

    PUMA GROVE ラジアルグリップ ソフト 3双組

    PUMA GLOVE
    950税込1,045
    1組(3双)
    4日以内出荷
    用途
    用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業・DIY入数(双)3素材【コーティング部】天然ゴム、【手袋繊維】ポリエステル・ポリウレタン
  • ペール用 トライアングルキャリー EBM(江部松商事)

    ペール用 トライアングルキャリー

    EBM(江部松商事)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • ドリルビット(六角軸/HSS) エスコ

    ドリルビット(六角軸/HSS)

    エスコ
    4,870税込5,357
    1本
    翌日出荷
  • 丸形プラグ(PA製)黒 三桂製作所

    丸形プラグ(PA製)黒

    三桂製作所
    219税込241
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
  • ヒミツの手袋 JAPPY

    ヒミツの手袋

    JAPPY(1件のレビュー)
    899税込989
    1袋(3双)
    当日出荷から3日以内出荷
    荷物の運搬や梱包作業、紙類の仕分けにご使用いただけます 小指の付け根が三本胴編み縫製 通気性抜群で、手の平がムレにくい 手の形にフィット すべり止め付き 安心、安全な日本製 手の形にフィットするため細かい作業も可能です
    材質(手袋)ナイロン
  • パッキン SPG型 NOK

    パッキン SPG型

    NOK
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPG
  • プラスティッククランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラスティッククランクハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • PUMA GROVE   レーシング 3双組 PUMA GLOVE

    PUMA GROVE レーシング 3双組

    PUMA GLOVE
    900税込990
    1組(3双)
    4日以内出荷
    用途
    用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業・DIY入数(双)3素材【コーティング部】天然ゴム、【手袋繊維】ポリエステル100%
  • PUMA GROVE ロック&フィット 3双組 PUMA GLOVE

    PUMA GROVE ロック&フィット 3双組

    PUMA GLOVE
    1,050税込1,155
    1組(3双)
    4日以内出荷
    用途
    用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業・DIYネイビー&オレンジ入数(双)3素材【コーティング部】天然ゴム、【手袋繊維】ポリエステル・ポリウレタン
  • MAS-Pgコネクター ネオフレックス

    MAS-Pgコネクター

    ネオフレックス
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    MAS規格506にて制定されたMASフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
  • Pgネジ変換アダプタ 日本シーム工業

    Pgネジ変換アダプタ

    日本シーム工業
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    コネクタの取付ネジをPgネジに変換する場合にご使用下さい。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    ねじ長さ(mm)【取付】15
  • 樹脂製おねじ付きコネクタ 三桂製作所

    樹脂製おねじ付きコネクタ

    三桂製作所
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
関連キーワード
...