カテゴリ
- 測定用品(4)
絞り込み
「pg-100-102r」の検索結果

ハンディマノメーター
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥41,980~税込¥46,178~1台ほか当日出荷から45日以内出荷スリムで軽い、携帯タイプの圧力センサです。ワンハンド・ワンタッチで操作でき、連成圧に対応しています。 マイコン回路搭載でゼロ調整もワンタッチで行えます。付属品ハーフユニオン(外径Φ6チューブ用)1個、バーブ継手(内径Φ4チューブ用)1個、単4形乾電池2個、ストラップ寸法(mm)55×16.9×110質量(g)約100電源単4形乾電池、DC1.5V×2、電池寿命約1000時間以上表示約4回/秒(表示回数)出力電圧(V)0~±1(表示値に比例)分解能1digit保存温度(℃)-20~70別売付属品PG-100N用ソフトケース指示方式ゲージ圧(連成圧)表示桁数3.5付加機能オートパワーオフ、表示ホールド、電池交換表示(LOBAT)、ゼロリセット圧力ポートM5メネジ動作温度(℃)0~50適応非腐食性気体表示素子LCD出力抵抗Approx.10kΩ動作湿度(%RH)15~85(結露ないこと)応答精度Approx.10ms外部機器への供給電源5±0.5VDC 5mA maximum
ハンディ・マノメータ 気体用 定格圧力-100~100kPa ゲージ圧 達成圧
ニデックコンポーネンツ¥52,980税込¥58,2781個12日以内出荷仕様●動作圧力:-100~100kPa動作温度(℃)0~50アズワン品番68-2033-15出力形式ゲージ圧(連成圧)動作電圧(V)5
ハンディマノメーター
ニデックコンポーネンツ1個(1個)欠品中スリムで軽い、携帯タイプの圧力センサです。ワンハンド・ワンタッチで操作でき、連成圧に対応しています。マイコン回路搭載でゼロ調節もワンタッチで行えます。付属品ハーフユニオン/バーブ継手 ストラップ適合媒体:空気 非腐食性気体寸法(mm)55×16.9×110接続口径M5メネジ質量(g)約100電源単4電池×2(付属)精度±1~2%FS±2digits サンプリングタイム:約4回/秒指示方式ゲージ圧(連成圧)使用環境0~50℃ 15~85%RH(結露なきこと)定格圧力範囲(kPa)-100.0~100.0