カテゴリ
- 測定用品(13)
- 測定関連サービス(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類

ハンディマノメーター
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥41,980~税込¥46,178~1台ほか当日出荷から45日以内出荷スリムで軽い、携帯タイプの圧力センサです。ワンハンド・ワンタッチで操作でき、連成圧に対応しています。 マイコン回路搭載でゼロ調整もワンタッチで行えます。付属品ハーフユニオン(外径Φ6チューブ用)1個、バーブ継手(内径Φ4チューブ用)1個、単4形乾電池2個、ストラップ寸法(mm)55×16.9×110質量(g)約100電源単4形乾電池、DC1.5V×2、電池寿命約1000時間以上表示約4回/秒(表示回数)出力電圧(V)0~±1(表示値に比例)分解能1digit保存温度(℃)-20~70別売付属品PG-100N用ソフトケース指示方式ゲージ圧(連成圧)表示桁数3.5付加機能オートパワーオフ、表示ホールド、電池交換表示(LOBAT)、ゼロリセット圧力ポートM5メネジ動作温度(℃)0~50適応非腐食性気体表示素子LCD出力抵抗Approx.10kΩ動作湿度(%RH)15~85(結露ないこと)応答精度Approx.10ms外部機器への供給電源5±0.5VDC 5mA maximum
ハンディ・マノメータ 液圧対応 定格圧力0~100kPa abs 絶対圧
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥98,980税込¥108,8781個11日以内出荷仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:0~100kPa●出力形式:絶対圧●動作電圧[V]:5V●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-アズワン品番68-2033-14
ハンディマノメータ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥68,980税込¥75,8781台当日出荷新たに液圧対応タイプがラインアップ。高い安定性を実現。感圧素子に半導体チップを使用。電子回路技術による温度補償。低消費電力設計により長寿命。市販の単4形乾電池2本で1000時間以上使用 できます。オートパワーオフ機能 (時間切替え可能)。ワンハンド、ワンタッチ操作の使いやすいパネルレイアウト。見やすい大型ディスプレイ。ホールド機能付きのデジタル表示で読み取り誤差がありません。仕様破壊圧力(kPa abs):300電源(V)単4形乾電池(DC1.5V×2/ 電池寿命1000時間以上)表示桁数3.5定格圧力範囲(kPa)00.0~100.0最大圧力(kPa)200
ハンディ・マノメーター 校正証明書付 PG-100シリーズ
アズワン¥70,000~税込¥77,000~1台9日以内出荷から16日以内出荷空気及び非腐食性ガスの圧力を安定性良く計測できます。校正証明書一般校正
ハンディマノメータ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷高い安定性を実現。感圧素子に半導体チップを使用。電子回路技術による温度補償。低消費電力設計により長寿命。市販の単4形乾電池2本で1000時間以上使用できます。オートパワーオフ機能 (時間切替え可能)。ワンハンド、ワンタッチ操作の使いやすいパネルレイアウト。見やすい大型ディスプレイ。ホールド機能付きのデジタル表示で読み取り誤差がありません。電源(V)単4形乾電池(DC1.5V×2/ 電池寿命1000時間以上)表示桁数3.5
デジタルマノメータ(ゲージ圧計)
アズワン(2件のレビュー)¥26,600税込¥29,2601個当日出荷データホールド機能と最大値を固定するMAXホールド機能がついています。液晶表示部は見やすいバックライト付きです。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能と、交換時期をお知らせするローバッテリー表示の機能が付いています。付属品テスト用電池×1個接続チューブ×1本寸法(mm)65.5×35×173.5測定範囲0~±20.00KPa質量(g)約178(電池含む)電源006P(9V)電池×1個(別売)精度±2.0% / フルスケール分解能0.01kPa/ 1mmAq/ 0.1mmHgアズワン品番1-6121-01商品タイプレンタル品はこちら
マノスターゲージ
山本電機製作所(7件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から21日以内出荷微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。用途空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等付属品取付ネジセット仕様受圧エレメント/ダイヤフラム材質受圧エレメント/シリコーンゴム外装/ポリカーボネートおよびポリアミド口金極性/高圧側赤色、低圧側青色で表示高圧側および低圧側の口金を入れ替えるにより極性勝手の変更可能角度(°)目盛表示/約270広角表示測定方式圧力/着圧式測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)置針なし耐衝撃(m/s2)100(3軸方向6回)耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向2h)適合配管ビニル管またはゴム管(内径Φ6)樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)
ハンディ・マノメータ 気体用 定格圧力-100~1000kPa ゲージ圧 達成圧
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥71,980税込¥79,1781個11日以内出荷仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:-100~1000kPa●出力形式:ゲージ圧(連成圧)●動作電圧[V]:5V●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-アズワン品番68-2033-16
【レンタル】ハンディ・マノメータ 校正証明書付 PG-100-102VP
アズワン¥5,298~税込¥5,828~1台翌日出荷から10日以内出荷校正証明書付の機種となります。空気及び非腐食性ガスの圧力を安定性良く計測できます。
コンパクトマノメータ (PPA~)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から61日以内出荷約100g(本体50g、電池50g)という軽さでしかも手のひらに収まる携帯タイプ。 単三形乾電池2本(3V)により1年間の連続使用を実現。 使用用途を考慮してハンドストラップを標準装備。 ゼロクリア機能によりオフセット調整、トリマによりスパン較正が可能。 圧力表示中、ワンタッチでピーク値・ボトム値を切換表示するので供給圧のバラツキを瞬時に把握。 5分以上操作をしないと自動的に電源がOFF。
デジタル差圧計
(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷2か所の空気圧の差圧測定が可能です 小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付用途差圧計測に。付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー質量(g)約117(保護カバー装着時、電池含む)測定精度±0.03hPa(0~0.30hPa)、±0.05hPa(0.31~1.00)、±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7分解能0.01hPa使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング2回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)測定範囲(hPa)0~100電池寿命(連続時間)約50(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
小型真空計(A形立型・Φ50)
右下精器製造(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。 指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。圧力レンジ(MPa)-0.1~0精度(%)±2.5F.S.トラスコ品番308-4337ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)120種類汎用真空計ねじ径G1/4B寸法a(mm)9呼びAT1/4×50×-0.10MPaねじの種類G外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(Φmm)53材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)27寸法h(mm)50測定流体気体、液体材質(カバー)SPC(黒塗装)材質(株)C3604BD寸法f(mm)14寸法dG1/4B最小目盛(MPa)-0.005
非接触ICカードリーダー/ライター
SONY(ソニー)(5件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷e-Taxから交通系ICカードの履歴、残高確認まで幅広く使えるパソリ。 Windows, macOSのパソコンでお使いいただけるICカードリーダー/ライターです。 パソリは、マイナンバーカード対応ICカードリーダー/ライターです。e-Taxをはじめとした公的個人認証サービスに使用できます。 各種交通系ICカード(ストアードフェアカード)の利用履歴、残高などをSFCard Viewer Web版/SFCard Viewer 2で確認できます。 RC-S300はLEDを搭載しており、パソコンの接続やICカードとリーダー/ライター間の通信状態を点灯や点滅でお知らせします。 「ICカードを固定」「金属机による通信への影響を抑制」「ケーブルを束ねてスッキリ収納」の3つの機能を付属のホルダー1つで実現。 インターネットに接続したパソコンとリーダー/ライターを接続することで、自動でドライバ―がインストールされます。その後、付属のセットアップガイドに従い、基本ソフトウェア(NFCポートソフトウェア)のインストールをしてください。※Windowsでのご利用に限ります。付属品取扱説明書、かんたんセットアップガイド、ホルダー、USBケーブル仕様国内電波法区分:型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備質量(g)約33(USBケーブル、ホルダーを除く)対応OSmacOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina 10.15、Windows 11 Home 64ビット (x64)、Windows 11 Pro 64ビット (x64)、Windows 11 Enterprise 64ビット (x64)、Windows 11 Education 64ビット (x64)、Windows 10 Home 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Education 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大約59.5×10.5×95消費電流(mA)動作時最大200動作温湿度範囲温度/5℃~35℃、湿度/10%~90%(結露、氷結のないこと)保存温湿度範囲温度/-20℃~+60℃、湿度/10%~80%(結露、氷結のないこと)対応メディアICカード(マイナンバーカード対応)通信距離(対カード・デバイス)約20mm(機器外装面からの距離)保存温度範囲(℃)-20~+60(結露、氷結のないこと)USBケーブル長(cm)約70周波数(MHz)搬送波周波数(対カード・デバイス):13.56(±50ppm)インターフェイスUSB Type-B micro通信速度(対カード・デバイス)FeliCa:212 kbps、424 kbps、Type A/B:106 kbps、212 kbps、424 kbps、848 kbps、ISO/IEC 15693:26 kbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB Type-B micro - USB Type-A(PC接続)動作電圧(V)DC5(USBより供給)保存湿度範囲(%RH)10~80(結露、氷結のないこと)
【レンタル】超低温用データーロガー用リーダー
藤田電機製作所¥549~税込¥604~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷非接触接続で近接通信。データが確実に取得できます。セキュリティが厳しい環境にもおすすめ。使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。NFCは、かざすだけでデータの高速送受信を行える国際標準の無線通信規格です。住民基本台帳カードやIC自動車運転免許証、交通系ICカードe-Tax、マイナンバーカード、電子マネー決済にもNFCの技術が用いられています。
NFC/FeliCaリーダーライタ
SONY(ソニー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷RC-S300/S1はFeliCa(TM)カードやマイナンバーカードとの通信が可能なUSB対応のリーダー/ライターです。RC-S380/SおよびRC-S300/Sと互換性を保ち、Windowsおよび、macOSに対応。マイナ免許証や電子車検証、HPKIカードなど多様なICカードの読み取りに対応しています。また通信状態を確認できるようにLEDを搭載しています。用途・多様なICカードに対応(マイナ免許証等)。仮想化環境に対応。・PC/SC 2.0準拠。・macOS対応。拡張APDU対応。・LED搭載付属品取扱説明書、WEEEマーク説明書、ホルダー、USBケーブル(長さ 約70 cm、micro-USB Type B port <-> Type A USB Port[PC接続])質量(g)約33(USBケーブル、ホルダーを除く)規格[日本] 第AC-21066号、[アメリカ] FCC ID:AK8RCS300、[EU加盟国] CE RE(2014/53/EU)、[英国] S.I. 2017 No.1206(RE)※その他の規格については、メーカーまでお問い合わせください外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59.5×95×10.5消費電流(mA)200(動作時最大)通信方式ISO/IEC 18092(212 kbps/424 kbps Passive Communication mode)に準拠、ISO/IEC 14443 Type A / Type Bに準拠、ISO/IEC 15693に準拠インターフェース外部:micro-USB Type B port (Full Speed)使用温湿度範囲5~35℃/10~90%RH※結露・氷結のないこと保存温湿度範囲-20~60℃/10~80%RH※結露・氷結のないこと対応メディアFeliCa、ISO/IEC 14443 Type A / Type B、ISO/IEC 15693通信距離約20mm(機器外装面からの距離)周波数(MHz)【搬送波】13.56ケーブル長(cm)約70APIPC/SC Ver.2.0、FeliCaライブラリー、カードコマンドライブラリー(Basic Suite)動作電圧(V)DC5(USBより供給)通信速度(kbps)【FeliCa】212・424【ISO/IEC 14443 Type A / Type B】106・212・424・848【ISO/IEC 15693】26
デジタルマノメーター EDEMA
ホダカ(1件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781個当日出荷計測単位がPa/hPa/mbar/N/m2になります。最大値・最小値の表示が可能です。ホールド機能付です。オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。用途正圧、負圧、差圧の計測に。医療機器の圧力チェッカーに。クリーンルームなどの微圧確認に。トラスコ品番405-2307セット内容単3アルカリ乾電池x2、異形コネクタx2、ホース(1m)x2質量(g)145電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)測定精度F.S.±3%分解能0.1Pa単位Pa,hPa,mbar,N/m2計測範囲-99.9Pa~+99.9Pa最高許容圧力(hPa)30寸法(幅×奥行×高さ)(mm)64×28×95
カノン空転式トルクドライバー
KANON(中村製作所)(15件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から30日以内出荷所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので締め過ぎの心配がありません。 ロック機構採用で設定トルク値を保持、作業中でのトルク値のズレを防止。(CN60LTDK~CN500LTDKに採用) 細かい作業に使われるCN15LTDK、CN30LTDKは、ビットをしっかり固定するコレットチャック方式を採用。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れています。 市販品共通(SB)差込み対応の微小トルクCN 15LTDK-H、CN30LTDK-Hも揃えております。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。 (+)ビットが、附属されています。 ボックスビット及びヘキサゴンビット各種取り揃えています。 締付け方向は右回転のみ使用できます。用途自動車部品・家電製品の組み立てに。
デジタルマノメータ EDEMA 表示単位hPaタイプ
ホダカ(1件のレビュー)¥63,980~税込¥70,378~1台ほか当日出荷から14日以内出荷最大値・最小値の表示が可能です。ホールド機能付です。オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。HOLD機能・AUTO OFF機能付です。用途正圧、負圧、差圧の計測に。医療機器の圧力チェッカーに。気体の差圧計測に。ガス流圧と煙道ドラフト圧の計測に。室内の圧力確認(正圧・負圧・差圧)などに。電源単3アルカリ乾電池×2精度F.S.±1%センサーピエゾ抵抗型半導体センサ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×95×28(突起部は除く)検出単位hPa動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら