カテゴリ

  • 制御機器(52)
  • 自動車純正部品(25)
  • 機構部品(20)
  • 鈑金・塗装(16)
  • 電気材料(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 住設機器(6)
  • 介護用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 日用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 手袋(4)
  • 切削工具(4)
  • オフィス家具(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • マスク(3)
  • エンジン工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 理美容(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pg-30」の検索結果

233件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステッカー ピタック

    ステッカー

    ピタック(18件のレビュー)
    659税込725
    1袋(10個)
    当日出荷
    鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
    種別黒色クロメートメッキ材質鋼板ブラック
  • ステッカー ピタック

    ステッカー

    ピタック(4件のレビュー)
    539税込593
    1袋(10個)
    当日出荷
    鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
    種別ユニクロメッキ材質鋼板シルバー
  • レンジャーパック クルーズ

    レンジャーパック

    クルーズ(3件のレビュー)
    539税込593
    1パック(10枚)
    当日出荷
    電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。独自の切り口で、輸送時の内容物の飛び出しを防ぐことができます。
    用途精密機器や部品などの梱包RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスステッカー ピタック

    ステンレスステッカー

    ピタック(13件のレビュー)
    698税込768
    1袋(10個)
    当日出荷
    ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
    材質ステンレスシルバー
  • AZオイラー 金属ノズル横型 AZ(エーゼット)

    AZオイラー 金属ノズル横型

    AZ(エーゼット)(4件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    柔らかく、戻りが早いため、注入しやすいです。
    メモリーなし危険物の類別非危険物
  • クイックポジ感光基板 サンハヤト

    クイックポジ感光基板

    サンハヤト(9件のレビュー)
    859税込945
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。
    厚さ(μm)(銅箔)35波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長)品質保持期間36ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ピタックステッカー ユーボン

    ピタックステッカー

    ユーボン
    799税込879
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼板製:鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的なタイプです。 ステンレス製:耐食、耐候、耐久性に優れたステンレス鋼板を使用し、裏面の両面接着テープも超強力な耐候、耐熱、耐油、耐水、耐薬品性を兼ねそなえた、まさに最高の接着式留金具です。 絶縁スポンジ製:カラー亜鉛メッキ鋼板を使用し、表面の電線保持部に発泡状の絶縁体を貼り付けた接着式留金具です。電気絶縁性があり、電線の被覆を保護し傷つけません
  • ピタックステッカー 稲葉製作所

    ピタックステッカー

    稲葉製作所
    359税込395
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 耐圧グローブ プレスガード DK.WORKS

    耐圧グローブ プレスガード

    DK.WORKS
    14,980税込16,478
    1双
    当日出荷
    上下に加わる圧力から指を保護します。耐圧板は手袋片手に付き14個の異なる形状の耐圧板を配置することで、指の動きを妨げない構造を実現しました。親指の耐圧板はアウタータッのタックの中に収まる様になっており、指の動きを妨げません。指先に縫い目をなくし、縫い代が指先にあたることなく、フィット感を高めています。裏地と表地のずれ感を解消すべく、裏地掌の表面にドット状の滑り止めプリントを施しています。耐圧手袋の表地掌側には特殊開発のエンボス入りシリコーンレザーを採用しています。
    用途指を挟さむ恐れがある作業現場に。仕様カラビナループ付タイプアウタ―・インナー分離型入数(双)1混率(%)甲部:ナイロン94・ポリウレタン6、掌部:シリコーンレザー(シリコン50ポリエステル50)、インナー素材: ポリエステル100機能耐摩耗性
  • ピアノガード ティーエフサービス

    ピアノガード

    ティーエフサービス
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    金物をピアノの両脇の壁にビスで設置し、ベルトで固定。
    用途ピアノの転倒・走り出し防止。セット内容金具:2個 ベルト:1個 ビス(シンワッシャー)4mmx32mm:8本材質金具:スチール ベルト:ポリプロピレン
  • ピタック ステッカー ピタック

    ピタック ステッカー

    ピタック
    379税込417
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。標準装備のドライエッジ加工を施したWF183ボンドテープは素材を選ばず、初期接着、保持力ともに優れています。
    材質鋼板(光沢クロメートメッキ)テープ粘着力が高く、保持性能も優れているRoHS指令(10物質対応)対応
  • スコッチ・ブライト ペタコロ 衣類用 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト ペタコロ 衣類用

    3M(スリーエム)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番773-7084テープ幅(mm)101巻数30周商品タイプ本体適合用途衣類用繰り返し・詰め替え対応
  • ピタック ステンレスステッカー ピタック

    ピタック ステンレスステッカー

    ピタック
    2,798税込3,078
    1袋(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本産業規格(JISZ1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
    材質ステンレス鋼板テープ耐熱・耐候性に優れ車の内外装に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピアノガード 粘着固定 ティーエフサービス

    ピアノガード 粘着固定

    ティーエフサービス
    6,298税込6,928
    1本
    欠品中
    金具をピアノの両脇にビス固定で設置し、50mm幅のベルトでしっかり固定
    用途アップライトピアノや電子ピアノの転倒防止セット内容プレート:2個/ベルト:1本/ビス:8本材質プレート:スチール/ベルト:ポリプロピレン取付2800mmまで
  • カラーワイヤー 未来工業

    カラーワイヤー

    未来工業
    7,698税込8,468
    1個
    翌日出荷
    絶縁性に優れた被覆付! 駐車場等でのケーブルの架空配線の、簡易的なメッセンジャーワイヤーとして使用します。
    ワイヤー径(Φmm)3被覆外径(mm)Φ5
  • ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプ

    KYB(カヤバ)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • EPDMゴム 光

    EPDMゴム

    179税込197
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐候性に優れ、屋外で使用可能!。耐熱性、。耐薬品性、。弾力性、△耐摩耗性、×耐油性、×絶縁性。色移りしにくいゴム素材です。RoHS2対応
    材質EPDMゴム使用温度(℃)-30~120
  • プラケーブルグリップ JEFCOM(ジェフコム)

    プラケーブルグリップ

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    アイとソックスがポリエステル製 ケーブルを傷つけない/錆びない/軽量 ダブルグリップで強度確保
    材質(アイ):ポリエステル・熱収縮チューブ、(スリーブ):アルミ、(ソックス):ポリエステル
  • パルスブローバルブBNPシリーズ ガンタイプ CKD

    パルスブローバルブBNPシリーズ ガンタイプ

    CKD
    14,375税込15,813
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    間欠エア方式(パルス)でブローするバルブのガンタイプです。狙いやすいガンタイプで、ピンポイントでワークにエアを吹きかけることができます。圧縮エアを連続ブロー比75%削減し、カーボンニュートラルに貢献します。(※メーカー試験条件での参考値)。エア使用量を削減することで電力量も削減できます。小さい手でも握りやすく、強い力を必要としないので扱いやすいです。周波数は調整つまみを1回転で、簡単に調整可能です。周波数調整ツマミを保護するカバー付です。使用圧力は0.25MPaから可能なため、省エネ低圧化ラインにも対応します。信頼性の高い長寿命電磁弁(4Gシリーズ)の主弁部を採用しました。
    用途間欠ブローに。小さい部品の汚れ除去に接続口径【ブローポート】ノズル付き【供給ポート】Rc1/4質量(g)250使用圧力(MPa)0.25~0.7使用流体圧縮空気周波数範囲(Hz)【パルス】5~15流体温度(℃)5~50耐圧力(MPa)1.05周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PG300 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PG300

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    シャフト先端に取付け
    仕様-サイズ42×42×28
  • 3爪平行シールドグリッパ ロボットハンド 北川鉄工所

    3爪平行シールドグリッパ ロボットハンド

    北川鉄工所
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    切削水や粉塵等がかかる、厳しい環境下で使用可能(IP67)。_x000D_。高い内径把持力により、重量ワークの搬送が可能。_x000D_。エアパージなしで防塵・防水を実現。
    定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8繰返し精度(mm)±0.01保護等級IP67周囲温度(℃)5~60
  • ピアノ用転倒防止商品 ピアノガード(ビス固定) 1個入り 簡易包装 ティーエフサービス

    ピアノ用転倒防止商品 ピアノガード(ビス固定) 1個入り 簡易包装

    ティーエフサービス
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    金具をピアノの壁側の両脇に粘着固定またはビス固定で設置出来ます。
    用途アップライトピアノや電子ピアノの転倒防止トラスコ品番690-7492寸法(mm)金具:60×90
  • インバーター発電機 MEIHO(ワキタ)

    インバーター発電機

    MEIHO(ワキタ)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    3kVAの高出力インバーター発電機。 ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。 省エネ設計 負荷に応じたエンジン回転数を自動的に制御するエコノミーコントロールを採用。 燃料のムダを減らします。 機能的な操作パネル 出力時、過負荷時、エンジンオイル不足時などの発電機の状態が一目でわかる操作パネルで、確実なオペレーションを実現します。 堅牢なガードフレーム 万一の衝撃にも本体をしっかりガードする堅牢なガードフレームを採用。 積み重ねが可能なので収納時に場所をとりません。 非常時に備える 停電や災害時など、非常用電源に最適です。 その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバーター発電による高品質な電気を供給。 家電製品の使用、通信も確保できます。個人宅配送不可商品です。
    付属品直流充電コード、プラグレンチ、ドライバー仕様超低騒音型トラスコ品番496-3857材質エンジン:アルミダイカスト、パネル:樹脂、フレーム:鉄、燃料タンク:鉄全長(mm)484質量(kg)34周波数(Hz)交流:50/60(切換式)全幅(mm)420全高(mm)417コンセント形状単相100V15A用×2、単相100V30A用×1、12Vバッテリー充電用×1交流電圧(V)100直流電圧(V)12騒音値(dB)定格負荷:71.5(7m)エンジン部総排気量(mL)212燃料タンク容量(L)9連続運転時間(h)11~6(1/4負荷時~負荷時)交流定格出力(kVA)3(最大3.3)交流電流(A)30直流電流(A)8過電流保護(交流)インバータ過負荷保護プログラム制御、(直流)無ヒューズ過電流保護装置点火プラグBPR6ES(NGK)RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式LC170F-3エンジン使用燃料無鉛ガソリンエンジンオイル量(L)0.6音響パワーレベル(dB)90(LwA)
  • ピアノ用転倒防止粘着商品 ピアノガード(粘着固定) 1個入り 強度約250kg 簡易包装 ティーエフサービス

    ピアノ用転倒防止粘着商品 ピアノガード(粘着固定) 1個入り 強度約250kg 簡易包装

    ティーエフサービス
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    金具をピアノの壁側の両脇に粘着固定またはビス固定で設置出来ます。
    用途アップライトピアノや電子ピアノの転倒防止トラスコ品番690-7500寸法(mm)金具:60×90
  • T30x50mm [TORX]ドライバービット エスコ

    T30x50mm [TORX]ドライバービット

    エスコ
    650税込715
    1本
    翌日出荷
    仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5全長(mm)50先端サイズT30軸長(mm)24差込角対辺(mm)1/4"
  • インバーター発電機3000W パワーテック

    インバーター発電機3000W

    パワーテック
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    プロの作業現場やイベントで活躍、軽量高出力のインバーター発電機です。クラスを超えた計量26kgのコンパクトボディーです。ハイパワー3.05kVAの正弦波インバーターです。作業現場、屋外イベントでの必要な電力を安定供給します。モバイル機器対応・USBポート装備しています。充実したサポート・メンテナンス・保証1年間です。
    用途非常時・作業現場・レジャー・イベントの電源。付属品プラグレンチ,ドライバー,工具収納,ろうと仕様シガーソケット:12V8.3A・オイル量低下警告表示機能・過負荷警告表示機能・50/60Hz出力周波数切替可能適合エンジンオイル:SE級以上の4ストロークガソリンエンジンオイル材質外フレーム:鉄、エンジン:アルミ、発電部:鉄・銅定格電圧(V)100定格電流(A)31定格周波数(Hz)50/60切替式本体質量(kg)26使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)騒音値(dB)74/7m燃料タンク容量(L)10連続運転時間(h)5.5(定格負荷時)、14(1/4ECOモード運転時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×480×442始動方法リコイルスタート定格出力(kVA)3.05点火プラグNGKCR6HSAまたは同等品オイル量(L)(規定量)0.45出力ポート100V15Aコンセントx2口・100V30Ax1口(合計最大30Aまで)USB5V1.5A1口
  • 有圧換気扇用保護カード(標準形、耐熱形、低温形、静音形用) 光新産業

    有圧換気扇用保護カード(標準形、耐熱形、低温形、静音形用)

    光新産業
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    付属品ガード取付バンド、取扱説明書ハネ径(cm)20塗装色塗装ポリエチレンコーティング
  • プレスガード アウターのみ DK.WORKS

    プレスガード アウターのみ

    DK.WORKS
    5,698税込6,268
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    上下に加わる圧力から指を保護します。アウターの摩耗が進行し手の保護機能が損なわれそうになった時の交換用または洗い替え用としておすすめです。裾部のマジックテープで合体させているだけですので、容易に交換が可能です。
    用途指を挟さむ恐れがある作業現場に。仕様カラビナループ付入数(双)1混率(%)甲部:ナイロン94・ポリウレタン6、掌部:シリコーンレザー(シリコン50ポリエステル50)
  • インバーターガソリン発電機 MEIHO(ワキタ)

    インバーターガソリン発電機

    MEIHO(ワキタ)
    229,800税込252,780
    1台
    翌々日出荷
    高品質・安定供給。3KVAの高出力インバーター発電機です。ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。 見やすい操作パネル。モニターで、電圧や使用電流等の確認も可能になりました。 超低騒音仕様。夜間作業、市街地、住宅地等での使用に適しています。 クラス最軽量級でコンパクト。防音タイプでは、このクラス最軽量級でコンパクトな発電機です。 オイル点検がラク。オイル点検窓がついており、カバーを外す事なくオイルの給油、点検が可能になりました。 エンジンの始動が便利。スタータースイッチ、リコイルスターターどちらでもエンジンの始動が可能です。 タッチガードで誤作動防止。スタータースイッチ接触による誤作動を防止するためタッチガードを設置しました。 移動ラクラク。本体に車輪を装備し、現場での移動が楽になりました。(安全にご使用いただくため、坂道などの傾斜面での使用はお止め下さい。) 停電や災害時など、非常用電源にも最適です。その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバータ発電による高品質な電気を供給。家電製品の使用、通信も確保できます。個人宅配送不可商品です。
    付属品直流充電コード、プラグレンチ、ドライバー、ロート仕様超低騒音型全長(mm)579質量(kg)45周波数(Hz)交流:50/60(切換式)全幅(mm)440全高(mm)510コンセント形状単相100V15A用×2、単相100V30A用×1、12Vバッテリー充電用×1交流電圧(V)100直流電圧(V)12エンジン部総排気量(mL)212全長×全幅W×全高(mm)579×440×510燃料タンク容量(L)10バッテリーYUASA YTX7L-BS連続運転時間(h)11~6(1/4負荷時~負荷時)交流定格出力(kVA)3(最大3.3)交流電流(A)30直流電流(A)8始動方式セルスターター/リコイルスターター方式バッテリー容量(Ah)6材質(カバー)樹脂過電流保護(交流)インバータ過負荷保護プログラム制御、(直流)無ヒューズ過電流保護装置騒音値(dB(A)/7m)62.2(音圧レベル3/4負荷時(A))蓄電池タイプHJ01-L-20-GFP-B2(リチウムイオンバッテリー)[12V/2Ah]点火プラグBPR6ES(NGK)エンジンオイル容量(mL)0.6RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式LC170FD-3エンジン使用燃料無鉛ガソリンエンジンオイル量(L)0.6音響パワーレベル(dB)83(LwA)
  • パッキン SPG型 NOK

    パッキン SPG型

    NOK
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPG
  • 録画用BD-R DL 1回録画用 50GB マクセル

    録画用BD-R DL 1回録画用 50GB

    マクセル
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。ハードコート層が、大切な映像をキズ、ホコリ、汚れから守る
    用途ブルーレイの録画保存用に。タイプ録画用構造片面2層速度1~4倍速レーベル面色ホワイト録画時間BSデジタル:4時間20分(260分)、地上デジタル:6時間(360分)記憶容量(GB)50適合プリンタインクジェットプリンタ/手書き録画方式1回録画
  • 録画用BD-RE DL 繰り返し録画用 50GB マクセル

    録画用BD-RE DL 繰り返し録画用 50GB

    マクセル
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。ハードコート層が、大切な映像をキズ、ホコリ、汚れから守る
    用途ブルーレイの録画保存用に。タイプ録画用構造片面2層速度1~2倍速レーベル面色ホワイト録画時間BSデジタル:4時間20分(260分)、地上デジタル:6時間(360分)記憶容量(GB)50適合プリンタインクジェットプリンタ/手書き録画方式繰り返し録画
  • 耐切創導電手袋 耐切創レベル3 DCPG-300ESDシリーズ 1双入 アズワン

    耐切創導電手袋 耐切創レベル3 DCPG-300ESDシリーズ 1双入

    アズワン
    1,430税込1,573
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    耐切創性・耐摩耗性に優れ、グリップが良好です。通気性が良く、手汗をかきにくい構造になっています。
    表面抵抗値(Ω)106~108
  • iPhone 17 PanzerGlass Screen Protector UWF 治具付き PanzerGlass

    iPhone 17 PanzerGlass Screen Protector UWF 治具付き

    PanzerGlass
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    デンマーク発。欧州で1千万人の実績のある保護ガラスメーカー。
    用途トップレベルの衝撃吸収・ダブル強化ガラス使用の全面フルカバー保護ガラス。
  • DEVICE crass 長財布 トップハウス

    DEVICE crass 長財布

    トップハウス(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    DEVICE crass【クラス】…crass/厚い・classical/クラシカルの二つの意味をイメージして作られた、カード入れが豊富で贅沢な厚みのあるボリューム感が特徴的な長財布。カード入れを充実させ、機能的で贅沢な厚みのあるボリューム感を出しました!。カードが多い方やシンプルな長財布好きな女性にもオススメです!!。かぶせ裏側にブランドネームを施しポイントに!。内装は仕切りのあるアコーディオンタイプで大きく開き荷物の取り出しに便利です。取り外しカードポケットにはICカード等が入れられるクリアポケット付きでスライド可能な片側ホック仕様。本体には少しムラ感のあるヴィンテージ加工のフェイクレザーを使用し、品のあるレトロでクラシカルな雰囲気に仕上げました。シンプルなデザインで持ちやすく、幅広い年齢層の方に使って頂けるお財布です。
    材質合皮質量(g)215種類長財布幅(cm)19高さ(cm)9.3奥行き(cm)3.5
  • ケイグランドコネクタ 三桂製作所

    ケイグランドコネクタ

    三桂製作所
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルをリミットスイッチ、フード等の電気機器に接続するためのコネクタです。
    枠番【パッキン】32L19L243温度範囲(℃)-20~90ΦA58.9接続ねじ【ΦS1】37、【呼び】Pg29適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】28~30寸法B(Φmm)58.9難燃性UL94V2質量(g/個)66環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • 有圧換気扇用保護ガード(警報接点付き換気扇用) 光新産業

    有圧換気扇用保護ガード(警報接点付き換気扇用)

    光新産業
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    付属品ガード取付バンド、取扱説明書寸法A(mm)125塗装色塗装ポリエチレンコーティング