カテゴリ
- 鈑金・塗装(7)
- 制御機器(5)
- 測定用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 日用品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- PROST's(7)
- SK(新潟精機)(2)
- NMB(ミネベア)(2)
- 三桂製作所(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PGA(1)
- ADVANTEC(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
- フォードヘア化粧品(1)
- レイ・アウト(1)
- イオ(1)
エコロジープロダクト
「pg-47」の検索結果

Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPG,37μF,16V dc,16SVPG47M
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281袋(10個)7日以内出荷仕様導電性ポリマー電解質を使用して得られる低ESR 鉛フリー 長寿命 優れた温度特性 1 μF → 2700 μFの広範な静電容量 高電圧、高信頼性OS-CONは、高導電性ポリマーを使用したアルミニウム製個体コンデンサです。OS-CONは、低い等価直列抵抗(ESR)、優れたノイズリダクション機能、及び周波数特性を誇ります。また、OS-CONは長寿命で、電解質が固体であるため、低温でもESRはほとんど変化しません。超高電圧: 最大100 V dc 低ESR及び高リップル電流(C10サイズ: 16 V dc / 8 mΩ / 5800 mAr.m.s.) 長寿命、耐性: 105 ℃ 5000時間長さ(mm)4.4寸法(mm)5(Dia)×4.4電圧(V)16dcシリーズSVPG許容差±20%静電容量37μF漏れ電流(μA)150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)25電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)1.4
鋼ピンゲージ PG プラス バラ
SK(新潟精機)¥1,298~税込¥1,428~1本翌々日出荷から46日以内出荷●呼び寸法に対しプラス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に径精度(μm)+2~+5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
Murata チップフェライトビーズ, 4.5 x 1.6 x 1.6mm
MURATA(村田製作所)¥979税込¥1,0771袋(25個)翌々日出荷仕様パッケージタイプ = 1806 (4516M)インピーダンス @ 100 MHz = 470Ω定格電流 = 2Aタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 4.5 x 1.6 x 1.6mm長さ = 4.5mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mmシリーズ = BLM41PGSMD 1806フェライトフィルタ - BLM41Pシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 ニッケルバリア構造の外部電極により、はんだ熱に対して優れた耐性を発揮します。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。. 用途. このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ PG マイナス バラ
SK(新潟精機)¥1,298~税込¥1,428~1本翌々日出荷から46日以内出荷●呼び寸法に対しマイナス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に径精度(μm)-2~-5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個(500g)5日以内出荷トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
限界プレーンゲージ PG メートル通止 H7(JIS B 7420)
OSG(オーエスジー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から8日以内出荷別名栓ゲージ。穴または軸の寸法検査に用いるゲージです。通り側と止り側で1組となっています。標準在庫品の限界プレーンプラグゲージ PGは、JIS B 7420(ISO方式)へ移行しており、「工作用」「検査用」の区別がなくなり「工作用相当品」になります。用途穴または軸の寸法検査に用いるゲージです。仕様メートルタイプ通止 セット精度H7RoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥2,798税込¥3,0781個(500g)5日以内出荷ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥3,598~税込¥3,958~1個(500g)5日以内出荷スバル純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカースバル危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個(500g)5日以内出荷ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ルベル イオ リコミント クレンジング
イオ¥1,798税込¥1,9781個(200mL)3日以内出荷大人の地肌を”すっきり、うるおい清涼肌”へ。年齢とともに気になるニオイ・ベタつき・乾燥・抜け毛…。「イオリコミント クレンジング」は、エイジング地肌にアプローチするサロン専売スカルプシャンプーです。。ハリのある濃密泡が、ニオイの原因となる頑固な皮脂をやさしくオフ。さらに、トマトエキスと天然ミントの爽快感で、地肌のうるおいバランスを整えます。地肌はすっきり、髪はふんわり軽やかに。。特長。エイジング地肌のためのクレンジングシャンプー。弾力ある泡でベタつき・ニオイをケア。地肌環境を整えて抜け毛対策にも◎。シリコンフリー・低刺激設計。ハーバルトマトグリーンの爽やかな香り。(清涼感レベル:★★☆☆☆)。。香り。”みずみずしい”ハーバルトマトグリーンの香り。成分水、ラウレス-4カルボン酸Na、コカミドDEA、ココイルメチルタウリンNa、BG、コカミドプロピルベタイン、ラウラミドプロピルヒドロキシスルタイン、トマト果実エキス、メントール、PEG-60水添ヒマシ油、グリチルリチン酸2K、ポリクオタニウム-10、ポリクオタニウム-47、イソステアリン酸PG、スクワラン、トコフェロール、クエン酸、クエン酸Na、エチドロン酸、メチルイソチアゾリノン、安息香酸Na、サリチル酸、香料使用方法髪を充分にぬらした後、適量を髪全体にのばし、よく泡立てて地肌をマッサージしながら洗います。その後、充分にすすいでください。容量(mL)200使用上の注意・頭皮に異常が生じた場合は、使用をお止めになり皮膚科等にご相談下さいますようお願い致します。・目に入った場合は、水又はぬるま湯ですぐに洗い流してください。・乳幼児の手の届かないところに保管してください。・直射日光・高温を避けて保管してください。
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥5,198税込¥5,7181個(500g)5日以内出荷マツダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーマツダ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個(500g)5日以内出荷ミツビシ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーミツビシ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
iPhone 16 Pro Like standard ガラスフィルム 覗き見防止 光沢 平面保護 硬度10H
レイ・アウト¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷PETフィルムの約5倍の硬度で傷付きにくい。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。左右からの覗き見を特殊加工で制限し、プライバシーを守ります。防汚コーティングで指紋防止効果。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。材質ガラス、シリコン糊色Default Titleサイズ(inch)6.3対応機種iPhone 16 Pro特性ガラスフィルム 覗き見防止 光沢 平面保護 硬度10H
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥5,498税込¥6,0481個(500g)5日以内出荷BMW MINI純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーBMW MINIコート2コート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
メルティフルウォッシュ シャンプー
フォードヘア化粧品¥1,598税込¥1,7581本(245mL)5日以内出荷うるおいリッチでなめらかな洗い上がり。 5種の植物オイルでうるおいのある滑らかな指通り。 見た目はしっとり指通りさらさらに。コラーゲン由来の洗浄成分を配合したうるうる保湿シャンプーです。 ホイップのようななめらかな泡が髪と頭皮をやさしく洗い上げます。 アッサム茶の葉から抽出された天然由来エキス。 カテキンやタンニン類等のポリフェノール成分が含まれています。日差しなどによる毛髪のパサつきを抑え、 指通りの良さやヘアカラーの色持ちをサポートします。 可愛さと上品さをあわせ持つフルーツ&ハーブティーの香り。マンゴー、ピーチ、ベリーといったフルーツの すっきりとした甘さと、爽やかなハーブティーの香りをブレンド。明るい幸福感に包み込まれるような香りです。商品タイプ本体成分水、ココイルメチルタウリンNa、ラウラミドプロピルベタイン、コカミドメチルMEA、スルホコハク酸ラウレス2Na、PG、ポリクオタニウム-10、ヤシ油脂肪酸PEG-7グリセリル、ラウリン酸PEG-2、クエン酸、パルミチン酸イソプロピル、ジオレイン酸PEG-120メチルグルコース、ココイル加水分解コラーゲンK、ポリクオタニウム-47、サトウカエデ樹液、ジエチレングリコール、マロン酸ジエチルヘキシルシリンギリデン、ペンテト酸5Na、BG、エタノール、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、アルガニアスピノサ核油、フィチン酸、チャ葉エキス、ヒメフウロエキス、メリアアザキラクタ葉エキス、ソメイヨシノ葉エキス、オウゴン根エキス、レモングラス葉/茎エキス、アロエベラ葉エキス、アーチチョーク葉エキス、フェノキシエタノール、メチルパラベン、酸化銀、ベルガモット果実油、 ラベンダー油、レモングラス油、ローマカミツレ花油、香料
【切売り】 都市ガス用ガスホース ソケットセット ゴム管 9.5mm カチッと 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 迅速継手
GAONA(ガオナ)¥3,500税込¥3,8501本9日以内出荷コンセント型ガス栓接続ソケットつきの都市ガス用のゴムホース(内径9.5mm)です。コンセント型ガス栓とホースエンド型(タケノコ式)のガス機器を接続できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”都市ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。0.1m単位の切売り対応で、短い長さから長い長さまで選べます。(0.4mから5m)。クリップバンド付きのため、購入後すぐに設置できます。カチッとワンタッチで着脱ができる迅速継手のため、安全で簡単です。(頻繁な着脱にも適しています。)。完全に接続したことを青線で確認することができますので、より安全にご使用いただけます。ゴム管接続部分が回転する構造のため、無理な接続を防ぎます。多重シール構造により、異物が付着した場合でもガス漏れを防止します。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。用途必要な長さだけ使える、都市ガス用「切売り」ゴム管(呼び径9.5)とカチッとソケットセット材質ホース(エラストマー、合成ゴム、鋼、ポリプロピレン)・クリップ(鋼材、ナイロン)・ソケット(黄銅、合成ゴム、ポリ塩化ビニル樹脂)内径(Φmm)9.5使用ガス都市ガス(天然ガス・旧都市ガス)
ガラス濾紙 PG-60シリーズ
ADVANTEC¥78,980税込¥86,8781箱(100枚)7日以内出荷から33日以内出荷ガラス濾紙表面をフッ素樹脂(四フッ化エチレン樹脂)で覆っているため、はっ水性を有し、吸湿性が非常に小さく、大気中の粉塵濃度測定の際に、湿度の影響がほとんどありません。最高使用温度が高く、260℃まで安定した使用が可能です。安全性の高いフッ素樹脂バインダーを用いているため、SOx、NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。厚さ(mm)0.15最高使用温度(℃)260質量(g/m2)60圧力損失(kPa)0.44はっ水度(kPa)≧7.8![シネマコレクション ステッカー [くまのプーさん] PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59423729-250813-02.jpg)
シネマコレクション ステッカー [くまのプーさん]
PGA¥399税込¥4391個8日以内出荷ディズニーの珠玉の名シーンが蘇るシネマコレクション ステッカーです。スマートフォンとクリアケースの間に挟み込んで、自分好みにアレンジ出来ます。ツヤを抑えたマットタイプ。PVC素材で耐光性・耐水性に優れ、スマートフォン以外にもご使用頂けます
樹脂製おねじ付きコネクタ
三桂製作所¥1,198税込¥1,3181個10日以内出荷ケーブルを制御盤等のノックアウトに接続するためのコネクタです。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V0環境RoHS 10物質対応主材質PA6色調黒色、ライトグレー特性耐油IP等級IP67
サンフレキ用めねじコネクタ
三桂製作所¥1,798税込¥1,9781個10日以内出荷サンフレキROBOをフード・ハウジング等に接続するためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67


















![シネマコレクション ステッカー [くまのプーさん] PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59423729-250813-02.jpg)