カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 制御機器(2)
  • 鈑金・塗装(1)

「pg224」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PG224・PG225 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PG224・PG225三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
部品やボードの取付けに
仕様-サイズΦ22×28
パッキン SPG型 NOKパッキン SPG型NOK
34,980税込38,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPG
ステンレスパイジョン ネジ穴加工 223~228 PG4S224 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン ネジ穴加工 223~228 PG4S224三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,389税込4,828
1個
7日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:223~228材質SUS304形状ネジ穴加工Φd12ΦD22寸法A14寸法B14寸法C10締付ねじM4寸法L28寸法M2-M4
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個(500g)
5日以内出荷
トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
丸型コネクタ 8極 M12 フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M12フエニックス・コンタクト
8,298税込9,128
1個
当日出荷
Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型ソケットは、8 個のコンタクトを備えています。Aコード式 PG9 ねじ付きの前面 / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 8x 0.25 mm 2
仕様●極数:8●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●コーディング:A●シリーズ:5, SACC-E-M12FS-8CON-PG9/0●コード番号:224-7553アズワン品番65-7641-64
ステンレスクランプ224シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ224シリーズ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
さまざまな使用環境に応えるステンレス製研究開発・実験のスピード化に貢献各種機器、装置の取付、組み立てに利用耐食性、非磁性
公差ΦdH8
ステンレスマル穴パイジョンネジ穴加工 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスマル穴パイジョンネジ穴加工三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
部品やボードの取付けに
丸型コネクタ 5極 M12 フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 5極 M12フエニックス・コンタクト
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型ソケットは、5 個のコンタクトを備えています。Aコード式 PG9 ねじ付きの前面 / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 5 x 0.34 mm 2
仕様●極数:5●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●コーディング:A●シリーズ:5, SACC-E-M12FS-5CON-PG9/0●コード番号:224-9808アズワン品番65-7637-24