カテゴリ

  • 制御機器(25)
  • 鈑金・塗装(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 機構部品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 介護用品(3)
  • 農業機械(3)
  • エンジン工具(3)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 手袋(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pg300」の検索結果

関連キーワード
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PG300 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PG300三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
シャフト先端に取付け
仕様-サイズ42×42×28
レンジャーパック クルーズレンジャーパッククルーズ(3件のレビュー)
539税込593
1パック(10枚)
当日出荷
電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。独自の切り口で、輸送時の内容物の飛び出しを防ぐことができます。
用途精密機器や部品などの梱包RoHS指令(10物質対応)対応
AZオイラー 金属ノズル横型 AZ(エーゼット)AZオイラー 金属ノズル横型AZ(エーゼット)(4件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
柔らかく、戻りが早いため、注入しやすいです。
メモリーなし危険物の類別非危険物
耐圧グローブ プレスガード DK.WORKS耐圧グローブ プレスガードDK.WORKS
14,980税込16,478
1双
当日出荷
上下に加わる圧力から指を保護します。耐圧板は手袋片手に付き14個の異なる形状の耐圧板を配置することで、指の動きを妨げない構造を実現しました。親指の耐圧板はアウタータッのタックの中に収まる様になっており、指の動きを妨げません。指先に縫い目をなくし、縫い代が指先にあたることなく、フィット感を高めています。裏地と表地のずれ感を解消すべく、裏地掌の表面にドット状の滑り止めプリントを施しています。耐圧手袋の表地掌側には特殊開発のエンボス入りシリコーンレザーを採用しています。
用途指を挟さむ恐れがある作業現場に。仕様カラビナループ付タイプアウタ―・インナー分離型入数(双)1混率(%)甲部:ナイロン94・ポリウレタン6、掌部:シリコーンレザー(シリコン50ポリエステル50)、インナー素材: ポリエステル100機能耐摩耗性
ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプKYB(カヤバ)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から61日以内出荷
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
インバーター発電機 MEIHO(ワキタ)インバーター発電機MEIHO(ワキタ)
199,800税込219,780
1台
当日出荷
3kVAの高出力インバーター発電機。 ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。 省エネ設計 負荷に応じたエンジン回転数を自動的に制御するエコノミーコントロールを採用。 燃料のムダを減らします。 機能的な操作パネル 出力時、過負荷時、エンジンオイル不足時などの発電機の状態が一目でわかる操作パネルで、確実なオペレーションを実現します。 堅牢なガードフレーム 万一の衝撃にも本体をしっかりガードする堅牢なガードフレームを採用。 積み重ねが可能なので収納時に場所をとりません。 非常時に備える 停電や災害時など、非常用電源に最適です。 その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバーター発電による高品質な電気を供給。 家電製品の使用、通信も確保できます。個人宅配送不可商品です。
周波数(Hz)交流:50/60(切換式)燃料タンク容量(L)9仕様超低騒音型付属品直流充電コード、プラグレンチ、ドライバートラスコ品番496-3857材質エンジン:アルミダイカスト、パネル:樹脂、フレーム:鉄、燃料タンク:鉄全長(mm)484質量(kg)34全幅(mm)420全高(mm)417コンセント形状単相100V15A用×2、単相100V30A用×1、12Vバッテリー充電用×1交流電圧(V)100直流電圧(V)12騒音値(dB)定格負荷:71.5(7m)エンジン部総排気量(mL)212連続運転時間(h)11~6(1/4負荷時~負荷時)交流定格出力(kVA)3(最大3.3)交流電流(A)30直流電流(A)8過電流保護(交流)インバータ過負荷保護プログラム制御、(直流)無ヒューズ過電流保護装置点火プラグBPR6ES(NGK)RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式LC170F-3エンジン使用燃料無鉛ガソリンエンジンオイル量(L)0.6音響パワーレベル(dB)90(LwA)
蒸気レスVE電気まほうびん<とく子さん> タイガー魔法瓶蒸気レスVE電気まほうびん<とく子さん>タイガー魔法瓶
14,980税込16,478特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
安全で置き場所も選ばない蒸気レスポット。蒸気を水滴に変え、ポット内に戻す構造になっているため、蒸気を本体の外に出しません。うっかりと高温の蒸気にふれてやけどをするリスクを抑え、置き場所にも困りません。たっぷり沸かしてまほうびんで保温「節電VE保温」。お好みの湯温(98・90・80・70)に設定できます。料理の下ごしらえや、コーヒー、お茶、調乳などの用途に合わせて、最適な湯温をお選びいただけます。スープやコーヒーなど少量のお湯が必要なときは「ゆっくり給湯」、調理用や下ごしらえに必要なお湯は通常の給湯と給湯スピードを2段階に切り替えられます。
仕様【安心・安全構造】転倒お湯もれ防止構造、自動ロック電動給湯、VEまほうびん構造、カラだき防止、傾斜お湯もれ防止、蒸気レス(蒸気キャッチャー構造)、チャイルドロックアーバンホワイト消費電力(W)700
インバーターガソリン発電機 MEIHO(ワキタ)インバーターガソリン発電機MEIHO(ワキタ)
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
高品質・安定供給。3KVAの高出力インバーター発電機です。ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。 見やすい操作パネル。モニターで、電圧や使用電流等の確認も可能になりました。 超低騒音仕様。夜間作業、市街地、住宅地等での使用に適しています。 クラス最軽量級でコンパクト。防音タイプでは、このクラス最軽量級でコンパクトな発電機です。 オイル点検がラク。オイル点検窓がついており、カバーを外す事なくオイルの給油、点検が可能になりました。 エンジンの始動が便利。スタータースイッチ、リコイルスターターどちらでもエンジンの始動が可能です。 タッチガードで誤作動防止。スタータースイッチ接触による誤作動を防止するためタッチガードを設置しました。 移動ラクラク。本体に車輪を装備し、現場での移動が楽になりました。(安全にご使用いただくため、坂道などの傾斜面での使用はお止め下さい。) 停電や災害時など、非常用電源にも最適です。その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバータ発電による高品質な電気を供給。家電製品の使用、通信も確保できます。個人宅配送不可商品です。
周波数(Hz)交流:50/60(切換式)燃料タンク容量(L)10仕様超低騒音型付属品直流充電コード、プラグレンチ、ドライバー、ロート全長(mm)579質量(kg)45全幅(mm)440全高(mm)510コンセント形状単相100V15A用×2、単相100V30A用×1、12Vバッテリー充電用×1交流電圧(V)100直流電圧(V)12エンジン部総排気量(mL)212全長×全幅W×全高(mm)579×440×510バッテリーYUASA YTX7L-BS連続運転時間(h)11~6(1/4負荷時~負荷時)交流定格出力(kVA)3(最大3.3)交流電流(A)30直流電流(A)8始動方式セルスターター/リコイルスターター方式バッテリー容量(Ah)6材質(カバー)樹脂過電流保護(交流)インバータ過負荷保護プログラム制御、(直流)無ヒューズ過電流保護装置騒音値(dB(A)/7m)62.2(音圧レベル3/4負荷時(A))蓄電池タイプHJ01-L-20-GFP-B2(リチウムイオンバッテリー)[12V/2Ah]点火プラグBPR6ES(NGK)エンジンオイル容量(mL)0.6RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式LC170FD-3エンジン使用燃料無鉛ガソリンエンジンオイル量(L)0.6音響パワーレベル(dB)83(LwA)
耐切創導電手袋 耐切創レベル3 DCPG-300ESDシリーズ 1双入 アズワン耐切創導電手袋 耐切創レベル3 DCPG-300ESDシリーズ 1双入アズワン
1,430税込1,573
1双
当日出荷から12日以内出荷
耐切創性・耐摩耗性に優れ、グリップが良好です。通気性が良く、手汗をかきにくい構造になっています。
表面抵抗値(Ω)106~108
DEVICE crass 長財布 トップハウスDEVICE crass 長財布トップハウス(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
DEVICE crass【クラス】…crass/厚い・classical/クラシカルの二つの意味をイメージして作られた、カード入れが豊富で贅沢な厚みのあるボリューム感が特徴的な長財布。カード入れを充実させ、機能的で贅沢な厚みのあるボリューム感を出しました!。カードが多い方やシンプルな長財布好きな女性にもオススメです!!。かぶせ裏側にブランドネームを施しポイントに!。内装は仕切りのあるアコーディオンタイプで大きく開き荷物の取り出しに便利です。取り外しカードポケットにはICカード等が入れられるクリアポケット付きでスライド可能な片側ホック仕様。本体には少しムラ感のあるヴィンテージ加工のフェイクレザーを使用し、品のあるレトロでクラシカルな雰囲気に仕上げました。シンプルなデザインで持ちやすく、幅広い年齢層の方に使って頂けるお財布です。
材質合皮質量(g)215種類長財布幅(cm)19高さ(cm)9.3奥行き(cm)3.5
パッキン SPG型 NOKパッキン SPG型NOK
83,980税込92,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPG
関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ディープパープル PROST's関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ディープパープルPROST's
14,980税込16,478
1個(300g)
5日以内出荷
濃縮キャンディーカラーの原液です。クリヤーで割ったり、シンナーで希釈する前の、高級特殊顔料です。※お手持ちのウレタン塗料クリヤー(1液・2液共に使用可)に添加して使用します。※配合比を調整することで、お好みの色の濃さ、粘度に調整できます。※画像は下塗りにPG80 #210サンメタリック極粗目を塗装し、キャンディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
用途塗装使用方法1.下塗りにシルバー系のメタリックを塗装する。2.調合したキャンディーカラーを塗装する。※キャンディーカラーは塗り重ね回数で仕上がりが変わります。通常、3から5コートの塗装を施し、お好みの色味に仕上げます。3.クリヤーを塗装して完成です。ディープパープル危険等級比率クリヤー塗料100:硬化剤10:希釈用シンナー35~100:濃縮キャンディーカラー原液10以内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
鋼ピンゲージ PG マイナス バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ PG マイナス バラSK(新潟精機)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷から46日以内出荷
●呼び寸法に対しマイナス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に径精度(μm)-2~-5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
Switchcraft 丸形コネクタ MICRO-CON-Xシリーズ SWITCHCRAFTSwitchcraft 丸形コネクタ MICRO-CON-XシリーズSWITCHCRAFT
949税込1,044
1個
7日以内出荷
シリーズMICRO-CON-X定格電圧(V)600端子種別はんだ定格電流(A)7.5材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレート接合型スナップイン
チップ(溝入れ) NTKカッティングツールズチップ(溝入れ)NTKカッティングツールズ
27,980税込30,778
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
16,980税込18,678
1セット(4000個)
7日以内出荷
SMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Pシリーズ。村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐
仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0805 (2012M)●インピーダンス @ 100 MHz:30Ω●定格電流:4A●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●最大直流抵抗:14mΩ●材料:フェライトアズワン品番65-6974-18
鋼ピンゲージ PG プラス バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ PG プラス バラSK(新潟精機)
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷から46日以内出荷
●呼び寸法に対しプラス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に径精度(μm)+2~+5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 100個入MURATA(村田製作所)
1,698税込1,868
1セット(100個)
7日以内出荷
22オシアコンクエスト 300PG SHIMANO(シマノ)22オシアコンクエスト 300PGSHIMANO(シマノ)
55,980税込61,578
1個
8日以内出荷
滑・強・操の進化は続く。 精密なマイクロモジュールギアと堅牢なHAGANEボディ、高耐久の内部パーツが一体となって生み出される滑らかで力強い巻き上げ。 その性能をさらなる高みへと引き上げるべく、インフィニティドライブを搭載して巻きの軽さ、力強さとともに感度も向上。 Xプロテクトを搭載することで防水性能・耐久性も高めました。 新形状NEWフォールレバーは仕掛けの沈下速度を素早く正確に制御。 ワンウェイローラーベアリングの搭載で巻き取り方向では回転が重くならない画期的なオリジナル機構を搭載。 200サイズはボディを前作よりコンパクト化し、レベルワインド連動モデルとしては初となるフリップオープン搭載でスプールへより簡単にアクセスすることが可能になりました。
仕様ベアリング数BB/ローラー:9/2ストローク(mm)22タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 4, 5径(Φmm)スプール:43ハンドル長さ(mm)75自重(g)350ギア比4.8糸巻き量(号-m)PE:1.5-500、 2-380、 3-250最大巻上長(cm/ハンドル1回転)65ドラグ力(Kg)最大:8
円形 コネクタ プラグ サイズ20 8 ポジション パネル SWITCHCRAFT円形 コネクタ プラグ サイズ20 8 ポジション パネルSWITCHCRAFT
5,698税込6,268
1個
16日以内出荷
仕様製品群:Mini-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント プラグ コンタクト数:8 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:- コンタクト 種別:ピンアズワン品番65-1667-05
円形 コネクタ プラグ サイズ12 3 ポジション パネル SWITCHCRAFT円形 コネクタ プラグ サイズ12 3 ポジション パネルSWITCHCRAFT
3,598税込3,958
1個
16日以内出荷
仕様製品群:- 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント プラグ コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:12-3 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:12 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:プラグ インサート アレンジメント:12-3 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーCアズワン品番65-1613-56
産業用 円形 RCPT 2POS パネル SWITCHCRAFT産業用 円形 RCPT 2POS パネルSWITCHCRAFT
1,698税込1,868
1個
16日以内出荷
円形 CONN レセプタクル 6POS パネル SWITCHCRAFT円形 CONN レセプタクル 6POS パネルSWITCHCRAFT
4,198税込4,618
1個
16日以内出荷
円形 CONN レセプタクル 8POS パネル SWITCHCRAFT円形 CONN レセプタクル 8POS パネルSWITCHCRAFT
3,698税込4,068
1個
16日以内出荷
仕様製品群:Mini-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:8 円形 コンタクト タイプ:PCB ピン カップリング スタイル:ツイストロック コンタクト メッキ:金アズワン品番65-1634-47
円形 コネクタ 12POS RCPT ソルダー SWITCHCRAFT円形 コネクタ 12POS RCPT ソルダーSWITCHCRAFT
6,498税込7,148
1個
16日以内出荷
仕様製品群:MULTI-CON-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:12 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:ネジアズワン品番65-1664-28
円形 CONN レセプタクル 10POS パネル SWITCHCRAFT円形 CONN レセプタクル 10POS パネルSWITCHCRAFT
3,500税込3,850
1個
16日以内出荷
仕様製品群:MINI-CON-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:10 円形 コンタクト タイプ:PCB ピン カップリング スタイル:バヨネット コンタクト メッキ:金アズワン品番65-1638-18
円形 コネクタ 18POS RCPT クリンプ SWITCHCRAFT円形 コネクタ 18POS RCPT クリンプSWITCHCRAFT
17,980税込19,778
1個
16日以内出荷
仕様製品群:MINI-CON-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:18 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン カップリング スタイル:ネジアズワン品番65-1663-48
円形 コネクタ 18POS RCPT ソルダー SWITCHCRAFT円形 コネクタ 18POS RCPT ソルダーSWITCHCRAFT
19,980税込21,978
1個
16日以内出荷
パワーギア ホースバンド IDEAL(ホースバンド)パワーギア ホースバンドIDEAL(ホースバンド)(27件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。
推奨締付トルク(N・m)9.3材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304RoHS指令(10物質対応)対応
固定棚 LION (ライオン事務器)固定棚LION (ライオン事務器)
8,298税込9,128
1台
46日以内出荷
仕様最大積載質量:30kg
上棚セット LION (ライオン事務器)上棚セットLION (ライオン事務器)
29,980税込32,978
1台
46日以内出荷
Barchetta バルケッタ SHIMANO(シマノ)Barchetta バルケッタSHIMANO(シマノ)
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
幅広いライトゲームに対応するカウンター付軽量モデルがさらなる進化。鯛ラバやライトジギングやメタルスッテなどのオフショアルアーからタチウオ、アジ、イサキ、エギタコ、ヒラメなど船のライトゲームに幅広く対応するカウンター付軽量モデルです。LEDバックライト搭載のデジタルカウンターはもちろん、ハンドルのロング化やシングルハンドルモデルのラインナップ、エキサイティングドラグサウンドの採用など釣るための機能を追求。さらにゆとりのラインキャパを備えた300PG/300HGモデルの追加で、より幅広いシチュエーションで快適なゲームをお楽しみいただけます。
用途船 手巻き仕様スプール下巻ライン(PE号・m)::1.5-100(上ライン)、2-100(下ライン)幅(mm)スプール:22タイプベイトリール径(Φmm)スプール:32長さ(cm)最大巻上:58(ハンドル1回転)ベアリングベアリング数 BB/ローラー:3/1ハンドル長さ(mm)55ギヤ比5.8自重(g)195最大ドラグ(kg)5糸巻き量(号-m)PE糸:1.5-200
ハロゲンランプ消費電力10W 電圧6V 色温度3050K 寿命300h 定格光束150Lm 口金PG22 OSRAM(オスラム)ハロゲンランプ消費電力10W 電圧6V 色温度3050K 寿命300h 定格光束150Lm 口金PG22OSRAM(オスラム)
14,980税込16,478
1箱(2個)
5日以内出荷
電圧(V)6消費電力(W)10口金PG22色温度(K)3050ランプ寿命300時間定格光束(Lm)150電球の種類ハロゲンランプ
DMOSトランジスタアレイ 東芝DMOSトランジスタアレイ東芝
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
DMOSトランジスタアレイ
RoHS指令(10物質対応)対応
草焼カセットバーナー Sakae Fuji(栄製機)草焼カセットバーナーSakae Fuji(栄製機)(7件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
操作し易く軽量で女性でも安心、持ち運びに便利なコンパクトサイズ。 炎の跳ね返りが少ない。圧電点火装置付で簡単着火。
用途除草、ガーデニング、害虫駆除、軽作業に。火炎の長さ(mm)約400火炎温度(℃)1400燃焼時間(分)約10-30(10-20)質量(g)820本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)701×88×136使用ガスKYB-250・G300PG300(ハイパワーボンベ)火口径(mm)Φ45熱量(kw)20.9(25.6)
草焼カセットバーナー Sakae Fuji(栄製機)草焼カセットバーナーSakae Fuji(栄製機)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
翌日出荷
操作し易く軽量で女性でも安心、持ち運びに便利なコンパクトサイズ。 炎の跳ね返りが少ない。圧電点火装置付で簡単着火。
用途除草、ガーデニング、害虫駆除、軽作業に。使用ガスKYB-250・G300PG300(ハイパワーボンベ)
法人用AP オプションアンテナ 2本セット BUFFALO(バッファロー)法人用AP オプションアンテナ 2本セットBUFFALO(バッファロー)
2,798税込3,078
1台
翌日出荷
。本型番は現行の下記屋内法人APの付属アンテナと同仕様。下記どのAPでも交換用として使用可能・WAPM-1750D、WAPM-1166D、WAPM-APG600H、WAPM-APG300N、WAPM-AG300N・WAPS-APG600H、WAPS-AG300H
使用場所屋内
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
"pg300" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷