カテゴリ

  • 鈑金・塗装(123)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 機構部品(4)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pg400」の検索結果

146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PG400 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PG400

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,104税込3,414
    1個
    3日以内出荷
    フレームを分解せずにはさみ込み(後付け可)
    仕様-形状二つ割りT字形サイズ36×29×22
  • レンジャーパック クルーズ

    レンジャーパック

    クルーズ(3件のレビュー)
    649税込714
    1パック(10枚)
    当日出荷
    電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。独自の切り口で、輸送時の内容物の飛び出しを防ぐことができます。
    用途精密機器や部品などの梱包RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 寺田ポンプ製作所

    汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン

    寺田ポンプ製作所(17件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
    用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用付属品予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ型式非自動(PGタイプ)接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)8異物通過長(mm)50(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)45構造(羽根車)セミボルテックス材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2連続運転可能最低水位(mm)85
  • PG-400UV用 UVライト テクニカルアロイ

    PG-400UV用 UVライト

    テクニカルアロイ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    UV硬化接着剤(UVレジン)を固める為のUVライトとなります。その他、蛍光剤式クーラーガス漏れ検知用としてもご使用いただけます。
    用途UV/LED21灯。FCC/CE/ROHS規格適合品付属品単4電池3本危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • AZオイラー 金属ノズル横型 AZ(エーゼット)

    AZオイラー 金属ノズル横型

    AZ(エーゼット)(4件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    柔らかく、戻りが早いため、注入しやすいです。
    メモリーなし危険物の類別非危険物
  • PEGGY キングジム

    PEGGY

    キングジム
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ペグボードは建材や什器としても用いられている一面に等間隔の穴が空いた板材。 「ペギー」は、そんなペグボードを使った卓上収納です。 工具不要で、組み立ても簡単。 さまざまなパーツを取り付けることができるので、 あなた好みの収納を手軽にお楽しみいただけます。
    セット内容ペグボード×1、スタンド×1、スペーサー×4、L字フック×8材質(ペグボード)MDF、(スタンド)スチール、(スペーサー)EVA、(L字フック)スチール/メッキ質量(kg)約1.2(組み立て時)穴径(Φmm)6耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外形:約400×124×305(横置き時)、板:約400×6×300穴ピッチ(mm)25
  • ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプ

    KYB(カヤバ)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • パイジョンパーツ PGシリーズ T字形 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PGシリーズ T字形

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    付属品締付用ステンレスボルト寸法(mm)36×29×22
  • 電気用防水シリコンジェル JAPPY

    電気用防水シリコンジェル

    JAPPY(4件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1本(400mL)
    当日出荷
    防水性IP68相当
  • PPクイックパワーセット テクニカルアロイ

    PPクイックパワーセット

    テクニカルアロイ
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
    PP-1プライマーとPP-3補強剤入り接着剤UV硬化の組み合わせで、プラスチック、樹脂、FRP、金属,ガラスなどの強力接着が可能です。 特に自動車部品に多く使用されているPPパーツの補修には強力な接着力を発揮します。 その他にも多く使用されているABS樹脂やメッキパーツの破損部分補修にも最適です。 PP-3接着剤には紫外線で硬化する補強材が入っており、修復箇所を肉盛りする事により接着強度が飛躍的に向上します。 硬化した接着面は白化現象が起こらずほぼ透明ですので、目立ちにくく素材の色を気にする事なく使用できます。 硬化後はサンディングや塗装も行えます。
    用途プラスチック、樹脂パーツ、ABS、PP、FRP、金属、ゴム、ガラスなどセット内容PP-1HM 硬化促進剤入りプライマー20cc・PP-3 瞬間接着剤 UV硬化20g・ノズル・刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量40g危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • パワージェル 古河電工パワーシステムズ

    パワージェル

    古河電工パワーシステムズ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1組
    4日以内出荷
    半透明・無臭のシリコーン材質で、抜群の密着力で防水と絶縁が可能。施工部の目視や解体が可能。
    用途通電する各種ボックス、センサー、カメラなどの防水と絶縁。仕様シリコン/解体可能/絶縁と防水RoHS指令(10物質対応)対応
  • 関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ディープパープル PROST's

    関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ディープパープル

    PROST's
    19,980税込21,978
    1個(400g)
    5日以内出荷
    濃縮キャンディーカラーの原液です。クリヤーで割ったり、シンナーで希釈する前の、高級特殊顔料です。※お手持ちのウレタン塗料クリヤー(1液・2液共に使用可)に添加して使用します。※配合比を調整することで、お好みの色の濃さ、粘度に調整できます。※画像は下塗りにPG80 #210サンメタリック極粗目を塗装し、キャンディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
    用途塗装使用方法1.下塗りにシルバー系のメタリックを塗装する。2.調合したキャンディーカラーを塗装する。※キャンディーカラーは塗り重ね回数で仕上がりが変わります。通常、3から5コートの塗装を施し、お好みの色味に仕上げます。3.クリヤーを塗装して完成です。ディープパープル危険等級比率クリヤー塗料100:硬化剤10:希釈用シンナー35~100:濃縮キャンディーカラー原液10以内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • チップ(溝入れ) NTKカッティングツールズ

    チップ(溝入れ)

    NTKカッティングツールズ
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 関西ペイント PG80 原色 400 ディープブラック PROST's

    関西ペイント PG80 原色 400 ディープブラック

    PROST's
    2,398税込2,638
    1個(500g)ほか
    5日以内出荷
    ★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途塗料使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。ディープブラック配合【塗料】100 : 【硬化剤】10:【希釈シンナー】50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)【仕上げ塗り】0~20危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイントPG80 #400 ブラック 1kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's

    関西ペイントPG80 #400 ブラック 1kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)

    PROST's
    2,698税込2,968
    1セット(1kg)
    5日以内出荷
    ★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
    用途塗料セット内容PG80 #400ディープブラック 600g / 専用硬化剤 60g / 希釈用シンナー 400g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。ブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイントPG80 #400 ブラック 2kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's

    関西ペイントPG80 #400 ブラック 2kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)

    PROST's
    4,798税込5,278
    1セット(1kg)
    5日以内出荷
    ★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
    用途塗料使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。ブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイントPG80 #400 ブラック 4kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's

    関西ペイントPG80 #400 ブラック 4kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)

    PROST's
    8,398税込9,238
    1セット(4kg)
    5日以内出荷
    ★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
    用途塗料セット内容PG80 #400ディープブラック 2.4kg / 専用硬化剤 240g / 希釈用シンナー 1.6kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / ポリ計量カップ1,000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。ブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイントPG80 #400 ブラック 8kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's

    関西ペイントPG80 #400 ブラック 8kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)

    PROST's
    14,980税込16,478
    1セット(8kg)
    5日以内出荷
    ★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
    用途塗料セット内容PG80 #400ディープブラック 4.8kg / 専用硬化剤 480g / 希釈用シンナー 3.2kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / ポリ計量カップ1,000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。ブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイントPG80 #400 ブラック 7kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's

    関西ペイントPG80 #400 ブラック 7kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)

    PROST's
    13,980税込15,378
    1セット(7kg)
    5日以内出荷
    ★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
    用途塗料セット内容PG80 #400ディープブラック 4.2kg / 専用硬化剤 420g / 希釈用シンナー 2.8kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / ポリ計量カップ1,000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。ブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • Y0PG00080 SL-RV400 グリップ SHIMANO(シマノ)

    Y0PG00080 SL-RV400 グリップ

    SHIMANO(シマノ)
    219税込241
    1個
    7日以内出荷
    グリップ SL-RV400
  • 関西ペイントPG80 #400 ブラック 6kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's

    関西ペイントPG80 #400 ブラック 6kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)

    PROST's
    11,980税込13,178
    1セット(6kg)
    5日以内出荷
    ★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
    用途塗料セット内容PG80 #400ディープブラック 3.6kg / 専用硬化剤 360g / 希釈用シンナー 2.4kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / ポリ計量カップ1,000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。ブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイントPG80 #400 ブラック 3kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's

    関西ペイントPG80 #400 ブラック 3kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)

    PROST's
    6,498税込7,148
    1セット(3kg)
    5日以内出荷
    ★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
    用途塗料セット内容PG80 #400ディープブラック 1.8kg / 専用硬化剤 180g / 希釈用シンナー 1.2kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / ポリ計量カップ1,000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。ブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイントPG80 #400 ブラック 5kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's

    関西ペイントPG80 #400 ブラック 5kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)

    PROST's
    9,998税込10,998
    1セット(5kg)
    5日以内出荷
    ★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
    用途塗料セット内容PG80 #400ディープブラック 3kg / 専用硬化剤 300g / 希釈用シンナー 2kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / ポリ計量カップ1,000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。ブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80専用硬化剤 PROST's

    関西ペイント PG80専用硬化剤

    PROST's(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個(400g)
    当日出荷から5日以内出荷
    関西ペイントPG80用の硬化剤です。
    配合PG80塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • パワーギア ホースバンド IDEAL(ホースバンド)

    パワーギア ホースバンド

    IDEAL(ホースバンド)(27件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。
    材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)9.3
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • PPクイックパワー UV補強剤入り瞬間接着剤20 テクニカルアロイ

    PPクイックパワー UV補強剤入り瞬間接着剤20

    テクニカルアロイ(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個(20g)
    4日以内出荷
    PG-400UV-WLクイックパワーUVライト付フルセット及びPG-400UVのPPクイックパワーセットの補充用瞬間接着剤です。PP-1HMのプライマーとPG-UVLのUVライトとを組み合わせて使用します。
    用途プラスチック、樹脂パーツ、ABS、PP、FRP、金属、ゴム、ガラスなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20g危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • PPクイックパワー 硬化促進剤入りプライマー20 テクニカルアロイ

    PPクイックパワー 硬化促進剤入りプライマー20

    テクニカルアロイ
    2,998税込3,298
    1個(20mL)
    5日以内出荷
    PG-400UV-WLPPクイックパワーUVライト付フルセット及びPG-400UVのPPクイックパワーセットの補充用プライマーです。 PP-3UVの接着剤を塗布する前に使用する事によりPPなどのへの接着が可能になるほか、接着剤の硬化速度を速めます。
    用途プラスチック、樹脂パーツ、ABS、PP、FRP、金属、ゴム、ガラスなど付属品刷毛付危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 関西ペイント PG80 パラディ 707 プリズムシャイン 希釈済 PROST's

    関西ペイント PG80 パラディ 707 プリズムシャイン 希釈済

    PROST's
    9,198税込10,118
    1個(0.5L)ほか
    5日以内出荷
    ※この商品は関西ペイントのパラディリキッドを使用したPG80ベースのパラディーカラーです。※ホログラム調の発色をする光輝剤で極粗目。角度によりあらゆる色に変化する。※画像は下塗りにPG80 #400ディープブラックを塗装し、パラディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
    用途塗装使用方法1.下塗りにブラックを塗装する。2.パラディーカラーを塗装する。※画像は薄く2回塗りで仕上げております。3.最後にクリヤーを塗装して完成です。プリズムシャイン危険等級比率【基本】パラディーカラー 100:硬化剤 51.パラディーカラー塗料に硬化剤を5%混入して、良く攪拌してください。※成分が沈殿していますので、容器の底から十分に攪拌して下さい。2.ストレーナーでろ過してから塗装します。※パラディーカラーは粘度調整済みなので、希釈せずそのままご使用下さい。危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80 パラディ 709 ファーブルパープル 希釈済 PROST's

    関西ペイント PG80 パラディ 709 ファーブルパープル 希釈済

    PROST's
    9,198税込10,118
    1個(0.5L)ほか
    5日以内出荷
    この商品は関西ペイントのパラディリキッドを使用したPG80ベースのパラディーカラーです。強いバイカラー性を示す干渉タイプで極粗目。ブルーからパープルまで発色が変化します。画像は下塗りにPG80 #400ディープブラックを塗装し、パラディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
    用途塗装使用方法1.下塗りにブラックを塗装する。2.パラディーカラーを塗装する。※画像は薄く2回塗りで仕上げております。3.最後にクリヤーを塗装して完成です。ファーブルパープル危険等級比率【基本】パラディーカラー 100:硬化剤 51.パラディーカラー塗料に硬化剤を5%混入して、良く攪拌してください。※成分が沈殿していますので、容器の底から十分に攪拌して下さい。2.ストレーナーでろ過してから塗装します。※パラディーカラーは粘度調整済みなので、希釈せずそのままご使用下さい。危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント レタンPGエコ パラディリキッド 707 プリズムシャイン 原液 PROST's

    関西ペイント レタンPGエコ パラディリキッド 707 プリズムシャイン 原液

    PROST's
    4,698税込5,168
    1個(30mL)ほか
    5日以内出荷
    ※ホログラム調の発色をする光輝剤で極粗目。角度によりあらゆる色に変化する。※ウレタン塗料クリヤー(1液ハイブリッド・2液PG80共に使用可)に添加して使用します。※画像は下塗りにPG80 #400ディープブラックを塗装し、PG80 #026クリヤーと調合したパラディ塗料を薄く2回塗装後、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
    用途塗装使用方法1.調合したパラディ塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。※成分が沈殿しますので、容器の底から十分に攪拌して下さい。2.ストレーナーでろ過してから塗装します。プリズムシャイン危険等級比率【PG80ベース】クリヤー塗料とパラディリキッドの総質量 100:硬化剤 10:希釈用シンナー 100危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント レタンPGエコ パラディリキッド 710 ブルーレッド 原液 PROST's

    関西ペイント レタンPGエコ パラディリキッド 710 ブルーレッド 原液

    PROST's
    5,198税込5,718
    1個(30mL)ほか
    5日以内出荷
    ※強いバイカラー性を示す干渉タイプで極粗目。ブルーからレッドまで発色が変化します。※ウレタン塗料クリヤー(1液ハイブリッド・2液PG80共に使用可)に添加して使用します。※画像は下塗りにPG80 #400ディープブラックを塗装し、PG80 #026クリヤーと調合したパラディ塗料を薄く2回塗装後、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
    用途塗装使用方法1.調合したパラディ塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。※成分が沈殿しますので、容器の底から十分に攪拌して下さい。2.ストレーナーでろ過してから塗装します。ブルーレッド危険等級比率【PG80ベース】クリヤー塗料とパラディリキッドの総質量 100:硬化剤 10:希釈用シンナー 100危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80 パラディ 708 ファーブルレッド 希釈済 PROST's

    関西ペイント PG80 パラディ 708 ファーブルレッド 希釈済

    PROST's
    8,998税込9,898
    1個(0.5L)ほか
    5日以内出荷
    この商品は関西ペイントのパラディリキッドを使用したPG80ベースのパラディーカラーです。強いバイカラー性を示す干渉タイプで極粗目。ブルーからレッドまで発色が変化します。画像は下塗りにPG80 #400ディープブラックを塗装し、パラディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
    用途塗装使用方法1.下塗りにブラックを塗装する。2.パラディーカラーを塗装する。※画像は薄く2回塗りで仕上げております。3.最後にクリヤーを塗装して完成です。ファーブルレッド危険等級比率【基本】パラディーカラー 100:硬化剤 51.パラディーカラー塗料に硬化剤を5%混入して、良く攪拌してください。※成分が沈殿していますので、容器の底から十分に攪拌して下さい。2.ストレーナーでろ過してから塗装します。※パラディーカラーは粘度調整済みなので、希釈せずそのままご使用下さい。危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80 パラディ 706 グリーンパープル 希釈済 PROST's

    関西ペイント PG80 パラディ 706 グリーンパープル 希釈済

    PROST's
    9,198税込10,118
    1個(0.5L)ほか
    5日以内出荷
    ※この商品は関西ペイントのパラディリキッドを使用したPG80ベースのパラディーカラーです。※強いバイカラー性を示す干渉タイプで極粗目。正面のグリーンから、すかしのパープルまで発色が変化します。※画像は下塗りにPG80 #400ディープブラックを塗装し、パラディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
    用途塗装使用方法1.下塗りにブラックを塗装する。2.パラディーカラーを塗装する。※画像は薄く2回塗りで仕上げております。3.最後にクリヤーを塗装して完成です。グリーンパープル危険等級比率【基本】パラディーカラー 100:硬化剤 51.パラディーカラー塗料に硬化剤を5%混入して、良く攪拌してください。※成分が沈殿していますので、容器の底から十分に攪拌して下さい。2.ストレーナーでろ過してから塗装します。※パラディーカラーは粘度調整済みなので、希釈せずそのままご使用下さい。危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80 パラディ 710 ブルーレッド 希釈済 PROST's

    関西ペイント PG80 パラディ 710 ブルーレッド 希釈済

    PROST's
    9,198税込10,118
    1個(0.5L)ほか
    5日以内出荷
    ※この商品は関西ペイントのパラディリキッドを使用したPG80ベースのパラディーカラーです。※強いバイカラー性を示す干渉タイプで極粗目。ブルーからレッドまで発色が変化します。※画像は下塗りにPG80 #400ディープブラックを塗装し、パラディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
    用途塗装使用方法1.下塗りにブラックを塗装する。2.パラディーカラーを塗装する。※画像は薄く2回塗りで仕上げております。3.最後にクリヤーを塗装して完成です。ブルーレッド危険等級比率【基本】パラディーカラー 100:硬化剤 51.パラディーカラー塗料に硬化剤を5%混入して、良く攪拌してください。※成分が沈殿していますので、容器の底から十分に攪拌して下さい。2.ストレーナーでろ過してから塗装します。※パラディーカラーは粘度調整済みなので、希釈せずそのままご使用下さい。危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80 パラディ 713 スパークリングフレーク 希釈済 PROST's

    関西ペイント PG80 パラディ 713 スパークリングフレーク 希釈済

    PROST's
    8,698税込9,568
    1個(0.5L)ほか
    5日以内出荷
    ※この商品は関西ペイントのパラディリキッドを使用したPG80ベースのパラディーカラーです。※高輝度、高透明性のガラスフレークで塗色でのニゴリが少ない。特に太陽光の下で強く輝く。※画像は下塗りにPG80 #400ディープブラックを塗装し、マジョーラカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
    用途塗装使用方法1.下塗りにブラックを塗装する。2.パラディーカラーを塗装する。※画像は薄く2回塗りで仕上げております。3.最後にクリヤーを塗装して完成です。スパークリングフレーク危険等級比率【基本】パラディーカラー 100:硬化剤 51.パラディーカラー塗料に硬化剤を5%混入して、良く攪拌してください。※成分が沈殿していますので、容器の底から十分に攪拌して下さい。2.ストレーナーでろ過してから塗装します。※パラディーカラーは粘度調整済みなので、希釈せずそのままご使用下さい。危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント レタンPGエコ パラディリキッド 706 グリーンパープル 原液 PROST's

    関西ペイント レタンPGエコ パラディリキッド 706 グリーンパープル 原液

    PROST's
    4,598税込5,058
    1個(30mL)ほか
    5日以内出荷
    ※強いバイカラー性を示す干渉タイプで極粗目。正面のグリーンから、すかしのパープルまで発色が変化します。※ウレタン塗料クリヤー(1液ハイブリッド・2液PG80共に使用可)に添加して使用します。※画像は下塗りにPG80 #400ディープブラックを塗装し、PG80 #026クリヤーと調合したパラディ塗料を薄く2回塗装後、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
    用途塗装使用方法1.調合したパラディ塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。※成分が沈殿しますので、容器の底から十分に攪拌して下さい。2.ストレーナーでろ過してから塗装します。グリーンパープル危険等級比率【PG80ベース】クリヤー塗料とパラディリキッドの総質量 100:硬化剤 10:希釈用シンナー 100危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント レタンPGエコ パラディリキッド 778 サザングリーン 原液 PROST's

    関西ペイント レタンPGエコ パラディリキッド 778 サザングリーン 原液

    PROST's
    3,798税込4,178
    1個(30mL)ほか
    5日以内出荷
    ※強いバイカラー性を示す干渉タイプで極粗目。黄緑からだいだい色まで発色が変化します。※ウレタン塗料クリヤー(1液ハイブリッド・2液PG80共に使用可)に添加して使用します。※画像は下塗りにPG80 #400ディープブラックを塗装し、PG80 #026クリヤーと調合したパラディ塗料を薄く2回塗装後、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
    用途塗装使用方法1.調合したパラディ塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。※成分が沈殿しますので、容器の底から十分に攪拌して下さい。2.ストレーナーでろ過してから塗装します。サザングリーン危険等級比率【PG80ベース】クリヤー塗料とパラディリキッドの総質量 100:硬化剤 10:希釈用シンナー 100危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント レタンPGエコ パラディリキッド 709 ファーブルパープル 原液 PROST's

    関西ペイント レタンPGエコ パラディリキッド 709 ファーブルパープル 原液

    PROST's
    4,598税込5,058
    1個(30mL)ほか
    5日以内出荷
    強いバイカラー性を示す干渉タイプで極粗目。ブルーからパープルまで発色が変化します。ウレタン塗料クリヤー(1液ハイブリッド・2液PG80共に使用可)に添加して使用します。画像は下塗りにPG80 #400ディープブラックを塗装し、PG80 #026クリヤーと調合したパラディ塗料を薄く2回塗装後、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
    用途塗装使用方法1.調合したパラディ塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。※成分が沈殿しますので、容器の底から十分に攪拌して下さい。2.ストレーナーでろ過してから塗装します。ファーブルパープル危険等級比率【PG80ベース】クリヤー塗料とパラディリキッドの総質量 100:硬化剤 10:希釈用シンナー 100危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性