カテゴリ

  • 鈑金・塗装(765)
  • バイク純正部品(613)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(175)
  • オフィス家具(161)
  • 制御機器(98)
  • パソコン/周辺機器(79)
  • 空調・照明・電設資材(42)
  • 機構部品(23)
  • 家電(22)
  • 電気材料(17)
  • 測定用品(17)
  • 空圧工具(14)
  • 切削工具(11)
  • メカニカル部品(9)
  • 日用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • バイク部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 事務用品(8)
  • 物流用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 安全保護具(6)
  • 梱包用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 保管用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 作業服(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pg5」の検索結果

2,179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸水スポンジ ルック

    吸水スポンジ

    ルック(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個(110g)
    当日出荷
    吸水性の高いスポンジ。
    用途雨天後のグランド等に。その他、工場内や作業場の床に敷き油等を吸わせる目的でもご使用いただけます。種類スポンジ材質ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • グラフギア500 ぺんてる(アストラム)

    グラフギア500

    ぺんてる(アストラム)(29件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    筆記時に線や文字を確認できる細身のペン先。 安定した筆記を得るための低重心設計。 定規をあてやすい4mmガイドパイプ。 手のすべりを防ぐローレット加工。 芯の硬度が使いわけできる表示窓付き。 製図用。 内蔵芯:HB。 替消しゴム:Z2-1N。
    材質軸:再生ABS、先金、グリップ:真鍮、クリップ:鉄全長(mm)147質量(g)14外形寸法(mm)10×8×147方式ノック式軸径(m/m)10芯硬度HB色(本体)シルバー芯色グリーン購入法適合商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 六角ボルト用キャップ ラクテム

    六角ボルト用キャップ

    ラクテム(3件のレビュー)
    47税込52
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    六角ボルトの頭部に被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。
    用途六角ボルト用の保護キャップとして。材質(本体)PE
  • 圧力計 TRUSCO

    圧力計

    TRUSCO(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    構造が簡単な汎用的な圧力計です。
    用途空気の圧力を表示します。種類汎用圧力計使用圧力(MPa)1以下使用圧力0~1MPa測定流体空気圧力レンジ(MPa)0~1圧力レンジ0~1MPa材質(パネル)樹脂(前面パネル)
  • 手締バンド セフティー3

    手締バンド

    セフティー3(4件のレビュー)
    809税込890
    1パック(2個)
    当日出荷
    ホース連結部分の固定に最適です。ホース連結部分の固定に使用します。簡単に締めつけたりゆるめたりできる手締バンド2個入りです。
    用途ポンプパーツ。
  • クイックポジ感光基板 サンハヤト

    クイックポジ感光基板

    サンハヤト(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。
    厚さ(μm)(銅箔)35波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長)品質保持期間36ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付きボルト用キャップ ノーブランド

    六角穴付きボルト用キャップ

    ノーブランド(9件のレビュー)
    549税込604
    1パック(10個)
    当日出荷
    六角穴付きボルトの頭部に取り付けが可能な保護キャップです。グレーと黒の2色よりお選びいただけます。
    用途識別、六角穴の防塵対策など材質ポリエチレン(PE)種類六角穴用
  • マルパイジョン(同径) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    マルパイジョン(同径)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
    材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • レックスグリップ05 パイロット

    レックスグリップ05

    パイロット(3件のレビュー)
    109税込120
    1本
    当日出荷
    グリップに段差がないから安定した握りが可能 指にフィットする計算されたフォルム「レックスグリップ」。軽くなめらかな書き味と、カラフルに揃ったボディカラーをお楽しみ下さい。
    用途紙への筆記芯径(mm)0.5適合替ゴム:HERFN-10全長(mm)147種類シャープペンシルエコマーク認定認定方式ガイドパイプスライドノック式最大径(Φmm)11.6グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 037繰り返し・詰め替え対応
  • ハンガーサドル 南電機

    ハンガーサドル

    南電機(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(10組)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途屋内用。適合パイプハンガー/P25、P40、P40H材質電気亜鉛めっき仕上げ(ユニクロメッキ)
  • OP金銀雲流懐敷 アーテック[和紙]

    OP金銀雲流懐敷

    アーテック[和紙](1件のレビュー)
    489税込538
    1セット(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    水分・油分を一切通さず、お料理を直接盛り付ける事が出来ます。
    材質金銀雲流OPP
  • インテグラル錠Gシリーズ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠Gシリーズ

    GOAL(ゴール)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
    用途事務所、応接室など勝手なし
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • グラフペンシル ぺんてる(アストラム)

    グラフペンシル

    ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷
    筆記バランスに優れた製図用シャープの定番。 芯硬度の確認が出来る表示窓付き。 すべり止めローレット加工。 定規をあてやすい4mmスリーブ。 内蔵芯HB。
    商品タイプ本体材質軸:再生ABS、先金:真鍮、クリップ:鉄、ノック:ABS外形寸法(mm)13×9×147方式ノック式
  • 圧縮用アタッチメントピンゲージ外径5mm仕様 イマダ

    圧縮用アタッチメントピンゲージ外径5mm仕様

    イマダ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-4799RoHS指令(10物質対応)対応
  • 粘着付マジックテープ切売り箱 A ユタカメイク

    粘着付マジックテープ切売り箱 A

    ユタカメイク
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    箱入りなので、お好みの長さでカットして保管もできて、最後まで汚れず使用できます。 粘着付で固定したい箇所への貼り付けが容易です。 フック側とループ側をを合わせると着脱が容易です。
    用途部品・部材の仮固定や固定に材質ポリエステル、合成ゴム形状フック型厚さ(mm)2タイプ粘着剤付き長さ(m)25
  • ピラーグリップ(セルフロック) イマオコーポレーション

    ピラーグリップ(セルフロック)

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    強く差し込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
    材質(本体)ポリプロピレンタイプセルフロック使用温度範囲(℃)0~80色(本体)ブラック表面処理(本体)つや消し
  • ピラーグリップ PG MIYOSHI(小西製作所)

    ピラーグリップ PG

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用温度(℃)max110 min-20
  • 粘着付マジックテープ切売り箱 B ユタカメイク

    粘着付マジックテープ切売り箱 B

    ユタカメイク
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    箱入りなので、お好みの長さでカットして保管もできて、最後まで汚れず使用できます。 粘着付で固定したい箇所への貼り付けが容易です。 フック側とループ側をを合わせると着脱が容易です。
    用途部品・部材の仮固定や固定に材質ポリエステル、合成ゴム形状ループ型厚さ(mm)2タイプ粘着剤付き長さ(m)25
  • 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(42件のレビュー)
    289税込318
    1個ほか
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
  • ボルトナットキャップ ラクテム

    ボルトナットキャップ

    ラクテム(1件のレビュー)
    239税込263
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ボルト・ナットに被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ3色よりお選びいただけます。
    用途ボルト・ナット部の保護キャップとして。材質(本体)PE
  • (TUP)タッチペン ダイハツ

    (TUP)タッチペン

    ダイハツ(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ピラーグリップ(タップ穴) イマオコーポレーション

    ピラーグリップ(タップ穴)

    イマオコーポレーション(6件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)フェノール樹脂タイプメネジ使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
  • グラフレット ぺんてる(アストラム)

    グラフレット

    ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    すべり止めローレット加工。 芯硬度表示窓付。 内蔵芯:HB。 替消しゴム:Z2-1N。 定規を当てやすいガイドパイプ4mm
    材質軸:再生ABS、グリップ:真鍮、クリップ:鉄、先金:真鍮、ABS質量(g)11外形寸法(mm)9×8×148方式ノック式色(本体)メタリックグレーグリーン購入法適合商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • PG524 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PG524

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,540税込1,694
    1個
    当日出荷
    部品やボードの取付けに
    仕様-形状2ヶ所ネジ穴加工サイズ32×25×12
  • 縫製用マジックテープ切売り箱 A ユタカメイク

    縫製用マジックテープ切売り箱 A

    ユタカメイク
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    箱入りなので、お好みの長さでカットして保管もできて、最後まで汚れず使用できます。 フック側とループ側をを合わせると着脱が容易です。
    用途シートや布地に縫い付け、固定や袋の口封じなど着脱を容易にできる仕様縫製タイプ、フック側(オス)材質ポリエステル形状フック型厚さ(mm)2タイプ縫製用長さ(m)25
  • テーパーシモリ PG-5 PRO:TRUST(プロトラスト)

    テーパーシモリ PG-5

    PRO:TRUST(プロトラスト)
    77税込85
    1袋
    6日以内出荷
    用途ウキの遊動仕掛の必需品!
  • ハンドプラスボード グリーンタイプ マイゾックス

    ハンドプラスボード グリーンタイプ

    マイゾックス
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    土木・建築現場の必需品 一人で楽ラク写真撮影ボードがスチール製なのでマグネットシートが使える。 (グリーン:片面)ボードはクリップで固定し、ワンタッチで着脱が可能。 4段階の伸縮シャフト、ボード角度調整が可能。便利なマーカーホルダーと指ガード付。
  • 正面 ネジタイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    正面 ネジタイプ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプ

    KYB(カヤバ)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • 縫製用マジックテープ切売り箱 B ユタカメイク

    縫製用マジックテープ切売り箱 B

    ユタカメイク
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    箱入りなので、お好みの長さでカットして保管もできて、最後まで汚れず使用できます。 フック側とループ側をを合わせると着脱が容易です。
    用途シートや布地に縫い付け、固定や袋の口封じなど着脱を容易にできる材質ポリエステル形状ループ型厚さ(mm)2タイプ縫製用長さ(m)25
  • 1000ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ

    1000ml オイラー(ポリエチレン製)

    エスコ
    620税込682
    1個
    当日出荷
    横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
    エスコ品番EA990PG-5材質ポリエチレン寸法(mm)直径96×223容量(mL)1000ノズル長(mm)50危険物の類別非危険物目盛単位(mL)100
  • フリーマジック切売り箱 25m ユタカメイク

    フリーマジック切売り箱 25m

    ユタカメイク
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    片面にフックとループがあり、同じ面での結着が可能です。 箱入りなので、お好みの長さでカットして保管もできて、最後まで汚れず使用できます。
    用途金具を併用して、様々な結束に材質ポリエステル厚さ(mm)2タイプフリーマジック長さ(m)25
  • 掃除口開閉キー KVK

    掃除口開閉キー

    KVK
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
  • パイプガード イノアック住環境

    パイプガード

    イノアック住環境
    29,980税込32,978
    1ケース(30本)
    翌々日出荷
    優れた断熱性を発揮する硬質ウレタンフォームに、硬質塩化ビニル表皮をフィットさせたパイプガード・シリーズです。セパレーター部を剥がすだけのワンタッチ施工なので作業効率もアップします。
  • トレフィットNP手袋 PGシリーズ TORAY(東レ)

    トレフィットNP手袋 PGシリーズ

    TORAY(東レ)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(20双)
    当日出荷から翌々日出荷
    フィット性に優れた極薄タイプの手袋です。見やすいサイズ別カラーパッケージです。
    仕様パウダーフリー、ラテックスフリー、EOG滅菌済(1双パック)材質PVC(塩化ビニル樹脂)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00015000011医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 樹脂製地下埋設物標示杭 SPパイル 石井マーク

    樹脂製地下埋設物標示杭 SPパイル

    石井マーク
    14,980税込16,478
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    軽い・割れない・腐らない 耐久性に優れた再生プラスチック製埋設標示杭
    材質(本体)再生ポリエチレン樹脂外形寸法(mm)70×70×450材質(キャップ)ポリエチレン樹脂材質(表示部)ABS系樹脂
  • 伸縮型苅込ハサミ BAHCO(バーコ)

    伸縮型苅込ハサミ

    BAHCO(バーコ)
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    ハンドル部分がアルミで軽量です。 ハンドル部分が伸縮しますので、任意の調整が可能です。 握りやすいハンドルで疲れづらいです。
    用途庭木・生垣の刈り込みに全長(mm)790~1040刃長(mm)250切断能力(mm)-トラスコ品番486-1078材質刃:ハイグレード鋼、柄:アルミニウム質量(kg)1使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣
  • グロメットBG 型 ジョー・プリンス竹下

    グロメットBG 型

    ジョー・プリンス竹下(16件のレビュー)
    55税込61
    1個
    当日出荷
    パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色硬度50°±5°種類グロメットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 短尺テーパーゲージ SK(新潟精機)

    短尺テーパーゲージ

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    テーパーゲージを切断して使用している現場に最適な短尺タイプです。 ボールチェーン付です。
    用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に最小表示/目量(mm)0.1角度(°)テーパー:7・9・10器差(mm)±0.1板厚(mm)1.2
...