カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 鈑金・塗装(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「pg600」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンジャーパック クルーズレンジャーパッククルーズ(3件のレビュー)
919税込1,011
1パック(10枚)
当日出荷
電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。独自の切り口で、輸送時の内容物の飛び出しを防ぐことができます。
用途精密機器や部品などの梱包RoHS指令(10物質対応)対応
マルパイジョン(同径) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
パイジョンパーツ PGシリーズ 水平 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PGシリーズ 水平三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,505税込1,656
1個
当日出荷
水平側面軸の立ち上げに
仕様-寸法(mm)28×38×12サイズ28×38×12Φd12寸法H(mm)14寸法A(mm)20寸法E(mm)14寸法B(mm)7寸法C(mm)12寸法W(mm)38寸法G(mm)30締付ねじM4寸法2-ΦP(mm)4.2
JIS汎用圧力計(A枠立型) TRUSCOJIS汎用圧力計(A枠立型)TRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ケースおよびカバーは電着塗装で耐食性に優れています。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
材質/仕上ブルドン管:黄銅、株:黄銅圧力レンジ(MPa)0.0~0.60最小目盛(MPa)0.01精度(mm)±1.6% FSケース形状A枠立型測定流体エア・油・水
パイジョンパーツ PGシリーズ 水平 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PGシリーズ 水平三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,288税込1,417
1個
4日以内出荷
寸法(mm)28×38×12付属品締付用ステンレスボルト
DEVICE MAD ラウンド長財布 トップハウスDEVICE MAD ラウンド長財布トップハウス
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
オリジナルのロゴプレートが付いたラウンドジップ型の長財布。 ファスナー部分を開くと小銭入れや仕切りが付いているので 整理整頓しながらお使い頂けます。また充実したカードホルダーも魅力的! カードは左右合わせて8枚収納でき、 中身が見やすく取り出しも非常に楽に出来ます。 さらに、領収書などの整理や、もっと沢山カードを持ち歩きたい方のために、 用途に合わせて使えるフリーポケットを完備。 また、背面には交通系ICカードなどの収納に便利なポケットを搭載!
材質ヴィンテージソフト合皮質量(g)238種類長財布幅(cm)19高さ(cm)9.5奥行き(cm)2.5
チップ(溝入れ) NTKカッティングツールズチップ(溝入れ)NTKカッティングツールズ
29,980税込32,978
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
チップフェライトビーズ BLM18シリーズ MURATA(村田製作所)チップフェライトビーズ BLM18シリーズMURATA(村田製作所)
1,698税込1,868
1袋(200個)
7日以内出荷
チップフェライトビーズ BLM41Pシリーズ MURATA(村田製作所)チップフェライトビーズ BLM41PシリーズMURATA(村田製作所)
429税込472
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
安全基準インターロックスイッチ RS PRO 2NC, PG 13.5, 600V ac, IP67 RS PRO安全基準インターロックスイッチ RS PRO 2NC, PG 13.5, 600V ac, IP67RS PRO
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
仕様通常の状態の構成:2NC●アクチュエータのタイプ:90 °キー●コンジットエントリ:PG 13.5●長さ:31mm●幅:31mm●深さ:95mm●電源電圧:600 V ac●最大AC電圧:600V●ハウジング材質:プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
パワーギア ホースバンド IDEAL(ホースバンド)パワーギア ホースバンドIDEAL(ホースバンド)(27件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。
推奨締付トルク(N・m)9.3材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304RoHS指令(10物質対応)対応
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ステンレスクランプ600シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ600シリーズ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
さまざまな使用環境に応えるステンレス製研究開発・実験のスピード化に貢献各種機器、装置の取付、組み立てに利用耐食性、非磁性
法人用AP オプションアンテナ 2本セット BUFFALO(バッファロー)法人用AP オプションアンテナ 2本セットBUFFALO(バッファロー)
2,798税込3,078
1台
翌日出荷
本型番は現行の下記屋内法人APの付属アンテナと同仕様。下記どのAPでも交換用として使用可能・WAPM-1750D、WAPM-1166D、WAPM-APG600H、WAPM-APG300N、WAPM-AG300N・WAPS-APG600H、WAPS-AG300H
使用場所屋内
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
5,698税込6,268
1個(500g)
5日以内出荷
フィアット純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフィアット危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ステンレスマル穴パイジョン水平穴 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスマル穴パイジョン水平穴三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
水平側面軸の立ち上げに2-ΦPで部品取付けに
関西ペイントPG80 ライトピンク 1kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's関西ペイントPG80 ライトピンク 1kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)PROST's
4,498税込4,948
1セット(1kg)
5日以内出荷
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
用途塗料セット内容PG80 調色 ライトピンク 600g / 専用硬化剤 60g / 希釈用シンナー 400g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。ライトピンク危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
PocketJet用シリコンカバー brother(ブラザー)PocketJet用シリコンカバーbrother(ブラザー)
5,998税込6,598
1台
8日以内出荷
対応機種:PJ-700シリーズ ※旧機種とPJ-723には対応しておりませんロール紙ホルダー(PA-RH-600)、アンチカールロールプリンターケース(PA-RC-001)、給紙ガイド(PA-PG-001)と同時使用不可