カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 制御機器(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ph-10ds」の検索結果
![ピーキス10 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52385717-191224-02.jpg)
ピーキス10
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥9,898税込¥10,8881台当日出荷紙の針で綴じるホッチキス。 食品工場や病院におすすめの抗菌モデル。 金属針を使わずにしっかり綴じたい方に。 コピー用紙10枚まで、紙の針でしっかり綴じます。用途10枚用付属品紙針除去用のピンセット(本体に装てん)、取扱説明書(保証書付)、専用紙針(PH-S309/Bブルー)1巻質量(g)550タイプ抗菌モデル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×162×170使用環境温度(℃)10~40綴じ枚数2~10※PPC用紙64g/m2(55kg紙)をとじた場合の目安最大綴じ奥行(mm)通常とじ13/角とじ21針装てん数(本)900アズワン品番65-0436-50綴じ口寸法(mm)1使用針紙針(PH-S309/W、PH-S309/B)繰り返し・詰め替え対応
SS5Y3-10-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷から9日以内出荷
S Series(SS5Y7-10PH1)
SMC¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) 配列指定バルブ連数3給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(D) D側
S Series(SS5Y3-10PH1)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷から12日以内出荷コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10PH2
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵銘板プレートなし(連数印字なし)
SS5Y5-10_11-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷から21日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10PH1
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷型式(10) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き銘板プレートなし(連数印字なし)
S Series(SS5Y5-10PH1)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き





![ピーキス10 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52385717-191224-02.jpg)