カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「ph-20a」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動コンプレッサー機能付きエアタンク ホーンメイト JET INOUE(ジェットイノウエ)自動コンプレッサー機能付きエアタンク ホーンメイトJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
エアーを自動充填・自動停止し8kg/cm2±10%に保つコンプレッサー付きのエアータンク「ホーンメイト」8kg/cm2±10%まで上がれば自動で停止し6kg/cm2±10%まで下がれば自動でエアーを充填しますヤンキーホーンなど設置する際に手軽に使用できるようになりますまた、タイヤ空気圧の調整やお出かけ先での空気充填にもおすすめです!
用途エアホーン/エアタンク/エアホーン関連パーツその他モーター温度が85度プラスマイナス10%まで上昇すると一時停止。70度プラスマイナス10%まで下降すると再起動材質(タンク)黒塗装スチール、(コンプレッサー)アルミ、スチール寸法(mm)Φ140×W385×H190タンク容量(L)3圧力0~6kg/cm2プラスマイナス10%で作動、8kg/cm2プラスマイナス10%で停止取扱説明書(1.94MB)
クラッチカバー(ホンダ) EXEDYクラッチカバー(ホンダ)EXEDY(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
排煙口 手動復帰型HPH-200A(色=ホワイト) フカガワ排煙口 手動復帰型HPH-200A(色=ホワイト)フカガワ(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。 開放後は手動により復帰します。
オールラウンダー差替式ドライバーセット (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)オールラウンダー差替式ドライバーセット (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
33,980税込37,378
1セット
翌日出荷
セット内容:差替式スイスグリップドライバーハンドル(38215.A)、マイナスブレード(215.C2・3・4・5)、リーマーブレード(215.E2)、プラスブレード(215.PH2)、ポジドライブブレード(215.PZ2)、ヘクスローブブレード(215.T10・15・20・25), 六角ブレード(215.D4・5・6)、差替ドライバーハンドル(53.TELESKOP)、差替ブレード(53CPH.00・53CPH.0・53CPH.1)、差替ポジドライブブレード(53PZ.0-1)、差替ドライバーブレード六角(53D.1.5-2・ 53CPH.2.5-3)、差替ドライバーブレード(53T.6-7・53T.8-9)、検電用ドライバー(175.0-60LED)。差替式スイスグリップEVOドライバーと差替式精密ドライバーのセット。31のツールセットでコンパクトなロールケース付き。ロールアップケース付きです。外箱付きです。
質量(g)962
差替式ドライバーセット31本組 (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーセット31本組 (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
33,980税込37,378
1セット
翌日出荷
セット内容:差替式スイスグリップドライバーハンドル(38215.A)、マイナスブレード(215.C2・3・4・5)、リーマーブレード(215.E2)、プラスブレード(215.PH2)、ポジドライブブレード(215.PZ2)、ヘクスローブブレード(215.T10・15・20・25), 六角ブレード(215.D4・5・6)、差替ドライバーハンドル(53.TELESKOP)、差替ブレード(53CPH.00・53CPH.0・53CPH.1)、差替ポジドライブブレード(53PZ.0-1)、差替ドライバーブレード六角(53D.1.5-2・ 53CPH.2.5-3)、差替ドライバーブレード(53T.6-7・53T.8-9)、検電用ドライバー(175.0-60N)。差替式スイスグリップEVOドライバーと差替式精密ドライバーのセット。31のツールセットでコンパクトなロールケース付き。
質量(g)837
24時間タイマー 静岡製機24時間タイマー静岡製機
16,480税込18,128
1個
翌々日出荷
1日24時間15分刻みで燃焼時間を設定可能です。
適合機種VAL6SR/VAL6-PH/WPS-20s/30A/30As/30T/46を除く全型式電源電圧(V)100(50/60)使用周囲温度(℃)本体:-20~50RoHS指令(10物質対応)対応
レバーグリップ C6ドライバービット付トルクドライバーセット ケース付 14点組 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レバーグリップ C6ドライバービット付トルクドライバーセット ケース付 14点組PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
41,980税込46,178
1セット
翌日出荷
視認しやすいアナログ目盛。 アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。 ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。 コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。 柔らかい表面のレバーハンドル、快適な握り心地、容易なトルク伝達。 自動的に作動します。 クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。 トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。 再校正工具付き。 再校正の際の目盛の調整向け。 トルクドライバー:8326.A3.2-16Nmマグネットホルダー:225M-80マイナスビット:No.5・6プラスビット:PH2・3ポジビット:PZ2・3ヘクスローブビット:T20・25・30六角ビット:3・4・5mm校正ツールケース ※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。 ※認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。
仕様●測定精度:±6%●質量(g):606アズワン品番68-0851-79
差替式ドライバーセット31本組 (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーセット31本組 (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
33,980税込37,378
1セット
翌日出荷
セット内容:差替式スイスグリップドライバーハンドル(38215.A)、マイナスブレード(215.C2・3・4・5)、リーマーブレード(215.E2)、プラスブレード(215.PH2)、ポジドライブブレード(215.PZ2)、ヘクスローブブレード(215.T10・15・20・25), 六角ブレード(215.D4・5・6)、差替ドライバーハンドル(53.TELESKOP)、差替ブレード(53CPH.00・53CPH.0・53CPH.1)、差替ポジドライブブレード(53PZ.0-1)、差替ドライバーブレード六角(53D.1.5-2・ 53CPH.2.5-3)、差替ドライバーブレード(53T.6-7・53T.8-9)、検電用ドライバー(175.0-60N)。差替式スイスグリップEVOドライバーと差替式精密ドライバーのセット。31のツールセットでコンパクトなロールケース付き。外箱付きです。
質量(g)962
排煙口 手動復帰型HPH-200A(色=黒) フカガワ排煙口 手動復帰型HPH-200A(色=黒)フカガワ
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。 開放後は手動により復帰します。
排煙口 手動復帰型HPH-200A(色=アイボリー) フカガワ排煙口 手動復帰型HPH-200A(色=アイボリー)フカガワ
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。 開放後は手動により復帰します。
[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)エスコ
11,800税込12,980
1本
翌日出荷
ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P精度表記STD
偏光子ホルダー シグマ光機偏光子ホルダーシグマ光機
17,980税込19,778
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
偏光板の偏光方位や波長板の結晶軸を調整するために使われるホルダーです。光軸中心に360度滑らかに回転できる機構により、精密な偏光実験に使用することができます。