カテゴリ
- 機構部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ph-405」の検索結果

ローラー受 面付型
ジョー・プリンス竹下¥1,248税込¥1,3731個当日出荷グレモンハンドル(ローラー付)用の受金具です。用途防音扉、大型密閉扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
エポックハードエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷用途側面切削仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)52シャンク径公差(mm)h6
SPH40スタープレート
大同DMソリューション(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1枚翌日出荷金型製作の工程短縮、コストダウンに役立つプリハードン・プレス金型用鋼仕様金型材タイププレート
ウォーターポンプ(ホンダ用)
GMB(49件のレビュー)¥4,990税込¥5,4891個当日出荷から5日以内出荷ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-400PHシリーズ(M=4用)
廣杉計器¥2,098税込¥2,3081袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質ステンレスねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
恵水
エフアンドエイ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(5kg×4缶)5日以内出荷から6日以内出荷天然砥石ウオストライトから特殊な製法でケイ酸を分離、ケイ酸ゾルを作り出します。 それを主にアミノ酸・微量要素を加え、無臭かつ無害な茶褐色の透明液体です。 「恵水」に含まれるケイ酸は吸収率の高い活性ケイ酸すなわちケイ酸ゾル(シリカゾル)です。 植物に吸収されるのはケイ酸ゾルでなければいけません。 植物の細胞を固くして、毛足をとがらせ体質を強化。 様々な試練を乗り越え健全で健やかな生育を促します。成分ケイ酸1200mg/kg、カリウム1000mg/kg、窒素405mg/kg、燐酸13mg/kg、カルシウム71mg/kg、鉄430mg/kg、マンガン130mg/kg、亜鉛54mg/kg、銅69mg/kg、モリブデン10mg/kg、PH6.6原材料活性ケイ酸ゾル・バイオケイ素から抽出したアミノ酸液・微量要素