カテゴリ

  • 切削工具(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 機構部品(10)
  • 作業工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 建築金物(4)
  • 電動工具(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 測定用品(2)
  • 医療(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph-42」の検索結果

関連キーワード
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラカンハンドル ジョー・プリンス竹下

    ブラカンハンドル

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時は、ハンドルが回転しない構造となっています。 PH-42CYのパネルカットでも取り付け可能です。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上クロームメッキ仕上操作方法取手を起こしてから回転させると解錠できます。左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角棒レンチ PH42 8セット GEDORE

    六角棒レンチ PH42 8セット

    GEDORE
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
    トラスコ品番855-6870セット内容2、2.5、3、4、5、6、8、10材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ質量(g)24.5表面処理亜鉛メッキ先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0777
  • 六角棒レンチ PH42 10セット GEDORE

    六角棒レンチ PH42 10セット

    GEDORE
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
    トラスコ品番855-6871セット内容1.3、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ質量(g)25.9表面処理亜鉛メッキ先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0777
  • 丸線コイルスプリング(30%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(30%タワミ)

    タカノ(9件のレビュー)
    62税込68
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • PPポケットホルダー LION (ライオン事務器)

    PPポケットホルダー

    LION (ライオン事務器)
    579税込637
    1パック(4冊)
    当日出荷
    仕様20mmのマチ付材質再生PPシート・0.2mm厚サイズA4判本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×20×235RoHS指令(10物質対応)対応インデックスあり
  • ポップナット ポップリベット・ファスナー

    ポップナット

    ポップリベット・ファスナー(12件のレビュー)
    559税込615
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    ナットボディ外周面にローレットを施してあります。 このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。
    材質スチール形状平頭表面処理亜鉛メッキ三価クロメート
  • パッキン UPH型 NOK

    パッキン UPH型

    NOK(35件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • HIOS プラスビット ハイオス

    HIOS プラスビット

    ハイオス(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(10本)
    当日出荷
    精密加工、組立に適した専用ビットです。
    用途適合メーカー:ハイオス純正ビット。仕様HIOSプラスビット材質専用ビット材先端形状プラス(+)本数102018年トラスコ掲載ページ5 0711両頭機能片頭
  • ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵ナシ ジョー・プリンス竹下

    ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵ナシ

    ジョー・プリンス竹下
    819税込901
    1個
    当日出荷
    ・左右兼用型です。・ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉付属品二股キー1本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手パネルカットの向きを変更して下さい。仕上シルバー色塗装取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応互換品番PH-42K-SUS/PH-42-SUS
  • ネームタグ貼付けハンガー (クリーン導電性)1箱(10本入) アズワン

    ネームタグ貼付けハンガー (クリーン導電性)1箱(10本入)

    アズワン
    4,850税込5,335
    1箱(10本)
    当日出荷
    ハンガー全体に導電性PPを使用しているため、静電気を逃がす効果があります。ネームタグ貼り付けスペースがあるため、シールを貼ることができます。フックを合わせて使用することで、ハンガーに手袋やマスク等の小物を同時に掛けることができます。
    材質導電性PP寸法(mm)420×199表面抵抗値(Ω)10^6以下アズワン品番4-6758-01線径(mm)Φ8
  • ハイオスビット十字穴ねじ用ビット ハイオス

    ハイオスビット十字穴ねじ用ビット

    ハイオス(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(10本)
    当日出荷
    先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
  • ステンレスブラカンハンドル ジョー・プリンス竹下

    ステンレスブラカンハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時はハンドルが回転しない構造となっています。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-304)区分建築仕上ブラストホーニング仕上操作方法取手を起こしてから回転させると解錠できます。左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラカンハンドル シリンダー ジョー・プリンス竹下

    ブラカンハンドル シリンダー

    ジョー・プリンス竹下
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・左右兼用型です。 ・ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。 ・防塵シャッター付きです。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉付属品鍵 2 本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、パネルカットの向きを変えて下さい。操作方法【ハンドルの操作】ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。【解錠方法】ハンドルを起こしてから回転させると解錠できます。収納時はハンドルが回転しない構造です。取付板厚(mm)~4使用例点検口扉 , ガスチャンバー , 制御盤扉RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)126
  • 小穴スタイラス(12AAM105 Mitutoyo(ミツトヨ)

    小穴スタイラス(12AAM105

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    25,980税込28,578
    1個
    欠品中
    適合アームNO.:AB-33先端形状片角先端角度20°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAM105先端半径(μm)25
  • 接続子 CE-2 ELPA

    接続子 CE-2

    ELPA
    199税込219
    1個
    当日出荷
    CE-2
    全長(mm)21種類絶縁付圧着端子端子形状差込形
  • 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO

    精密ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    439税込483
    1本
    当日出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • ロール紙/フォト用紙【フォト光沢紙HG(薄口) 】 Canon

    ロール紙/フォト用紙【フォト光沢紙HG(薄口) 】

    Canon
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    キヤノン純正オプション・消耗品は、本プリンター専用に開発されたものです。 本プリンターの性能を維持し快適な出力環境を得るためにキヤノン純正オプション・消耗品のご使用をお薦めします。
    対応完全フチなし印刷坪量(g/m2)170素材光沢
  • スライドクリップファイル PLUS(プラス)[文具]

    スライドクリップファイル

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    279税込307
    1冊
    当日出荷
    オシャレに分かりやすく分類・保管。スライドクリップ式の簡易ファイル。プレゼンテーションなどの少量の書類に便利にご使用いただけます!
    材質ポリプロピレン(PP)表:0.2mm(透明)、裏:0.4mm、金属製クリップ収納枚数約20枚
  • ブラカンハンドル ジョー・プリンス竹下

    ブラカンハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    919税込1,011
    1個
    6日以内出荷
    取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時は、ハンドルが回転しない構造となっています。
    用途・点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装仕上取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応
  • インテリアペットハウス アイリスオーヤマ

    インテリアペットハウス

    アイリスオーヤマ
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    木目調の天板がお部屋に馴染むデザインのハウスです。天板を取り外して、本体の丸洗いが可能です。柔らかい厚手のクッション付きです。天板はPVC加工により、水をこぼしてもふき取りができます。天板に猫が乗ることができ、多頭飼いの方にもおすすめです。
    直径(Φmm)クッション:約360質量(g)3240耐荷重(kg)(約)ふた10適合種別(目安)小型犬、猫寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)424×424×346入口寸法(mm)約230×200
  • 貫通タイプ超硬ステンレスホールソー TRUSCO

    貫通タイプ超硬ステンレスホールソー

    TRUSCO
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷
    ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
    用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボード適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)有効長(mm)35フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8シャンク径(mm)10・13
  • ペンライト プレゼントせきね

    ペンライト

    プレゼントせきね
    1,558税込1,714
    1本
    翌々日出荷
    電源スイッチ クリッププッシュ式 クリップ部分を指で押して本体と接触している間、電源が入ります。※ニップル球はフィラメントを使用しているため長時間の使用や大きな衝撃で球切れをおこす起こす事があります。その際は専用のPH421用ニップル球を購入ください。
    付属品単4マンガン乾電池 2本長さ(mm)128質量(g)43アズワン品番8-8205-31
  • ロール紙/厚口コート紙HG Canon

    ロール紙/厚口コート紙HG

    Canon
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ラージフォーマットプリンタ用厚口コート紙。
    仕様オートカット可能長さ(m)30.5白色度(%)100紙質コート紙坪量(g/m2)145紙管径(inch)2印刷方式片面入数1適合プリンタインクジェットプリンタ
  • ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵付 ジョー・プリンス竹下

    ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵付

    ジョー・プリンス竹下
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    ・左右兼用型です。・ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉付属品二股キー1本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手パネルカットの向きを変更して下さい。仕上シルバー色塗装取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応互換品番PH-42K-SUS/PH-42-SUS
  • 215mm やすり(平/中目・粗目) エスコ

    215mm やすり(平/中目・粗目)

    エスコ
    1,090税込1,199
    1本
    当日出荷
    全長(mm)215刃長(mm)110目の粗さ中目/油目ヤスリ部形状平(11×3.5)
  • カップキット Roadpartner(マツダ)

    カップキット

    Roadpartner(マツダ)(2件のレビュー)
    768税込845
    1セット
    翌々日出荷
  • Wプレーン本焼鏝 0.4mm厚 宮谷製作所

    Wプレーン本焼鏝 0.4mm厚

    宮谷製作所
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷から11日以内出荷
    貼り合わせの鏝の巾広背金に、カシメ式の棒を取り付け、0.4mm厚の鏝を反りにくくした鏝です。(巾広背金に、背金棒をカシメで取り付け、鏝板と巾広背金を両面テープで取り付けた仕様です)塗り作業はもちろん、こすり作業などに最適!
    用途モルタル・軽量モルタル・シゴキ材の塗り作業に材質木製/鋼
  • POPナット(ヘキサ APH 大阪魂

    POPナット(ヘキサ APH

    大阪魂
    667税込734
    1セット(8個)
    翌々日出荷
    材質:アルミニウム合金 ナットボディは六角(HEX)形状をしています。 六角形状の母材 下穴にカシメることにより、安定した高い取付強度が得られます。
    材質アルミニウム合金
  • Wプレーンステン鏝 0.4mm厚 宮谷製作所

    Wプレーンステン鏝 0.4mm厚

    宮谷製作所
    2,798税込3,078
    1本
    3日以内出荷から28日以内出荷
    貼り合わせの鏝の巾広背金に、カシメ式の棒を取り付け、0.4mm厚の鏝を反りにくくした鏝です。(巾広背金に、背金棒をカシメで取り付け、鏝板と巾広背金を両面テープで取り付けた仕様です)塗り作業はもちろん、こすり作業などに最適!ステンレス板で錆びにくく手入れが簡単。
    用途錆びやすい材料やモルタル・軽量モルタル・シゴキ材の塗り作業に材質木製/ステン/鋼
  • 3カ-W POPナット(ヘキサ SPH 大阪魂

    3カ-W POPナット(ヘキサ SPH

    大阪魂
    667税込734
    1セット(8個)
    翌々日出荷
    材質:スチール ナットボディは六角(HEX)形状をしています。 六角形状の母材 下穴にカシメることにより、安定した高い取付強度が得られます。
    材質スチール表面処理3価ホワイト
  • 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO

    精密ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    689税込758
    1本
    翌々日出荷から11日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • ポップブラインドナットヘキサタイプ平頭 ポップリベット・ファスナー

    ポップブラインドナットヘキサタイプ平頭

    ポップリベット・ファスナー
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    仕様平頭材質スチール
  • ロール紙/フォト用紙【フォト光沢紙HG(厚口) 】 Canon

    ロール紙/フォト用紙【フォト光沢紙HG(厚口) 】

    Canon
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    キヤノン純正オプション・消耗品は、本プリンター専用に開発されたものです。 本プリンターの性能を維持し快適な出力環境を得るためにキヤノン純正オプション・消耗品のご使用をお薦めします。
    対応完全フチなし印刷坪量(g/m2)255素材光沢
  • 3カ-W POPナット(テトラ 大阪魂

    3カ-W POPナット(テトラ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(7個)
    翌々日出荷
  • CoroMill(R) 245 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 245 フライス加工用チップ

    サンドビック
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ

    サンドビック(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    推奨材種H(高硬度鋼)
  • CoroMill(R) 300 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 300 フライス加工用チップ

    サンドビック
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ

    サンドビック
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    推奨材種H(高硬度鋼)
  • AIZENメディカルペンライト ニップル球タイプ 医療用瞳孔ゲージ12サイズ AZPH-421シリーズ テイエムアイ

    AIZENメディカルペンライト ニップル球タイプ 医療用瞳孔ゲージ12サイズ AZPH-421シリーズ

    テイエムアイ
    2,298税込2,528
    1本
    7日以内出荷
    ●プロフェッショナル方々の医療用ペンライトです。●電球は光に直線性の無いニップル球を使用しています。●信頼の日本製、ニップル球の優しい明るさが確認部位をほど良く照らします。
    仕様ピンク寸法(mm)瞳孔ゲージ:1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8質量(g)45(マンガン電池×2本含)電源単4乾電池 2本光源2.2V-0.25A(ニップル球特殊リング付)本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)12×128mmアズワン品番68-6590-35医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00040000574医薬品医療機器等法一般医療機器
  • CoroMill(R) 490 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 490 フライス加工用チップ

    サンドビック
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    コロミル490用チップです。 シャープな切刃で低抵抗です。 真の4コーナー仕様チップです。
    用途正面フライス、肩削り、溝加工用、良好な面粗さが必要な加工に、小型機械での加工に