カテゴリ
- 機構部品(5)
- 建築金物(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ph-42k」の検索結果

ステンレスブラカンハンドル
ジョー・プリンス竹下¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から6日以内出荷取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時はハンドルが回転しない構造となっています。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-304)区分建築仕上ブラストホーニング仕上操作方法取手を起こしてから回転させると解錠できます。左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応
ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵付
ジョー・プリンス竹下¥999税込¥1,0991個6日以内出荷・左右兼用型です。・ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉付属品二股キー1本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手パネルカットの向きを変更して下さい。仕上シルバー色塗装取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応互換品番PH-42K-SUS/PH-42-SUS
ブラカンハンドル
ジョー・プリンス竹下¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時は、ハンドルが回転しない構造となっています。用途・点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装仕上取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応
ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵ナシ
ジョー・プリンス竹下¥819税込¥9011個当日出荷・左右兼用型です。・ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉付属品二股キー1本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手パネルカットの向きを変更して下さい。仕上シルバー色塗装取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応互換品番PH-42K-SUS/PH-42-SUS
ポストフェンス取付金具セット
アイリスオーヤマ¥1,098税込¥1,2081セット翌々日出荷門・扉・フェンスなどにポストを取り付ける別売取り付けセットです。適合アイリスポストPH-380N・PW-400・PL-395・410K、アルミポストAPT-320・400、木製ポストMGF-50・MG-32・42、ステンレスポストSPT-39E・40材質スチール