カテゴリ
- 機構部品(5)
- 切削工具(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 建築金物(3)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ph-74」の検索結果

平面ハンドル
ジョー・プリンス竹下(29件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1個当日出荷用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクローム色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
2,3用長止金
ジョー・プリンス竹下¥579税込¥6371個当日出荷自由に折り曲げ加工が可能です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)(t=2.3)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 (Ep-Fe/Zn CM2)RoHS指令(10物質対応)対応
アフレナシSトラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷オーバーフローのない手洗い器用パイプ径(Φmm)25材質黄銅、ノンアスベスト、SBR(スチレン・ブタジエンゴム)、ポリエチレン形状Sトラップ仕様アジャストなし呼び径25外径(Φmm)(排水栓)54
2.3用Z曲げ止金
ジョー・プリンス竹下¥199税込¥2191個12日以内出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)(t=2.3)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 (Ep-Fe/Zn CM2)RoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル
ジョー・プリンス竹下¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷左右兼用型です。 取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 塗装液の浸入を防ぐ構造です。 専用止金が付属しています。用途・点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装仕上取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
ナイフエッジスタイラス(354899
Mitutoyo(ミツトヨ)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-71・72先端角度20°先端幅(mm)3先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354899先端半径(μm)25
PCアフレナシSトラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷オーバーフローのない手洗い器用パイプ径(Φmm)25材質HI PE樹脂、ポリプロピレン、ABS形状Sトラップ呼び径25材質(パイプ)HI PE樹脂、ポリプロピレン、ABSパイプ形状Sトラップ
スープ容器 RHFフーフ127-65B 黒 リスパック
リスパック¥1,298税込¥1,4281袋(50点)3日以内出荷耐熱・断熱性能の高いスープカップ。角型丸形状の片手で持ちやすいスタイリング。絞った側面形状でボリューム感アップと側面から底面にかけて施したリブで断熱性アップの今までと違う高機能のスープカップ。約350cc。材質PPH寸法(mm)127×127×65容量(mL)350質量(g)6
SUS304製 ノーバルブタイプ プラグ
アソー¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です材質SUS304製ソケットorプラグプラグバルブ構造両路開放型使用温度(℃)-15~180
平面ハンドル 黒色塗装 鍵付 小
ジョー・プリンス竹下¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷左右兼用型です。取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 塗装液の浸入を防ぐ構造です。PH-27Nと取り付けに互換性があります。専用止金が付属しています。 左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。 ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)183仕上黒色塗装仕上コード(ナンバー)1020741803取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応鍵六角形状(1本付属)分野設備・機械
平面ハンドル 黒色塗装 鍵ナシ 小
ジョー・プリンス竹下¥1,289税込¥1,4181個7日以内出荷左右兼用型です。取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 塗装液の浸入を防ぐ構造です。PH-27Nと取り付けに互換性があります。 専用止金が付属しています。左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。 ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)179仕上黒色塗装仕上コード(ナンバー)1020743803取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷RC□□型-08(丸チップ)推奨材種P(鋼)チップ形状R(丸チップ)適合被削材種P(鋼)勝手なしコーナーR(mm)4内接円径(mm)8
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷RC□□型-10(丸チップ)推奨材種P(鋼)チップ形状R(丸チップ)適合被削材種P(鋼)勝手なしコーナーR(mm)5母材超硬内接円径(mm)10
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-16(丸チップ) 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥35,980税込¥39,5781箱(10個)当日出荷RC□□型-16(丸チップ)推奨材種P(鋼)勝手なしコーナーR(mm)8母材超硬適合被削材種P(鋼)チップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)16
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷RC□□型-12(丸チップ)推奨材種P(鋼)勝手なし母材超硬適合被削材種P(鋼)チップ形状R(丸チップ)
卓上型 pH・水質分析計<F-74>
HORIBA¥399,800~税込¥439,780~1台4日以内出荷から14日以内出荷ナビゲーション機能 ユーザガイド内蔵 データメモリ(2000件) USP/EP/JPの製薬用水測定対応 GLP/GMP対応プリンタ・PCとの同時接続可能 カスタマイズ可能な印刷機能 USBメモリへのデータ保存 USB PC通信 校正・測定でカスタマイズ可能なオートホールド機能測定範囲【mV(ORP)】±1999.9mV(表示範囲)、【イオン】0.00μg/L~999g/L(mol/L)(表示範囲)、【塩分】0.00~80.00PPT(0.000%~8.000%)、【電気抵抗率(比抵抗)】セル定数100m-1:0.00Ω・m~199.9kΩ・m・セル定数10m-1:0.0Ω・m~1.999MΩ・m・セル定数1000m-1:0.000Ω・m~19.99kΩ・m(表示範囲)測定範囲(pH)0.000~14.000表示分解能0.01/0.001pH、【mV(ORP)】0.1mV、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁、【塩分】0.01PPT(0.001%)、【電気抵抗率(比抵抗)】0.05%F.S.、【全溶存固形物量(TDS)】0.01mg/L電源(V)【ACアダプタ】100~240(50/60Hz)本体質量(g)約700(スタンド・ACアダプタ除く)温度測定範囲(℃)0~100(-30~130)表示範囲pH-2.000~20.000消費電力(VA)9.8使用環境温度(℃)0~45
プラスチックベアリング(外周フランジタイプ)
ACE(エース)¥789税込¥8681個3日以内出荷から4日以内出荷耐磨耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低い、軽快・低騒音で使用できます。 耐薬品性・耐腐食性に優れています。用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器・雨戸・戸車等材質外輪 : ポリアセタール樹脂・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油耐荷重(kg)20/300回転(1個当りの試験結果による)