「ph-74a-2」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平面ハンドル ジョー・プリンス竹下

    平面ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(29件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクローム色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
  • 平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付) ジョー・プリンス竹下

    平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付)

    ジョー・プリンス竹下(7件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    ・左右兼用型です。 ・ハンドルの先端が丸く、突出時に壁や扉を傷つけないデザインです。 ・裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 ・防塵シャッター付きです。
    用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等付属品鍵2本 , 専用止金1個 ,M4 座金組込ネジ 4 本仕様非常解錠装置付材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクローム色塗装取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】シリンダー部分を押すとハンドルが起き上がり解錠できます。【非常解錠】施錠状態でも本体裏側のツマミを押し下げるだけのワンタッチ操作で解錠することができます。取付板厚(mm)~3使用例点検口扉 , 制御盤扉 , 配電盤扉 , 小型キャビネット等RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)209
  • 平面ハンドル ジョー・プリンス竹下

    平面ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(51件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上シルバー色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
  • 85mm 平面ハンドル エスコ

    85mm 平面ハンドル

    エスコ
    ¥1,900税込¥2,090
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951CE-11材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)85×27質量(g)179タイプ左右兼用型仕上シルバー塗装クリア仕上げ
  • 平面ハンドル(鍵無/ワンタッチ式) SYS(シブタニ)

    平面ハンドル(鍵無/ワンタッチ式)

    SYS(シブタニ)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    材質本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール仕上焼付塗装(シルバー)、止め金:有色クロメートビスの呼び止め金固定ネジ:【M4×8ナベ小ネジ】+Fe:2本付(平座金+バス座金組込み)取手回転取手
  • 平面ハンドル ジョー・プリンス竹下

    平面ハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    左右兼用型です。 取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 塗装液の浸入を防ぐ構造です。 専用止金が付属しています。
    用途・点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装仕上取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.3用Z曲げ止金 ジョー・プリンス竹下

    2.3用Z曲げ止金

    ジョー・プリンス竹下
    ¥199税込¥219
    1個
    12日以内出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)(t=2.3)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 (Ep-Fe/Zn CM2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス平面ハンドル(非常解錠装置付) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス平面ハンドル(非常解錠装置付)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ・左右兼用型です。 ・ハンドルの先端が丸く、突出時に壁や扉を傷つけないデザインです。 ・裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 ・防塵シャッター付きです。
    用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等仕様非常解錠装置付材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上サンドブラスト取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】シリンダー部分を押すとハンドルが起き上がり解錠できます。【非常解錠】施錠状態でも本体裏側のツマミを押し下げるだけのワンタッチ操作で解錠することができます。取付板厚(mm)~3使用例点検口扉 , 制御盤扉 , 配電盤扉 , 小型キャビネット等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【メーカー純正合鍵作成サービス】  AGENT AGENT

    【メーカー純正合鍵作成サービス】 AGENT

    AGENT
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    9日以内出荷
    サービス分類その他
  • 平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付)黒色塗装 ジョー・プリンス竹下

    平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付)黒色塗装

    ジョー・プリンス竹下
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    ・仕上げは黒色塗装です。 ・左右兼用型です。 ・ハンドルの先端が丸く、突出時に壁や扉を傷つけないデザインです。 ・裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 ・防塵シャッター付きです。
    用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等付属品鍵2本 , 専用止金1個 ,M4 座金組込ネジ 4 本仕様非常解錠装置付材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】シリンダー部分を押すとハンドルが起き上がり解錠できます。【非常解錠】施錠状態でも本体裏側のツマミを押し下げるだけのワンタッチ操作で解錠することができます。取付板厚(mm)~3使用例点検口扉 , 制御盤扉 , 配電盤扉 , 小型キャビネット等RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)209
  • 盤用マルチキー JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー

    JEFCOM(ジェフコム)(47件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
    トラスコ品番485-9979寸法(mm)80×80×2.6質量(g)32
  • 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途配分電盤・制御盤付属品ビスセット・専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)鍵無
  • ステンレス丸型平面ハンドル ジョー・プリンス竹下

    ステンレス丸型平面ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・左右兼用型です。 ・プッシュボタンを押しながら解錠するため、誤操作を防止できます。 ・ハンドル、ケース共にステンレスカバー付きです。 ・ブラケット方式のため、取り付けが簡単です。 ・防塵シャッター付きです。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)仕上亜鉛メッキクロメート処理+鏡面研磨取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。取付板厚(mm)1~1.6使用例点検口扉 , ガスチャンバー , トランクルームRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポケット型デジタルマルチメータ 三和電気計器

    ポケット型デジタルマルチメータ

    三和電気計器(70件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    4000カウント、0.7%最高確度 コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等) データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可 表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
  • 1スピンドル型取替握玉 ディンプルシリンダー付 大黒製作所

    1スピンドル型取替握玉 ディンプルシリンダー付

    大黒製作所(13件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷
    1スピンドル型のインテグラル錠の付いているドアに対応します。
    用途事務所、工場内ドア。トラスコ品番380-2981材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮備考ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ種類ドアノブ径(Φmm)(丸座)75キー数5本(ディンプルキー)質量(g/セット)705取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50適合扉厚(mm)23~43
  • 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 全体にアールがついたソフトデザイン パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • 押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    押ボタン付平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60) A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。 左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • 封印付ハンドル Panasonic(パナソニック)

    封印付ハンドル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    開口部(mm)(封印支柱)Φ3
  • 平面ハンドル(鍵付/ワンタッチ式) SYS(シブタニ)

    平面ハンドル(鍵付/ワンタッチ式)

    SYS(シブタニ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    材質本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール仕上焼付塗装(シルバー)、止め金:有色クロメートビスの呼び止め金固定ネジ:【M4×8ナベ小ネジ】+Fe:2本付(平座金+バス座金組込み)取手回転取手