カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 機構部品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)

「ph-74a-3」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平面ハンドル ジョー・プリンス竹下

    平面ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(29件のレビュー)
    ¥909~税込¥1,000~
    1個
    当日出荷
    用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクローム色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
  • 平面ハンドル ジョー・プリンス竹下

    平面ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(51件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上シルバー色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
  • 平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付) ジョー・プリンス竹下

    平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付)

    ジョー・プリンス竹下(7件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    ・左右兼用型です。 ・ハンドルの先端が丸く、突出時に壁や扉を傷つけないデザインです。 ・裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 ・防塵シャッター付きです。
    用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等付属品鍵2本 , 専用止金1個 ,M4 座金組込ネジ 4 本仕様非常解錠装置付材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクローム色塗装取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】シリンダー部分を押すとハンドルが起き上がり解錠できます。【非常解錠】施錠状態でも本体裏側のツマミを押し下げるだけのワンタッチ操作で解錠することができます。取付板厚(mm)~3使用例点検口扉 , 制御盤扉 , 配電盤扉 , 小型キャビネット等RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)209
  • デジタル外側マイクロメータ モノタロウ

    デジタル外側マイクロメータ

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    当日出荷
    標準デジタル外側マイクロメータです。読みにくかった数値も一目で正確に読み取れます。オートパワーオフ(約5分)機能付き。 また、球面アタッチメントがついているのでパイプの肉厚等の測定に便利です。
    付属品モニター用電池CR2032×1個、球面アタッチメント×1個、電池フタ用スパナ×1個材質フレーム:機械構造用炭素鋼寸法(mm)61×156×28質量(g)197測定範囲(mm)0.001~25電源リチウム電池CR2032×1個最小読取値(mm)0.001電池寿命(通常使用で約)8ヶ月測定圧力10N器差(μm)±3
  • デジタルマイクロメーター シンワ測定

    デジタルマイクロメーター

    シンワ測定(11件のレビュー)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    デジタルで読み取りやすいマイクロメーターです。パイプ肉厚等の測定に便利な球面アタッチメント付です。ゼロセット機能付です。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。
    用途精密な寸法測定に使用するマイクロメーター付属品球面アタッチメント、電池フタ用スパナ寸法(mm)61×156×28測定範囲(mm)0.001~25電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.001使用温度(℃)0~40測定力(N)10最小読取値(mm)0.001電池寿命(通常使用で約)8ヶ月材質(フレーム)機械構造用炭素鋼測定圧力10N本体サイズ(mm)61×156×28器差(μm)±3電池寿命8ヶ月材質(測定面)超硬チップ材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼特性●一目でわかるデジタル表示です。●クイックドライブ+太いシンブルでスピーディーな測定が可能です。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.001mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定面超硬チップ付です。●パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。
  • ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ

    ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000

    モノタロウ(9221件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
    付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
  • 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途配分電盤・制御盤付属品ビスセット・専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)鍵無
  • パーツ&ブレーキクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    パーツ&ブレーキクリーナー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(17件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1本(840mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します。 液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません。
    用途自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄。 金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄。 ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。仕様逆さ噴射可タイプ速乾対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
  • 増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ

    増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)

    モノタロウ(1006件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。
    用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 平面ハンドル MS720型 LAMP(スガツネ工業)

    平面ハンドル MS720型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プッシュボタンを押すと、ハンドルが飛び出しカムも解除されます。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
    材質(本体、ボタン)亜鉛合金(ZDC)、(取付金具、ねじ、カム)鋼、(キー)黄銅適合板厚(mm)1~2
  • 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ

    中速乾ブレーキ&パーツクリーナー

    モノタロウ(258件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    夏場などの気温が高い環境でのご使用にお勧めです。速乾タイプでは乾燥が速すぎると感じる際には是非こちら中速乾タイプをお試しください。 中速乾タイプなので、ゆっくり乾燥し汚れに洗浄液が浸透しますのでウエスやブラシでのこすり落としにお勧めです。 ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
    用途自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロパノール、プロパン、ブタン、二酸化炭素種別油性、エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性中速乾危険物の性状非水溶性
  • 盤用マルチキー JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー

    JEFCOM(ジェフコム)(47件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
    トラスコ品番485-9979寸法(mm)80×80×2.6質量(g)32