カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • 作業工具(2)

「ph-89-3」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PH-89(A)-3用の防水パッキン ジョー・プリンス竹下

    PH-89(A)-3用の防水パッキン

    ジョー・プリンス竹下
    59税込65
    1枚
    7日以内出荷
    H-89-3用防水パッキンです。
    材質クロロプレンゴム(CR)仕上黒色
  • スイングハンドル ジョー・プリンス竹下

    スイングハンドル

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・左右兼用型です。 ・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 ・丸みを帯びた握りやすいデザインです。 ・Oリング付きです。 ・防水パッキンを備えると防水タイプとして使用できます。(※防水パッキンは別売りです) ・防水性能:IPX5相当(※防水パッキンは別売りです) ・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。 ・防塵シャッター付きです。
    用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキクリアー塗装取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。【解錠方法】ハンドルを引き上げてから回転させると止金が解錠されます。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス防水スイングハンドル ジョー・プリンス竹下

    ステンレス防水スイングハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ・左右兼用型です。 ・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 ・丸みを帯びた握りやすいデザインです。 ・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 ・防水性能:IPX5相当 ・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。 ・防塵シャッター付きです。
    用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-316)仕上ブラストホーニング操作方法【ハンドルの操作】ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。【解錠方法】ハンドルを引き上げてから回転させると止金が解錠されます。使用例配電盤扉 , 分電盤扉 , キュービクル , 制御盤扉RoHS指令(10物質対応)対応
  • 7515/16 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー スピード 汎用セット1 Wera

    7515/16 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー スピード 汎用セット1

    Wera
    29,980税込32,978
    1セット
    翌日出荷
    素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。5つのトルク調整可能(2.0。3.0。4.0。5.0。6.0 Nm)。トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。設定されたトルクに達すると空回りします。
    用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-6920セット内容7515/16 Kraftform Safe Torqueスピード 汎用セット116点、 1×7515 Kraftform Safe Torqueレンチ、 2-6Nm: 1/4×2.0 Nm x 3.0 Nm x 4.0 Nm x 5.0 Nm x 6.0 Nm x 147.5 mm、 1×851/4 Z プラスビット: PH 2×89 mm、 5×867/4 Z トルクス BO いじり止め付トルクスビット: TX 10×89 mm、 TX 15×89 mm、 TX 20×89 mm、 TX 25×89 mm、 TX 30×89 mm材質特殊工具鋼全長(mm)147.5差込角(mm)6.35トルク調整範囲(N・m)2-6最小目盛(N・m)2グリーンマーク認定
  • クラフトフォーム コンパクト 60 RA-R 1 Wera

    クラフトフォーム コンパクト 60 RA-R 1

    Wera
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    革新的なラチェット機構により作業効率が向上します。ネジの引っ掛かりが全く無い場合でも早回しが可能です。直感的な切り替え:スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すとラチェットが反時計回りに回ります。スイッチを中心に合わせるとラチェット機構をロックすることができます。ラピダプターテクノロジーにより迅速なビット交換ができ、磁力を使わず固定できることでビットの紛失、落下を防止します。硬質材料でありながら延性と靭性を兼ね備えている89mmビット16本がWera 2 go対応の頑丈な折り畳み式ポーチに収納されています。
    セット内容●838 RA-R L (1×1/4×140), 851/4 Z (1x PH 1×89; 1x PH 2×89; 1x PH 3×89), 855/4 Z (1x PZ 1×89; 1x PZ 2×89; 1x PZ 3×89), 867/4 Z TORX BO (1x TX 10×89; 1x TX 15×89; 1x TX 20×89; 1x TX 25×89; 1x TX 30×89), 840/4 Z (1×3,0×89; 1×4,0×89; 1×5,0×89; 1×6,0×89), 800/4 Z (1×1,0×5,5×89)差込角(mm)6.35セット商品数17