カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ph-97」の検索結果

おりこうなハサミ
ENGINEER(エンジニア)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷4つの刃でさまざまな素材をカットできる万能ハサミ。ナット回し:簡易スパナを刃に搭載。ボルト、ナットをサッと回せます(対辺8、10、12mm)。ストレート刃:適度な厚みと鋭利な刃先が快適なカッティングをサポートし、紙や布のスライド切りもスムーズ。ギザ刃:多様な素材を逃さず、ザクザク切断できます。高硬度の特殊極細繊維にも対応。ワイヤーカッター:針金や銅線をわずかな力で切断できます。本体の刃は使用しないため、刃部の劣化を防ぎます。ダンボールオープナー:ダンボールの開梱に便利。内容物を傷つけず、ガムテープだけを切断できます。用途食材の切断や果実の収穫、電線の切断などに材質ステンレス(刃部)/PBT(グリップ&キャップ)幅(mm)(グリップ)91全長(mm)207色ライムグリーン質量(g)177刃長(mm)78刃厚(mm)3
円錐スタイラス(超硬/12AAE869
Mitutoyo(ミツトヨ)¥25,980税込¥28,5781個欠品中適合アームNO.:AB-91・92材質超硬合金先端角度20度RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAE869
4型5型ハンドル
ジョー・プリンス竹下¥6,198~税込¥6,818~1個12日以内出荷上下2点締め込み式の普及型コンテナハンドルです。用途特装車、コンテナボックス材質可鍛鋳鉄(FCM)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理
スーパーヌメリとりカートリッジ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥399税込¥4391個当日出荷三栄水栓スーパーヌメリとり(PH63-97S,PH6531F-7S)の交換用カートリッジ。材質ポリプロピレン交換目安約2か月
天然植物活力液 HB-101
フローラ(27件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本(100mL)ほか当日出荷から6日以内出荷スギ・ヒノキ・マツ・オオバコのエキスを抽出精製し、混合した天然植物活力液で、3つの効果があります。 葉・根・茎の細胞液にバランスよく溶け込み細胞を活力化し、青々とした葉と丈夫な茎と根をつくります。 有効微生物の繁殖を助け、土壌の中のバランスを保つことで良い土壌づくりに役立ちます。 植物自体の免疫力を活力化させると共に、精油成分(フィトンチド)の抗菌・防虫効果で外敵を防ぎます。
水質検査テスター用ハードキャリングケース(2台収納可能)
Milwaukee(ミルウォーキー)¥4,298税込¥4,7281台4日以内出荷テスターのガタつきを防ぐ専用のフォームカットインサート。軽量で持ち運びに便利なハンドル。丈夫な硬質プラスチック設計。長期間の使用に耐える開閉フック。 。pH600、CD600、CD601、CD610、CD611、CD97、pH51、pH54、C65、C66、T75、T76、pH55、pH56、ORP57、pH58、EC59、EC60、MW803、MW804に適しています。用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
HB-101 スプレーパック 500ccボトル付
フローラ¥1,098税込¥1,2081セット(6cc×4本)7日以内出荷適合作物野菜配合成分【一般分析】粗蛋白質:0.1%、粗脂肪:0.4%、粗灰分:微量、糖質:0%、粗繊維:0%【無機質の分析】ナトリウム:41mg/L、カルシウム:33mg/L、鉄:1.8mg/L、マグネシウム:3.3mg/L、ケイ素:7.4mg/L、窒素:97mg/L、カドミウム:不検出、ヒ素:不検出【水素イオン濃度】HB-101 原液・・・pH3.5~pH4(酸性)、HB-101 1,000倍液・・・pH6.5前後(弱酸性)